Page 625 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 625
Capteurs de pression
Série PSE200 - Contrôleur numérique multicanal
• Un contrôleur peut commander jusqu’à 4 capteurs de pression
• 76 % d’espace en moins requis
• Un contrôleur peut commander plusieurs applications, par ex. : commande d’aspiration, essai d’étanchéité,
commande de la pression d’alimentation du dispositif d’éjection, contrôle des vérins hydrauliques, réglages de position, commande du système d’alimentation, commande d’aspiration pour les pièces de fabrication humides
Code de Référence commande Fabricant
C1208307 PSE201
Série PSE300 - Contrôleur numérique à affichage bicolore
Signal input
4 entrées pour le capteur (Type PSE5)
Signal output
5x PNP à collecteur ouvert + 1x entrée auto shift
Type ou catégorie
Poste à fonction de commutation
Poste à fonction de commutation
Poste à fonction de commutation
Prix unitaire €
162,55
Prix unitaire €
82,57
82,57
81,12
Prix unitaire €
48,09
48,09
48,09
48,09
52,65
61,54
54,58
56,49
55,67
55,67
55,67 7
Prix unitaire €
53,44
56,49
52,65
61,54
56,49
56,49
55,67
162,99
162,99
61,54
Prix unitaire €
203,89
203,89
214,00
214,00
206,77
203,89
203,89
206,77
Code de commande
C1208309
C1337362
C1277606
Série PSE530 - Capteur de pression compact
• Conception distincte du capteur et du contrôleur • Degré de protection IP40
• Connexion électrique aisée avec connecteur
Référence
Fabricant Signal output
PSE303 PNP 2 output + 1-5 V output
PSE304 PNP 2 output + 4-20 mA output
PSE305 PNP 2 output + Auto-reference input
• Délais de réponse minimum
• Précision ±1 % de l’envergure complète
Code de commande
C1208322
C1277752
C3762174
C1337366
C3762175
C1337367
C1337370
C1337371
C1337372
C1337373
C1315897
Série PSE540 - Capteur de pression compact
Code de commande
C6118551
C2094083
C6118552
C1277763
C1277738
C1315896
C1208325
C1277634
C1208326
C2094082
Référence Fabricant
PSE530-M5
PSE531-M5
PSE532-M5
PSE533-M5
PSE540-R06
PSE541-01
PSE541-M3
PSE541-M5
PSE541-R04
PSE541-R06
PSE543-R04
Référence Fabricant
PSE540-M3
PSE540-M5
PSE540-R04
PSE543-01
PSE543-M3
PSE543-M5
PSE543-R06
PSE550
PSE550-28
PSE540-01
Taille du filetage du
raccord port
Taille du
Raccord du tuyau
M5
M5
M5
M5
R1/8 BSPT
M3
M5
Taille du filetage du raccord
M3
M5
R1/8 BSPT
M3
M5
R1/8 BSPT
6 mm
4 mm
6 mm
4 mm
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
Plage de pression
0 to 1 MPa
0 to -101 kPa
0 to -101 kPa
-101 to 100 kPa
0 to 1 MPa
0 to -101 kPa
0 to -101 kPa
0 to -101 kPa
0 to -101 kPa
0 to -101 kPa
-101 to 100 kPa
Plage de pression
0 to 1 MPa
0 to 1 MPa
0 to 1 MPa
-101 to 100 kPa
-101 to 100 kPa
-101 to 100 kPa
-101 to 100 kPa
0 to 1 MPa
Plage de pression
0 to 1 MPa
0 to 1 MPa
0 to -101 kPa
-101 to 100 kPa
-101 to 100 kPa
0 to 500 kPa
0 to 500 kPa
0 to -101 kPa
M5
Taille du port
M5
M5
Signal output
1-5Vdc
4-20mA
Série PSE560 - Capteur de pression pour différents fluides
• Sans cuivre
• Sans huile
• Répétabilité ± 0,2 % (F.S.)
• Pour fluides (air, gaz, fluides), compatibles avec l’acier inoxydable .4435/1.4404
Code de commande
C1208327
C1208328
C1315898
C1208333
C1315901
C1315903
C1277642
C1208332
Référence Fabricant
PSE560-01
PSE560-01-28
PSE561-01
PSE563-01
PSE563-01-28
PSE564-01
PSE564-01-28
PSE561-01-28
Signal output
1-5Vdc
4-20mA
1-5Vdc
1-5Vdc
4-20mA
1-5Vdc
4-20mA
4-20mA
www.brammer.biz
613
Instrumentation
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
55002 54493 55001 54494 54492