Page 626 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 626

Contrôleurs de débit
Série PPA - Manomètres numériques compacts
• Compacts et légers
• Dispositif commutable de mesure pour utilisation universelle
• Éclairage de fond pour lecture aisée, même en cas de mauvaise luminosité
• Longue durée de vie de la batterie pour fonctionnement continu pendant 12 mois
• Aucun ajustement et étalonnage de large envergure
• Stockage des valeurs maximum/minimum
• L’arrêt automatique économise de l’énergie et prolonge la durée de vie de la batterie
Code de commande
C1208296
C1277064
C1277061
C1277000
Référence Fab- ricant
PPA100-06
PPA101-06
PPA102-06
PPA-B
Type de manomètre
Portable
Portable
Portable
Equerre pour manomètre
Raccord du tuyau Plage de pression
Prix unitaire €
169,70
169,70
169,70
7,43
6 mm
6 mm
6 mm
-0,1 to 1 MPa
-101 to 10 kPa
-10 to 100 kPa
Série PFM - Débitmètre numérique
• Plage de débit : 10, 25, 50, 100 l/min • Consigne minimum : 0,01 l/min
• Milieu : Air comprimé, N2, Ar, CO2
• Répétabilité : ± max. 1 % F.S.
• Variante avec clapet de commande de débit intégré, disponible
• Des délais de réponse différents peuvent être définis : 50 ms, 0,5 s, 1 s or 2 s
• Conception compacte et légère
• Sans graisse
Code de Référence Fab- commande ricant
Type ou catégorie
sans contrôle de débit
sans contrôle de débit
avec contrôle de débit
avec contrôle de débit
avec contrôle de débit
sans contrôle de débit
sans contrôle de débit
sans contrôle de débit
avec contrôle de débit
avec contrôle de débit
avec contrôle de débit
sans contrôle de débit
sans contrôle de débit
avec contrôle de débit
avec contrôle de débit
sans contrôle de débit
sans contrôle de débit
avec contrôle de débit
avec contrôle de débit
avec contrôle de débit
sans contrôle de débit
sans contrôle de débit
avec contrôle de débit
sans contrôle de débit
Taille du port
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Plage de débit
0.2 to 10 l/min
0.2 to 10 l/min
0.2 to 10 l/min
0.2 to 10 l/min
0.2 to 10 l/min
2 to 100 l/min
2 to 100 l/min
2 to 100 l/min
2 to 100 l/min
2 to 100 l/min
2 to 100 l/min
0.5 to 25 l/min
0.5 to 25 l/min
0.5 to 25 l/min
0.5 to 25 l/min
1 to 50 l/min
1 to 50 l/min
1 to 50 l/min
1 to 50 l/min
1 to 50 l/min
0.2 to 10 l/min
0.5 to 25 l/min
0.5 to 25 l/min
1 to 50 l/min
Signal output
1 PNP + analogique (1 à 5 V)
1 PNP + entrée externe
1 PNP + analogique (1 à 5 V)
1 PNP + analogique (4 à 20 mA)
1 PNP + entrée externe
1 PNP + analogique (1 à 5 V)
1 PNP + analogique (4 à 20 mA)
1 PNP + entrée externe
1 PNP + analogique (1 à 5 V)
1 PNP + analogique (4 à 20 mA)
1 PNP + entrée externe
1 PNP + analogique (1 à 5 V)
1 PNP + entrée externe
1 PNP + analogique (4 à 20 mA)
1 PNP + entrée externe
1 PNP + analogique (1 à 5 V)
1 PNP + entrée externe
1 PNP + analogique (1 à 5 V)
1 PNP + analogique (4 à 20 mA)
1 PNP + entrée externe
1 PNP + analogique (4 à 20 mA)
1 PNP + analogique (4 à 20 mA)
1 PNP + analogique (1 à 5 V)
1 PNP + analogique (4 à 20 mA)
Prix unitaire €
201,47
200,46
221,25
231,90
220,24
201,42
204,23
200,46
221,25
224,07
220,24
201,47
200,46
224,07
220,24
201,35
200,29
221,25
224,22
220,24
211,53
211,53
216,49
211,42
7
C6118535
C6118536
C6118537
C1208276
C6118538
C6118539
C4242359
C6118540
C6118541
C4281989
C6118542
C6118543
C6118544
C1208283
C6118545
C6118546
C6118547
C6118548
C6118549
C6118550
C2093990
C3599334
C2094012
C2094019
PFM710-F01-E
PFM710-F01-H
PFM710S-F01-E
PFM710S-F01-F
PFM710S-F01-H
PFM711-F02-E
PFM711-F02-F
PFM711-F02-H
PFM711S-F02-E
PFM711S-F02-F
PFM711S-F02-H
PFM725-F01-E
PFM725-F01-H
PFM725S-F01-F
PFM725S-F01-H
PFM750-F01-E
PFM750-F01-H
PFM750S-F01-E
PFM750S-F01-F
PFM750S-F01-H
PFM710-F01-F
PFM725-F01-F
PFM725S-F01-E
PFM750-F01-F
614
www.brammer.biz
Instrumentation
54498 54998


































































































   624   625   626   627   628