Page 627 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 627

Contrôleurs de débit
Série PFM - Accessoires
Code de commande
C2100258
C2100259
C1213095
C1295219
C2100262
C2100263
Référence Fabricant
ZS-33-D
ZS-33-F
ZS-33-J
ZS-33-JS
ZS-33-M
ZS-33-MS
Description de l’article
Connecteur avec câble (2m)
Protection en caoutchouc pour connecteur
Adaptateur pour montage panneau (sans régleur de débit)
Adaptateur pour montage panneau (avec régleur de débit
Fixation (sans régleur de débit)
Bracket (with flow control valve)
Prix unitaire €
24,65
9,27
21,58
21,58
9,27
9,27
Séries PF3W - Accessoires
Code de commande
C4896580
C3602690
C6118660
Référence Prix
Fabricant Description de l’article
ZS-40-K Fixation pour PF3W704/720, inclus 4 vis cruciformes (3M x 8L)
ZS-40-L Fixation pour PF3W740, inclus 4 vis cruciformes (3M x 8L)
ZS-40-M Fixation pour PF3W711, inclus 4 vis cruciformes (4M x 10L)
unitaire €
9,17
9,49
11,16
Série PF2AH - Débitmètre numérique
• Milieu : Air, azote
• Peu d’espace requis
• Avec écran intégré
• Commutable du débit actuel vers débit accumulé
• Protection IP65
• 3 types de sortie : commutation, impulsion accumulée et sorties analogiques (sur demande)
Code de commande
C1208241
C1208248
C1208233
C1277807
C1208234
C1277809
C1208240
C1277683
Référence Fabricant
PF2A721-F03-67N
PF2A751-F04-67N
PF2A703H-F10-68N
PF2A703H-F10-69N
PF2A706H-F14-68N
PF2A706H-F14-69N
PF2A712H-F20-68N
PF2A712H-F20-69N
Taille du port Plage de débit
Signal output
2x PNP à collecteur ouvert
2x PNP à collecteur ouvert
1x PNP à collecteur ouvert
1x PNP à collecteur ouvert
1x PNP à collecteur ouvert
1x PNP à collecteur ouvert
1x PNP à collecteur ouvert
1x PNP à collecteur ouvert
Prix unitaire €
473,01
473,01
795,88
795,88
844,89
844,89
893,60
947,07 7
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1.1/2BSPP
G1.1/2BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
20 to 200 l/min
50 to 500 l/min
150 to 3000 l/min
150 to 3000 l/min
300 to 6000 l/min
300 to 6000 l/min
600 to 12000 l/min
600 to 12000 l/min
+ analogique (1 à 5 V)
+ analogique (4 à 20 mA)
+ analogique (1 à 5 V)
+ analogique (4 à 20 mA)
+ analogique (1 à 5 V)
+ analogique (4 à 20 mA)
Séries PF3W - Débitmètre numérique pour l’eau
• Écran 2 lignes avec trois couleurs pour lecture aisée • Capteur de température intégré (facultatif)
• Section de stabilisation très courte
• Conception compacte, qui économise de l’espace
• Température ambiante : 0 à 90 °C
• Écran orientable à 45° pour une position d’installation flexible • Aucun étalonnage requis
• Protection IP65
Code de commande
C6118531
C6118532
C6118533
C6118534
C4899606
C6042936
C3503371
C4138935
Référence Fabricant
PF3W704-F03-BN-M
PF3W711-F10-BN-M
PF3W720-F04-BN-M
PF3W740-F06-BN-M
PF3W704-F03-BT-M
PF3W711-F10-BT-M
PF3W720-F04-BT-M
PF3W740-F06-BT-M
Type ou catégorie
sans capteur de température
sans capteur de température
sans capteur de température
sans capteur de température
avec capteur de température
avec capteur de température
avec capteur de température
avec capteur de température
Taille du port
G3/8 BSPP
G1 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
Plage de débit
0.5 to 4 l/min
10 to 100 l/min
2 to 16 l/min
5 to 40 l/min
0.5 to 4 l/min
10 to 100 l/min
2 to 16 l/min
5 to 40 l/min
Signal output
PNP
PNP
PNP
PNP
PNP
PNP
PNP
PNP
Prix unitaire €
482,89
602,16
462,87
457,92
576,45
678,32
576,45
582,78
www.brammer.biz
615
Instrumentation
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
54496
54495
54996 54995


































































































   625   626   627   628   629