Page 623 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 623

Pressostats
Série PS1000/1100 - Contacteur de vide/pressostat électronique
• Extrêmement compact : 13 l x 10 h x 30 L [[mm]]
• Contacteur bifilaire
• Légèreté : 5 g (sans câble)
• Plage de réglage étendue : Plage de -0,1 à 0,45 MPa avec un pressostat
• Voyant clairement visible (DEL)
• Se branche directement avec raccord instantané • Réglage simple avec potentiomètre
Code de commande
C1208302
C1208303
Référence Fabricant
PS1000-R06L-Q
PS1100-R06L-Q
Plage de pression
-0.1 - 0.45 MPa
-0.1 - 0.4 MPa
Prix unitaire €
81,09
81,09
Série ZSE/ISE80A - Contacteur de vide/pressostat numérique de précision
• Dispositifs oblique One-Touch
• Écran deux couleurs (vert/rouge)
• Fonction de recopie jusqu’à 10 appareils pour une transmission sans défaillance des valeurs définies
Code de
commande Fabricant
Taille du filetage du raccord
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
G1/4 BSPP
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
R1/4 BSPT
• 3 conceptions : ZSE30A pour le vide, ZSE30AF pour vide et pression, ISE30A pour pression
• Degré de protection IP40
• Lecture aisée sur écran large
• Programmation aisée et novatrice
• Sortie analogique : 1-5 V ou 4 à 20 mA
Signal output
PNP à collecteur ouvert, 1 sortie + sortie voltage analogique
PNP à collecteur ouvert, 2 sorties
PNP à collecteur ouvert, 2 sorties
PNP à collecteur ouvert, 1 sortie + sortie voltage analogique
PNP à collecteur ouvert, 1 sortie + sortie courant analogique
PNP à collecteur ouvert, 2 sorties
PNP à collecteur ouvert, 1 sortie + sortie courant analogique
PNP à collecteur ouvert, 2 sorties
PNP à collecteur ouvert, 1 sortie + sortie voltage analogique
PNP à collecteur ouvert, 1 sortie + sortie courant analogique
PNP à collecteur ouvert, 2 sorties + sortie voltage analogique
PNP à collecteur ouvert, 2 sorties + sortie courant analogique
PNP à collecteur ouvert, 2 sorties + sortie voltage analogique
PNP à collecteur ouvert, 2 sorties + sortie courant analogique
PNP à collecteur ouvert, 2 sorties
PNP à collecteur ouvert, 1 sortie + sortie courant analogique
PNP à collecteur ouvert, 1 sortie + sortie voltage analogique
PNP à collecteur ouvert, 2 sorties + entrée directe voltage analogique/auto- shift
PNP à collecteur ourvert, 2 sorties + entrée directe courant analogique/ auto-shift
PNP à collecteur ouvert, 2 sorties + entrée directe voltage analogique/auto- shift
PNP à collecteur ourvert, 2 sorties + entrée directe courant analogique/ auto-shift
PNP à collecteur ouvert, 2 sorties + sortie courant analogique
PNP à collecteur ouvert, 1 sortie + sortie voltage analogique
PNP à collecteur ouvert, 1 sortie + sortie voltage analogique
PNP à collecteur ouvert, 1 sortie + sortie courant analogique
Prix unitaire €
74,05
69,43
74,05
78,66
78,66
69,43
74,05
73,95 7 78,66
78,66
232,17
232,17
237,17
237,17
77,13
82,10
74,05
158,55
158,55
158,55
158,55
253,87
73,95
78,66
78,66
156,24
236,85
248,53
73,95
118,83
119,40
305,07
305,07
245,46
Référence
C6118661
C4341735
C6118662
C6118663
C6118664
C6118665
C6118666
C6118667
C6118668
C6118669
C6118670
C6118671
C6118672
C6118673
C2601785
C3224332
C3224338
C3224342
C3019295
C3224349
C3224350
C3877176
C6118491
C6118492
C6118493
C6118494
C6118495
C6118496
C4812791
C3224358
C3224359
C1277837
C3018502
C3018503
ZSE30A-01-E
ISE30A-01-B
ZSE30A-C6L-B
ZSE30A-C6L-E
ZSE30A-C6L-F
ZSE30AF-01-B
ZSE30AF-01-F
ZSE30AF-C6L-B
ZSE30AF-C6L-E
ZSE30AF-C6L-F
ZSE80-02-T
ZSE80-02-V
ZSE80F-02-T
ZSE80F-02-V
ZSE30A-01-B
ZSE30A-01-F
ZSE30AF-01-E
ZSE40A-01-T
ZSE40A-01-V
ZSE40AF-01-T
ZSE40AF-01-V
ISE80H-02-V
ISE30A-01-E
ISE30A-C6L-E
ISE30A-C6L-F
ISE70-F02-67
ISE80-02-T
ISE80H-02-T
ISE30A-C6L-B
ISE40A-01-T
ISE40A-01-V
ISE75-F02-67
ISE75H-F02-67
ISE80-02-V
Plage de mesure
0 to -1.01 bar
-1 to 10 bar
0 to -1.01 bar
0 to -1.01 bar
0 to -1.01 bar
-1 to 1 bar
-1 to 1 bar
-1 to 1 bar
-1 to 1 bar
-1 to 1 bar
0 to -1.01 bar
0 to -1.01 bar
-1 to 1 bar
-1 to 1 bar
0 to -1.01 bar
0 to -1.01 bar
-1 to 1 bar
0 to -1.013 bar
0 to -1.013 bar
-1.0 to 1 bar
-1.0 to 1 bar
-1 to 20 bar
-1 to 10 bar
-1 to 10 bar
-1 to 10 bar
0 to 10 bar
-1 to 10 bar
-1 to 20 bar
-1 to 10 bar
-1 to 10 bar
Raccord du tuyau
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
2x PNP à collecteur ouvert
PNP à collecteur ouvert, 2 sorties
PNP à collecteur ouvert, 2 sorties
PNP à collecteur ouvert, 2 sorties
PNP à collecteur ouvert, 2 sorties
PNP à collecteur ouvert, 2 sorties
2x PNP à collecteur ouvert
2x PNP à collecteur ouvert
PNP à collecteur ouvert, 2 sorties
+ sortie voltage analogique
+ sortie voltage analogique
+ entrée analogique voltage/auto reference
6 mm
6 mm
6 mm
+ entrée courant analogique/auto reference-1 to 10 bar
0 to 100 bar
0 to 150 bar
-1 to 10 bar
+ sortie courant analogique
www.brammer.biz
611
Instrumentation
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
54489 54491


































































































   621   622   623   624   625