Page 619 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 619

Manomètres
Manomètre à tube Bourdon - Modèle 213.53, Remplissage de liquide, boitier en inox
• Pour la mesure de points aux charges de pression ou vibrations très dynamiques
• Pour les milieux gazeux et liquides qui ne sont pas très visqueux ou qui se ne cristallisent pas et qui
n’attaqueront pas les pièces en alliage cuivreux
• Hydraulique
• Compresseurs, construction navale
Code de
commande Fabricant
Taille du filetage du raccord
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
Diamètre de manomètre
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
Prix Type ou catégorie unitaire €
- ***
- ***
- 19,46
- ***
- ***
- 29,74
- ***
- 29,74
- ***
- ***
- ***
- ***
- ***
- ***
- ***
- ***
- ***
- ***
- ***
- ***
- ***
- ***
- ***
- ***
- ***
- *** 7 - 29,74
- ***
- 30,63
- ***
- 30,63
- 30,63
narrow panel ring, SS,rolled on,with mounting bracket ***
narrow panel ring, SS,rolled on,with mounting bracket ***
narrow panel ring, SS,rolled on,with mounting bracket ***
narrow panel ring, SS,rolled on,with mounting bracket ***
narrow panel ring, SS,rolled on,with mounting bracket ***
narrow panel ring, SS,rolled on,with mounting bracket ***
narrow panel ring, SS,rolled on,with mounting bracket ***
narrow panel ring, SS,rolled on,with mounting bracket ***
narrow panel ring, SS,rolled on,with mounting bracket ***
narrow panel ring, SS,rolled on,with mounting bracket ***
narrow panel ring, SS,rolled on,with mounting bracket ***
narrow panel ring, SS,rolled on,with mounting bracket ***
narrow panel ring, SS,rolled on,with mounting bracket ***
narrow panel ring, SS,rolled on,with mounting bracket ***
narrow panel ring, SS,rolled on,with mounting bracket ***
narrow panel ring, SS,rolled on,with mounting bracket ***
Référence
C1215811
C6131644
C6131643
C1094347
C6131670
C5089353
C6131656
C1093957
C2863890
C6131660
C6131662
C5103593
C6131649
C5084895
C6131652
C6131655
C6131651
C6131675
C1093618
C1093616
C1094346
C1094361
C6131653
C6131654
C6131661
C6131665
C3527964
C6131666
C1215387
C6131663
C1094667
C1093960
C6131674
C6131676
C6131667
C6131671
C6131668
C6131669
C6131647
C6131648
C6131650
C6131646
C6131657
C6131659
C6131672
C6131673
C6131658
C6131664
9022199
9022181
9022156
9024958
14039325
9605015
12971121
9315832
9307758
13139097
13169808
9394480
9394439
9394432
12887022
12928144
12615871
14081035
9022157
9022164
9027452
9023476
12897591
12897630
13150090
13375980
9023477
13375998
9392064
13285701
9625661
9306094
14081034
14081036
13444761
14081001
13446151
13453956
9384231
9384232
9622939
9356164
13029941
13130871
14081002
14081003
13117483
13295056
Plage de mesure
-1...0 bar
-1...5 bar
0...1 bar
0...1.6 bar
0...2.5 bar
0...4 bar
0...6 bar
0...10 bar
0...16 bar
0...25 bar
0...40 bar
0...100 bar
0...160 bar
0...250 bar
0...400 bar
0...600 bar
-1...0 bar
-1...5 bar
0...1 bar
0...1.6 bar
0...2.5 bar
0...4 bar
0...6 bar
0...10 bar
0...16 bar
0...25 bar
0...40 bar
0...60 bar
0...100 bar
0...160 bar
0...250 bar
0...400 bar
-1...0bar
-1...5 bar
0...1 bar
0...1.6 bar
0...2.5 bar
0...4 bar
0...6 bar
0...10 bar
0...16 bar
0...25 bar
0...40 bar
0...60 bar
0...100 bar
0...160 bar
0...250 bar
0...400 bar
Montage du manomètre
Raccordement par le bas
Raccordement par le bas
Raccordement par le bas
Raccordement par le bas
Raccordement par le bas
Raccordement par le bas
Raccordement par le bas
Raccordement par le bas
Raccordement par le bas
Raccordement par le bas
Raccordement par le bas
Raccordement par le bas
Raccordement par le bas
Raccordement par le bas
Raccordement par le bas
Raccordement par le bas
Raccordement arrière au centre
Raccordement arrière au centre
Raccordement arrière au centre
Raccordement arrière au centre
Raccordement arrière au centre
Raccordement arrière au centre
Raccordement arrière au centre
Raccordement arrière au centre
Raccordement arrière au centre
Raccordement arrière au centre
Raccordement arrière au centre
Raccordement arrière au centre
Raccordement arrière au centre
Raccordement arrière au centre
Raccordement arrière au centre
Raccordement arrière au centre
Raccordement arrière au centre
Raccordement arrière au centre
Raccordement arrière au centre
Raccordement arrière au centre
Raccordement arrière au centre
Raccordement arrière au centre
Raccordement arrière au centre
Raccordement arrière au centre
Raccordement arrière au centre
Raccordement arrière au centre
Raccordement arrière au centre
Raccordement arrière au centre
Raccordement arrière au centre
Raccordement arrière au centre
Raccordement arrière au centre
Raccordement arrière au centre
www.brammer.biz
607
Instrumentation
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
58650


































































































   617   618   619   620   621