Page 618 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 618

Manomètres
Manomètre à tube manométrique Version tout inox Types 232.50, 233.50
Manomètre à tube manométrique Série Industrie/Process, exécution de sécurité Type 232.30/233.30, sans/avec remplissage de liquide
• Avec boîtier rempli de liquide pour applications aveccharges dynamiques ou vibrations élevées 1)
• Pour fluides gazeux et liquides agressifs, non visqueux et non cristallisants, également sous atmosphères agressives
• Industrie du Process: chimie/ pétrochimie, production d’énergie, industrie minière, on- et offshore, technologie de l’environnement, construction de machines et construction d’installations techniques
• Exécution de sécurité
• Disponible avec boîtier rempli pour utilisation
sur points de mesure avec charges
dynamiques et vibrations
• Pour fluides gazeux et liquides agressifs non
fortement visqueux ou cristallisants, également
pour environnement agressif
• Industrie du process : chemie/pétrochimie,
production d’énergie, industrie minière, on- et offshore, environnement Ingénierie mécanique, etc ...
Code de Référence Plage de commande Fabricant mesure
Taille du filetage du raccord
G1/4 BSPP
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
Diamètre de Type de
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
93,95
***
119,19
***
***
***
***
***
***
***
49,65
***
48,71
56,69
47,57
55,96
72,31
***
59,33
99,95
117,34
98,60
100,03
100,63
***
140,50
140,50
***
139,41
Code de Référence Plage de commande Fabricant mesure
Taille du filetage du raccord
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
Diamètre de Type de
Prix unitaire €
***
65,62
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
65,62
65,62
63,28
74,79
63,28
79,63
79,63
***
79,63
141,54
141,54
141,54
139,20
***
139,20
164,70
164,70
164,70
7
C3486770
C1093651
C3486033
C1094738
C1096477
C1095885
C1096134
C1096076
C2949561
C6129866
C1215817
C7375071
C1093650
C1094751
C1094725
C1215816
C1215815
C3527975
C1215814
C3527976
C6131642
C1096573
C1215386
C1094778
C1094718
C6131641
C6131640
C1096194
C6129863
C1095886
C1096626
C1406958
C1096871
C1096867
C1094743
C1406964
C1406966
C1406967
C1094249
9586433 0...250 bar
9020713 -1....0 bar
9459278 0...1 bar
9020730 0...2.5 bar
9020764 0...10 bar
9020772 0...16 bar
9020799 0...40 bar
9505172 0...100 bar
9481648 0...400 bar
9556230 0...600 bar
9020802 -1....0 bar
9020810 0...1 bar
9020837 0...2.5 bar
9020861 0...10 bar
9020870 0...16 bar
9020896 0...40 bar
9020918 0...100 bar
9021027 0...250 bar
9021035 0...400 bar
9021043 0...600 bar
9575766 -1....0 bar
9311111 0...1 bar
9451170 0...2,5 bar
9481656 0...10 bar
9592096 0...16 bar
9452001 0...40 bar
9202480 0...100 bar
9177604 0...400 bar
9138311 0...600 bar
9040226 -1....0 bar
9040293 0...1 bar
9040200 0...2,5 bar
9050213 0...10 bar
9060200 0...16 bar
9050230 0...40 bar
9050256 0...100 bar
9050272 0...250 bar
9050280 0...400 bar
9050299 0...600 bar
manomètre
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
manomètre
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
C1093659
C6131639
C1093658
C1094748
C1094675
C1093655
C1093717
C1093727
C1093726
C1093245
C7375263
C7375265
C1093708
C1093653
C7375266
C1215818
C7375267
C7375268
C1215825
C7375269
C6131633
C6131634
C1094340
C1094339
C6131631
C6131632
C6131638
C1093973
C1093972
C1093709
C1094336
C6131635
C6131636
C6131637
C1094335
C4175662
C1406953
C1406955
9020420 -1....0 bar
9457488 0...1 bar
9020535 0...2,5 bar
9020560 0...10 bar
9020578 0...16 bar
9020594 0...40 bar
9010513 0...100 bar
9010203 0...250 bar
9010211 0...400 bar
9239472 0...600 bar
9020411 -1....0 bar
9010602 0...1 bar
9010645 0...2,5 bar
9020624 0...10 bar
9020640 0...16 bar
9020683 0...40 bar
9010688 0...100 bar
9011358 0...250 bar
9011366 0...400 bar
9011374 0...600 bar
9030425 -1....0 bar
9030506 0...2,5 bar
9030530 0...10 bar
9030549 0...16 bar
9020500 0...40 bar
9020527 0...100 bar
9239200 0...250 bar
9239219 0...400 bar
9239227 0...600 bar
9010610 -1....0 bar
9030603 0...1 bar
9030620 0...2,5 bar
9030654 0...10 bar
9030662 0...16 bar
9030689 0...40 bar
9011307 0...100 bar
9011315 0...250 bar
9011331 0...600 bar
manomètre
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
manomètre
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
606
www.brammer.biz
Instrumentation
58629
58631


































































































   616   617   618   619   620