Page 621 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 621
Manomètres
Transmetteur de pression de haute qualité pour applications industrielles
Applications
• Applications industrielles critiques
• Applications exigeantes en recherche et développement • Environnements difficiles dans l’industrie du process
Code
de commande
C7372241
C7372242
C7372243
C7372244
C7372245
C7372246
C7372247
C6131202
C6131203
C6131204
C6131205
C7372248
C7372249
C6694927
C6131206
C6131207
C6131208
C6131209
C6131165
C6131166
C6131167
C6131168
C6131169
C6131170
C6131171
C6085169
C6131172
C6131173
C6131174
C6131175
C6131176
C6131177
C6131178
C6131179
C6131180
C6131181
C6131182
C6131183
C6131184
C6131185
C6131186
C6131187
C6131188
C6131189
C6131190
C6131191
C6131192
C6131193
C6131194
C6131195
C6131196
C6131197
C6131198
C6131199
C6131200
C6131201
Référence Fabricant
14071217
14071221
14071223
14071224
14071225
14071232
14071233
14071235
14071237
14071238
14071239
14071245
14071248
14071252
14071254
14071268
14071271
14071275
14071123
14071126
14071128
14071133
14071134
14071135
14071137
14071139
14071141
14071142
14071144
14071145
14071146
14071148
14071149
14071151
14071153
14071155
14071157
14071195
14071196
14071197
14071198
14071199
14071200
14071201
14071202
14071203
14071204
14071205
14071206
14071207
14071208
14071209
14071210
14071211
14071212
14071213
Type de cable de raccordement
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Connecteur angulaire DIN 175301-803 A
Plage de mesure
-1 ... 0 bar
0 ... 0.4 bar
0 ... 0.6 bar
0 ... 1 bar
0 ... 1.6 bar
0 ... 2.5 bar
0 ... 4 bar
0 ... 6 bar
0 ... 10 bar
0 ... 16 bar
0 ... 25 bar
0 ... 40 bar
0 ... 60 bar
0 ... 100 bar
0 ... 160 bar
0 ... 250 bar
0 ... 400 bar
0 ... 600 bar
-1 ... 0 bar
0 ... 0.4 bar
0 ... 0.6 bar
0 ... 1 bar
0 ... 1.6 bar
0 ... 2.5 bar
0 ... 4 bar
0 ... 6 bar
0 ... 10 bar
0 ... 16 bar
0 ... 25 bar
0 ... 40 bar
0 ... 60 bar
0 ... 100 bar
0 ... 160 bar
0 ... 250 bar
0 ... 400 bar
0 ... 600 bar
0 ... 1000 bar
-1 ... 0 bar
0 ... 0.4 bar
0 ... 0.6 bar
0 ... 1 bar
0 ... 1.6 bar
0 ... 2.5 bar
0 ... 4 bar
0 ... 6 bar
0 ... 10 bar
0 ... 16 bar
0 ... 25 bar
0 ... 40 bar
0 ... 60 bar
0 ... 100 bar
0 ... 160 bar
0 ... 250 bar
0 ... 400 bar
0 ... 600 bar
0 ... 1000 bar
Température de fonctionnement moyenne
-20 ... +100 °C
-20 ... +100 °C
-20 ... +100 °C
-20 ... +100 °C
-20 ... +100 °C
-20 ... +100 °C
-20 ... +100 °C
-20 ... +100 °C
-20 ... +100 °C
-20 ... +100 °C
-20 ... +100 °C
-20 ... +100 °C
-20 ... +100 °C
-20 ... +100 °C
-20 ... +100 °C
-20 ... +100 °C
-20 ... +100 °C
-20 ... +100 °C
-30 ... +100 °C
-30 ... +100 °C
-30 ... +100 °C
-30 ... +100 °C
-30 ... +100 °C
-30 ... +100 °C
-30 ... +100 °C
-30 ... +100 °C
-30 ... +100 °C
-30 ... +100 °C
-30 ... +100 °C
-30 ... +100 °C
-30 ... +100 °C
-30 ... +100 °C
-30 ... +100 °C
-30 ... +100 °C
-30 ... +100 °C
-30 ... +100 °C
-30 ... +100 °C
-30 ... +100 °C
-30 ... +100 °C
-30 ... +100 °C
-30 ... +100 °C
-30 ... +100 °C
-30 ... +100 °C
-30 ... +100 °C
-30 ... +100 °C
-30 ... +100 °C
-30 ... +100 °C
-30 ... +100 °C
-30 ... +100 °C
-30 ... +100 °C
-30 ... +100 °C
-30 ... +100 °C
-30 ... +100 °C
-30 ... +100 °C
-30 ... +100 °C
-30 ... +100 °C
Non-linéarité
0.25% of span
0.25% of span
0.25% of span
0.25% of span
0.25% of span
0.25% of span
0.25% of span
0.25% of span
0.25% of span
0.25% of span
0.25% of span
0.25% of span
0.25% of span
0.25% of span
0.25% of span
0.25% of span
0.25% of span
0.25% of span
0.25% of span
0.25% of span
0.25% of span
0.25% of span
0.25% of span
0.25% of span
0.25% of span
0.25% of span
0.25% of span
0.25% of span
0.25% of span
0.25% of span
0.25% of span
0.25% of span
0.25% of span
0.25% of span
0.25% of span
0.25% of span
0.25% of span
0.25% of span
0.25% of span
0.25% of span
0.25% of span
0.25% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
Signal output
4-20mA
4-20mA
4-20mA
4-20mA
4-20mA
4-20mA
4-20mA
4-20mA
4-20mA
4-20mA
4-20mA
4-20mA
4-20mA
4-20mA
4-20mA
4-20mA
4-20mA
4-20mA
4-20mA
4-20mA
4-20mA
4-20mA
4-20mA
4-20mA
4-20mA
4-20mA
4-20mA
4-20mA
4-20mA
4-20mA
4-20mA
4-20mA
4-20mA
4-20mA
4-20mA
4-20mA
4-20mA
0-10Vdc
0-10Vdc
0-10Vdc
0-10Vdc
0-10Vdc
0-10Vdc
0-10Vdc
0-10Vdc
0-10Vdc
0-10Vdc
0-10Vdc
0-10Vdc
0-10Vdc
0-10Vdc
0-10Vdc
0-10Vdc
0-10Vdc
0-10Vdc
0-10Vdc
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Prix Source d’énergie, unitaire alimentation €
DC 8 ... 35 V ***
DC 8 ... 35 V ***
DC 8 ... 35 V ***
DC 8 ... 35 V ***
DC 8 ... 35 V ***
DC 8 ... 35 V ***
DC 8 ... 35 V ***
DC 8 ... 35 V ***
DC 8 ... 35 V ***
DC 8 ... 35 V ***
DC 8 ... 35 V ***
DC 8 ... 35 V ***
DC 8 ... 35 V ***
DC 8 ... 35 V ***
DC 8 ... 35 V ***
DC 8 ... 35 V ***
DC 8 ... 35 V ***
DC 8 ... 35 V ***
DC 8 ... 35 V ***
DC 8 ... 35 V ***
DC 8 ... 35 V ***
DC 8 ... 35 V ***
DC 8 ... 35 V ***
DC 8 ... 35 V ***
DC 8 ... 35 V ***
DC 8 ... 35 V ***
DC 8 ... 35 V ***
*** 7 DC 8 ... 35 V ***
DC 8 ... 35 V
DC 8 ... 35 V ***
DC 8 ... 35 V ***
DC 8 ... 35 V ***
DC 8 ... 35 V ***
DC 8 ... 35 V ***
DC 8 ... 35 V ***
DC 8 ... 35 V ***
DC 8 ... 35 V ***
DC 12 ... 35 V ***
DC 12 ... 35 V ***
DC 12 ... 35 V ***
DC 12 ... 35 V ***
DC 12 ... 35 V ***
DC 12 ... 35 V ***
DC 12 ... 35 V ***
DC 12 ... 35 V ***
DC 12 ... 35 V ***
DC 12 ... 35 V ***
DC 12 ... 35 V ***
DC 12 ... 35 V ***
DC 12 ... 35 V ***
DC 12 ... 35 V ***
DC 12 ... 35 V ***
DC 12 ... 35 V ***
DC 12 ... 35 V ***
DC 12 ... 35 V ***
DC 12 ... 35 V ***
www.brammer.biz
609
Instrumentation
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
58641