Page 617 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 617

Manomètres
PGB - Raccord vertical
Description
• Boîtier inox avec une glace acrylique anti-éclatement et tube de Bourdon, pièces
en contact avec la glycérine en laiton et précision 1,6 % de la pleine échelle.
Applications
• Centrales hydrauliques, groupes électrogènes, papeteries et sidérurgie - partout où une
lecture de pression est nécessaire. Manomètre diamètre 63 mm à bain de glycérine.
Avantages
• Construction inox apporte une longévité importante. • Des options de plages de pression et de types de montage.
Bénéfices
• Construction non-corrosive conserve un aspect de qualité des composants.
• Conception compacte et précise.
Code de commande
C2334103
C1096535
C1096633
Référence Fabricant
PGB0631100
PGB0631250
PGB0631400
Plage de mesure
0 - 100 Bar
0 - 250 Bar
0 - 400 Bar
Plage de mesure
0 - 100 Bar
0 - 250 Bar
0 - 400 Bar
Prix unitaire €
26,75
26,75
26,75
Prix unitaire €
29,50
29,50
29,42
Prix unitaire €
42,00
42,00
***
PGC - Prise arrière (avec étrier)
Code de
commande Référence Fabricant
C2772472 PGC0631100
C1092945 PGC0631250
C1094796 PGC0631400
PGF - Prise arrière (collerette avant)
Code de commande
C2772487
C1096123
C2665293
Référence Fabricant
PGF0631100
PGF0631250
PGF0631400
Plage de mesure
0 - 100 Bar
0 - 250 Bar
0 - 400 Bar
7
www.brammer.biz
605
Instrumentation
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
396298 396292 396289


































































































   615   616   617   618   619