Page 616 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 616
Accouplements | Valves
VKA1 - Prise de pression à enficher avec écrou tournant pour cône 24°
7
Code de commande
C1164787
C1156489
C1152640
C1154086
C1146978
MAV-MA1 - Prise de pression à enficher
Code de commande
C1153388
C1156646
MAV...MA3 - Prise de pression M16X2
Code de commande
C1093041
C1151436
MAVMD...MA3 - Prise de pression à visser M16X2
Code de commande
C1153299
C1151757
Référence Fabricant
VKA1/06LCF
VKA1/08LCF
VKA1/08SCF
VKA1/10LCF
VKA1/12LCF
Référence Fabricant
MAV1/2MA1CF
MAV1/4MA1CF
Référence Fabricant
MAV1/2MA3CF
MAV1/4MA3CF
Référence Fabricant
MAVMD1/2MA3CF
MAVMD1/4MA3CF
Taille du filetage du raccord
M12x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M18x1,5
Taille du filetage du raccord
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
Taille du filetage du raccord
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
Taille du filetage du raccord
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
Diamètre extérieur du tuyau
0,25 in
0,375 in
0,5 in
6 mm
10 mm
12 mm
Taille du filetage du raccord
1/2 NPT
1/2 NPT
Prix unitaire €
23,42
24,33
23,54
25,37
26,38
Prix unitaire €
***
***
Prix unitaire €
17,80
16,81
Prix unitaire €
22,47
23,13
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
Prix unitaire €
***
***
Série C - Clapets anti-retour (pression d’ouverture : 25 psi soit 1,72 bar)
Vannes de manomètre
Code de commande
C1107069
C1107151
C1107315
C1107478
C1107221
C1107367
Code de commande
C1113941
C6089723
Référence Fabricant
4A-C4L-25-SS
6A-C6L-25-SS
8A-C8L-25-SS
M6A-C4L-25-SS
M10A-C6L-25-SS
M12A-C8L-25-SS
Référence Fabricant
HGVS8
HLS2V
604
www.brammer.biz
Instrumentation
50057 50055 50361 50066 50333 50280