Page 614 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 614
Accouplements
Les raccords A-Lok® sont conçus comme des connexions étanches
pour les applications en instrumentation, Energie et procédés.
Matière: Acier inoxydable 316 (standard). Autres matériaux disponibles sur demande.
SC - Union tube tube
ET - Té égal
RU - Réduction
MSC - Adapteur droit
7
Code de commande
C1169654
C1172614
C1171544
C1156798
C1146900
C1156807
Code de commande
C1172983
C1169298
C3219487
C1146897
C1146896
C1161168
Code de commande
C1171553
C1156930
Code de commande
C1169748
C1172683
C1171601
C1156843
C1156892
C1156888
Code de commande
C1172988
C1169303
C1172341
C1148692
C1160211
C1157039
Code de commande
C1172991
C1169307
C1172344
C1164458
C1157048
C3219515
Référence Fabricant
4SC4-316
6SC6-316
8SC8-316
SCM6-316
SCM10-316
SCM12-316
Référence Fabricant
4ET4-316
6ET6-316
8ET8-316
ETM6-316
ETM10-316
ETM12-316
Référence Fabricant
8RU4-316
M12RUM6-316
Référence Fabricant
4MSC4N-316
6MSC6N-316
8MSC8N-316
M6MSC1/4N-316
M10MSC3/8N-316
M12MSC1/2N-316
Référence Fabricant
4EE4-316
6EE6-316
8EE8-316
EEM6-316
EEM10-316
EEM12-316
Référence Fabricant
4ECR4-316
6ECR6-316
8ECR8-316
ECRM6-316
ECRM10-316
ECRM12-316
Raccord du tuyau
0,25 in
0,375 in
0,5 in
6 mm
10 mm
12 mm
Raccord du tuyau
0,25 in
0,375 in
0,5 in
6 mm
10 mm
12 mm
Tube Connection (1)
0,5 in
12 mm
Raccord du tuyau
0,25 mm
0,375 in
0,5 in
6 mm
10 mm
12 mm
Raccord du tuyau
0,25 in
0,375 in
0,5 in
6 mm
10 mm
12 mm
Raccord du tuyau
0,25 in
0,375 in
0,5 in
6 mm
10 mm
12 mm
Diamètre extérieur de tuyau (pouces)
1/4
3/8
1/2
Diamètre extérieur de tuyau (pouces)
1/4
3/8
1/2
Tube Connection (2)
0,25 in
6 mm
Taille du filetage du raccord
1/4 NPT
3/8 NPT
1/2 NPT
1/4 NPT
3/8 NPT
1/2 NPT
Diamètre extérieur de tuyau (pouces)
1/4
3/8
1/2
Diamètre extérieur de tuyau (pouces)
1/4
3/8
1/2
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
EE - Coude égal
A-Lok® ECR - Croix égale
602
www.brammer.biz
Instrumentation
50319
50306 50370 50351
50307 50353