Page 585 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 585

Pignons
NXT 1757 alésages métriques
Pour les séries avec chaîne Multiflex : 1757
Code de commande
C7357691
Référence Code Fabricant Fabricant MDM
Nombre de dents Alésage
Diamètre extérieur
149,9 mm
Tooth Width
81 mm
Hub Width
84,1 mm
Hub Diameter
38,1 mm
Prix unitaire €
***
NXT1757 10-25 614-25-1 10 25 mm
KUS 2500 alésage métrique
Pour les séries avec chaîne Multiflex : 2565
Code de commande
C7357692
Référence Code Fabricant
Fabricant MDM Nombre de dents Alésage
Diamètre extérieur
221,2 mm
Tooth Width
18 mm
Hub Width
73 mm
Hub Diameter
165 mm
Prix unitaire €
***
KUS 2500 T09 R50 614-681-8 9
50 mm
KUS 1775 alésages métriques
Pour les séries avec chaîne Multiflex : 1775
5
Code de commande
C7357693
Référence Fabricant
KUS1775 19-25
Code Fabricant MDM
L1775611316
Diamètre Prix
Nombre de dents Alésage
extérieur Tooth Width Hub Width
157,9 mm 7,4 mm 43,8 mm
Diamètre extérieur Tooth Width
146 mm 9 mm
Hub Diameter
112,9 mm
Hub Width
70 mm
unitaire €
***
Prix unitaire €
19
25 mm
Nombre de dents Alésage
9 40 mm
KUS 1780 alésages métriques
Pour les séries avec chaîne Multiflex : 1785
Code de commande
C7357694
Référence Fabricant
KUS1780 09-40
Code Fabricant MDM
L1780609826
***
www.brammer.biz
573
Transmission mécanique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
417250 417249 417248 417247


































































































   583   584   585   586   587