Page 584 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 584
Pignons
Pignons
Code de commande
C3067193
C0817888
C6965608
C0817890
Pignons
Code de commande
C7357672
C7357673
SSW/SIW 1050, alésage métrique
Pour les séries avec chaîne en plastique : 1050, 1055, 1060
Référence Fabricant
SSW 1050 16-30
SSW1050 T16 R40
SSW1050 T18 R30
SSW1050 T18 R40
Code Fabricant MDM
749.82.23
749.82.43
749.82.25
749.82.45
Nombre de dents
16
16
18
18
Alésage
30 mm
40 mm
30 mm
40 mm
Alésage
1,5 in
1,5 in
Alésage
30 mm
40 mm
30 mm
40 mm
Pitch Diameter
131,2 mm
131,2 mm
147,4 mm
147,4 mm
Pitch Diameter
131,2 mm
147,4 mm
Pitch Diameter
131,2 mm
131,2 mm
147,4 mm
147,4 mm
Diamètre extérieur
130,9 mm
130,9 mm
146,8 mm
146,8 mm
Diamètre extérieur
130,9 mm
146,8 mm
Diamètre extérieur
130,9 mm
130,9 mm
146,8 mm
146,8 mm
Tooth Width
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
Tooth Width
11 mm
11 mm
Tooth Width
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
Hub Width
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Hub Width
40 mm
40 mm
Hub Width
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Hub Diameter
40 mm
50 mm
40 mm
50 mm
Hub Diameter
48,1 mm
48,1 mm
Hub Diameter
40 mm
50 mm
40 mm
50 mm
Prix unitaire €
***
***
***
***
Prix unitaire €
***
***
Prix unitaire €
***
***
***
***
SSW/SIW 1050, alésage en pouces
Référence Fabricant
SSW 1050 16-11⁄2”
SSW 1050 18-11⁄2”
Code Fabricant Nombre de MDM dents
749.86.53 16
749.86.55 18
Poulies tendeurs SSW/SIW 1050, alésage métrique
Référence
Fabricant MDM
SIW 1050-16-30 749.81.23
SIW1050 T16 R40 749.81.43
SIW1050 T18 R30 749.81.25
SIW1050 T18 R40 749.81.45
NSH 880, alésage métrique
Nombre de dents
16
16
18
18
Code de commande
C7357674
C0817886
C7357675
C0817887
Pignons
Code de commande
C7357678
Pignons
Code de commande
C7357679
Code Fabricant
5
Pour les séries avec chaîne en plastique : 879, 880, RH, RHD, RHM, RHMD, RHMP, RHMDP, SHP
Référence Fabricant
NSH880 12-40
Code Fabricant Nombre de MDM dents
751.90.02 12
Alésage
40 mm
Diamètre Pitch Diameter extérieur
147,2 mm 147,4 mm
Tooth Width
15,9 mm
Hub Width
58,5 mm
Hub Diameter
60 mm
Prix unitaire €
***
NSH 880, alésage en pouces
Pour les séries avec chaîne en plastique : 879, 880, RH, RHD, RHM, RHMD, RHMP, RHMDP, SHP
Référence Fabricant
NSH880 12-11⁄2”
CodeFabricant Nombrede MDM dents
751.90.05 12
Alésage
1,5 in
Diamètre Pitch Diameter extérieur
147,2 mm 147,4 mm
Tooth Width
15,9 mm
Hub Width
58,5 mm
Hub Diameter
60 mm
Prix unitaire €
***
572
www.brammer.biz
Transmission mécanique
417241 417240 417239 417238 417237