Page 574 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 574
Bandes transporteuses de process
Bandes élastomère
Code de commande
C7067295
C7293028
C7293021
C7293024
C7067296
C7293022
C7293023
C7293025
C7293026
C7067313
C7276901
C7293027
Bandes de formage
Code de commande
C7293031
C7293029
C7293030
Les bandes de transport et de process Habasit se caractérisent par un vaste choix de revêtements, de structures de surface et de couleurs dédiés à des applications industrielles spécifiques. La construction et le choix des matériaux sont dictés par l’utilisation future de la bande et lui confèrent des propriétés particulières comme la résistance à l’usure ou aux agents chimiques et aux températures extrêmes. Une attention particulière est accordée au choix du corps de traction qui détermine sa résistance à l’élongation.
Diamètre minimum de flexion de poulie
20 mm
25 mm
40 mm
40 mm
25 mm
20 mm
48 mm
40 mm
48 mm
60 mm
80 mm
80 mm
Diamètre minimum de flexion de poulie
20 mm
15 mm
15 mm
Diamètre minimum de flexion de poulie
50 mm
60 mm
25 mm
50 mm
60 mm
Diamètre minimum de flexion de poulie
120 mm
60 mm
Diamètre minimum de flexion de poulie
8 mm
15 mm
20 mm
15 mm
20 mm
24 mm
40 mm
20 mm
40 mm
15 mm
24 mm
20 mm
40 mm
20 mm
48 mm
Diamètre minimum de contre-flexion de poulie
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
HAM-5P
HAT-5E
2TCE
HAR-12E
HAT-8P
EAT-8P
HAL-12E
HAT-12P
HAT-18PW
SAG-12E
HAG-12E
HAT-24PW
Référence Fabricant
XVT-2378
EMB-12EMCH
ENB-12ERCH
Epaisseur de courroie
1 mm
1,5 mm
1,7 mm
1,9 mm
2 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,8 mm
5,2 mm
5,8 mm
6 mm
Epaisseur de courroie
1,5 mm
1,7 mm
1,7 mm
Diamètre minimum de contre-flexion de poulie
25 mm
25 mm
60 mm
50 mm
25 mm
25 mm
60 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
90 mm
Diamètre minimum de contre-flexion de poulie
30 mm
40 mm
40 mm
Diamètre minimum de contre-flexion de poulie
50 mm
60 mm
25 mm
50 mm
70 mm
Diamètre minimum de contre-flexion de poulie
120 mm
60 mm
Diamètre minimum de contre-flexion de poulie
Bandes transporteuses et de procédés à haut rendement
5
Code de commande
C7293037
C7293033
C7293035
C7293034
C7293032
Bandes pour marbre
Code de commande
C7293038
C7293039
Référence Fabricant
HNU-8P
HNA-12E
HNA-8P
HNA-18P
HAB-12E
Référence Fabricant
NAB-18EEAV 11
NVT-182
Epaisseur de courroie
1 mm
1,1 mm
1,2 mm
1,9 mm
2 mm
Epaisseur de courroie
4,8 mm
9 mm
Epaisseur de courroie
Bandes non alimentaires en TPU
Code de commande
C7293051
C7293044
C7293046
C7293049
C7293048
C7293041
C7293042
C7067298
C7293053
C7293040
C7293047
C7293050
C7293052
C7293043
C7067297
Référence Fabricant
T04 Green
H-4EMDT
H-5EFGT
HNB-5E
H-8EXDT
ENB-8EL
ENI-10E 07
HNB-8E
XVT-2448
E-12EMBT
H-6EHDT
HSL-8E
XVT-2348
H-11EBDT
HNB-12E
0,6 mm
0,9 mm
1,2 mm
1,3 mm
1,4 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,7 mm
1,7 mm
1,9 mm
2,1 mm
2,2 mm
2,4 mm
16 mm
15 mm
20 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
25 mm
40 mm
40 mm
32 mm
40 mm
50 mm
40 mm
60 mm
Epaisseur de courroie
7,1 mm
Bandes non alimentaires en polymate
Code de commande
C7293054
Référence Fabricant
PMAKLNG-BR
***
562
www.brammer.biz
Transmission mécanique
391547 391546 391545 391544 391543 391542