Page 568 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 568
Chaînes à charnières
Chaîne charnière plastique 820
Chaîne charnière plastique 821
Chaîne charnière plastique, charnière simple, mouvement rectiligne. Le prix indiqué correspond à une longueur standard de 3,048 mètres.
Code de commande
C6135819
C6135820
C6135821
C6135822
C6135823
C6135824
C6135825
Pas, cotes pouce
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Epaisseur de chaîne côtes métriques
63,5 mm
82,6 mm
88,9 mm
101,6 mm
114,3 mm
152,4 mm
190,5 mm
Epaisseur de chaîne côtes pouce
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
Prix unitaire €
***
***
***
Prix unitaire €
*** *** ***
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
Prix unitaire €
2,5
3,25
3,5
4
4,5
6
7,5
Chaîne charnière plastique, charnière double, mouvement rectiligne. Le prix indiqué correspond à une longueur standard de 3,048 mètres.
Code de commande
C6135831
C6135832
C6135833
Pas, cotes pouce
1,5
1,5
1,5
Pas, métrique
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
Epaisseur de chaîne côtes métriques
190,5 mm
254 mm
304,8 mm
Epaisseur de chaîne côtes pouce
7,5
10
12
Chaîne charnière plastique 821
Chaîne charnière plastique, charnière double, mouvement rectiligne, galets d’accumulation. Le prix indiqué correspond à une longueur standard de 3,048 mètres.
Code de commande
C6135868 C6135869 C6135870
Pas, cotes pouce
1,5 1,5 1,5
Epaisseur de chaîne côtes métriques
Epaisseur de chaîne côtes pouce
190,5 mm 7,5 254 mm 10 304,8 mm 12
Chaîne charnière plastique 831
5
Chaîne charnière plastique, charnière simple, mouvement rectiligne. Le prix indiqué correspond à une longueur standard de 3,048 mètres.
Code de commande
C6135826
C6135827
C6135828
C6135829
C6135830
Pas, cotes pouce
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Pas, métrique
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
Epaisseur de chaîne côtes métriques
82,6 mm
88,9 mm
101,6 mm
152,4 mm
190,5 mm
Epaisseur de chaîne côtes pouce
3,25
3,5
4
6
7,5
Epaisseur de chaîne côtes pouce
Chaîne charnière plastique 879
Chaîne charnière plastique, flexion latérale, TAB.
Le prix indiqué correspond à une longueur standard de 3,048 mètres.
Code de commande
C6135840
C6135841
Pas, cotes pouce
1,5
1,5
Pas, métrique
38,1 mm
38,1 mm
Pas, métrique
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
Epaisseur de chaîne côtes métriques
82,6 mm
114,3 mm
Epaisseur de chaîne côtes métriques
82,6 mm
88,9 mm
114,3 mm
190,5 mm
3,25 ***
4,5 ***
Epaisseur de chaîne Prix côtes pouce unitaire €
3,25 ***
3,5 ***
4,5 ***
7,5 ***
Chaîne charnière plastique 880
Code de commande
C6135834
C6135835
C6135836
C6135837
Pas, cotes pouce
1,5
1,5
1,5
1,5
556
www.brammer.biz
Transmission mécanique
92773 92776 92769 93239 92771 92767