Page 569 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 569

Chaînes à charnières
Chaîne charnière plastique 880
Chaîne charnière plastique, flexion latérale, TAB, rayon serré.
Le prix indiqué correspond à une longueur standard de 3,048 mètres.
Code de commande
C6135838
C6135839
Pas, cotes pouce
1,5
1,5
Pas, métrique
38,1 mm
38,1 mm
Epaisseur de chaîne côtes métriques
82,6 mm
114,3 mm
Epaisseur de chaîne côtes pouce
3,25
4,5
Epaisseur de chaîne côtes pouce
3,25
3,5
4,5
Epaisseur de chaîne côtes pouce
4,5
7,5
10
12
15
16
Epaisseur de chaîne côtes pouce
4,5
7,5
10
Prix unitaire €
***
***
Prix unitaire €
***
***
***
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
Prix unitaire €
***
***
***
Prix unitaire €
***
***
***
Prix unitaire €
***
Chaîne charnière plastique 880
Chaîne plastique encliquetable, flexion latérale, biseau.
Le prix indiqué correspond à une longueur standard de 3,048 mètres.
Code de commande
C6135861
C6135862
C6135863
Pas, cotes pouce
1,5
1,5
1,5
Pas, métrique
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
Epaisseur de chaîne côtes métriques
82,6 mm
88,9 mm
114,3 mm
Chaîne charnière plastique 882
Chaîne charnière plastique, flexion latérale, TAB.
Le prix indiqué correspond à une longueur standard de 3,048 mètres.
Code de commande
C6135842
C6135843
C6135844
C6135845
C6135846
C6135847
Chaîne
Code de commande
C6135865
C6135866
C6135867
Pas, cotes pouce
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Pas, métrique
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
Epaisseur de chaîne côtes métriques
114,3 mm
190,5 mm
254 mm
304,8 mm
381 mm
406 mm
Epaisseur de chaîne côtes métriques
114,3 mm
190,5 mm
254 mm
charnière plastique de sécurité 882
Pas, cotes pouce
1,5
1,5
1,5
Pas, métrique
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
Chaîne charnière plastique 882
5
Chaîne charnière plastique, flexion latérale, TAB, galets d’accumulation. Le prix indiqué correspond à une longueur standard de 3,048 mètres.
Code de commande
C6135871
C6135873
C6135874
Chaîne charnière plastique 880
Référence Fabricant
LF 882 PRR TAB K375
LF 882 PRR TAB K450
LF 882 PRR TAB K750
Chaîne charnière plastique, flexion latérale, TAB.
Le prix indiqué correspond à une longueur standard de 3,048 mètres.
Code de commande
C6135864
Pas, cotes pouce
1,5
Pas, métrique
38,1 mm
Epaisseur de chaîne côtes métriques
82,6 mm
Epaisseur de chaîne côtes pouce
3,25
www.brammer.biz
557
Transmission mécanique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
93237 93240
93238 92777 93236 92775


































































































   567   568   569   570   571