Page 566 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 566
Courroies extrudées | Autres - Courroies
Courroies profil en T SOLICORD
Code de commande
C6139013
C6139017
C6139018
Diamètre minimum de poulie
40 mm
50 mm
50 mm
Prix unitaire €
***
***
***
Les courroies SOLICORD trapézoïdales et rondes en thermoplastique sont utilisées dans presque tous les secteurs industriels. Aperçu de l’importante gamme de produits Solicord d’Ammeraal Beltech. Ammeraal Beltech propose également une variété d’équipements de qualité permettant de personnaliser soi-même des courroies sans fin. Les propriétés de nos courroies trapézoïdales et rondes vont des courroies souples et adhérentes aux courroies extrêmement solides et résistantes à l’usure. Quel que soit votre secteur d’activités, Ammeraal Beltech a la courroie qui correspond à vos besoins spécifiques assortie d’une assistance 24h/24 et 7j/7. Ammeraal Beltech est véritablement le spécialiste des courroies.
Les produits Solicord sont disponibles comme suit :
• Qualité alimentaire FDA/CEen métal détectable plage de dureté comprise entre 72 ShoreA et 55 ShoreDprofils
plein, creux ou version renforcéeGrande palette de couleurs Rouleaux en polyester, polyuréthane et qualité PLUS brevetée de polyuréthane, coupés à longueur ou sans fin
Description détaillée : Courroie ronde TPU 85A Sapphire Blue SM FG 30
Forme de la courroie : Ronde, trapézoïdale ou en T
Matériau : Polyuréthane TPU ; polyester PES
Indice de dureté : 85A ; contacter Ammeraal Beltech pour ce qui est de la dureté effective
Suffixes : SM : surface lisse ; RO : surface rugueuse ; FG : qualité alimentaire ; MD : métal détectable Dimension : 30 : Diamètre des courroies rondes x 10 mm pour les courroies trapézoïdales ; largeur de la base x hauteur mm
Les courroies SOLICORD trapézoïdales et rondes en thermoplastique sont utilisées dans presque tous les secteurs industriels. Aperçu de l’importante gamme de produits Solicord d’Ammeraal Beltech. Ammeraal Beltech propose également une variété d’équipements de qualité permettant de personnaliser soi-même des courroies sans fin. Les propriétés de nos courroies trapézoïdales et rondes vont des courroies souples et adhérentes aux courroies extrêmement solides et résistantes à l’usure. Quel que soit votre secteur d’activités, Ammeraal Beltech a la courroie qui correspond à vos besoins spécifiques assortie d’une assistance 24h/24 et 7j/7. Ammeraal Beltech est véritablement le spécialiste des courroies.
Les produits Solicord sont disponibles comme suit :
• Qualité alimentaire FDA/CEen métal détectable plage de dureté comprise entre 72 ShoreA et 55 ShoreDprofils
plein, creux ou version renforcéeGrande palette de couleurs Rouleaux en polyester, polyuréthane et qualité PLUS brevetée de polyuréthane, coupés à longueur ou sans fin
Description détaillée : Courroie ronde TPU 85A Sapphire Blue SM FG 30
Forme de la courroie : Ronde, trapézoïdale ou en T
Matériau : Polyuréthane TPU ; polyester PES
Indice de dureté : 85A ; contacter Ammeraal Beltech pour ce qui est de la dureté effective
Suffixes : SM : surface lisse ; RO : surface rugueuse ; FG : qualité alimentaire ; MD : métal détectable Dimension : 30 : Diamètre des courroies rondes x 10 mm pour les courroies trapézoïdales ; largeur de la base x hauteur mm
Courroies trapézoïdales
5
Code de commande
C6138995
C6138996
C6138997
C6138994
C6139007
C6139008
C6139005
Diamètre minimum de poulie
120 mm
160 mm
230 mm
80 mm
50 mm
80 mm
35 mm
Hauteur de profil, métrique
8 mm
11 mm
14 mm
5 mm
6 mm
8 mm
4 mm
Largeur de profilé, métrique
13 mm
17 mm
22 mm
8 mm
10 mm
13 mm
6 mm
Code de commande
C6136656
C6136657
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
Code de commande
C6139006
C6139020
C6139011
C6139012
C6139009
C6139010
Diamètre minimum de poulie
40 mm
55 mm
65 mm
95 mm
45 mm
50 mm
Hauteur de profil, métrique
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
4 mm
5 mm
Epaisseur de courroie
7 mm
7 mm
Largeur de profilé, métrique
8 mm
10 mm
10 mm
13 mm
6 mm
8 mm
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
Prix unitaire €
***
***
Courroies pour machine de tri du courrier
Longueur nominale de courroie
426 mm
426 mm
554
www.brammer.biz
Transmission mécanique
62924
62916
62923