Page 567 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 567

Chaînes à charnières
Chaîne charnière 802
Chaîne charnière, acier inoxydable, charnière double, mouvement rectiligne. Le prix indiqué correspond à une longueur standard de 3,048 mètres.
Code de commande
C6135813
Pas, cotes pouce
1,5
Pas, métrique
38,1 mm
Epaisseur de chaîne côtes métriques
Epaisseur de chaîne côtes pouce
Prix unitaire €
***
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
Prix unitaire €
190,5 mm 7,5
Chaîne charnière 812
Chaîne charnière, acier inoxydable, charnière simple, mouvement rectiligne. Le prix indiqué correspond à une longueur standard de 3,048 mètres.
Code de commande
C6135806
C6135807
C6135808
C6135809
C6135810
C6135811
C6135812
Chaîne
Epaisseur de chaîne côtes métriques
57,2 mm
63,5 mm
82,6 mm
101,6 mm
114,3 mm
152,4 mm
190,5 mm
Epaisseur de chaîne côtes pouce
2,25
2,5
3,25
4
4,5
6
7,5
Epaisseur de chaîne côtes pouce
Pas, cotes pouce
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
charnière 881
Pas, métrique
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
Chaîne charnière, acier inoxydable, flexion latérale, TAB.
Le prix indiqué correspond à une longueur standard de 3,048 mètres.
Code de commande
C6135814
C6135815
C6135816
Pas, cotes pouce
1,5
1,5
1,5
Pas, métrique
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
Epaisseur de chaîne côtes métriques
82,6 mm
114,3 mm
190,5 mm
3,25 ***
4,5 ***
7,5 ***
Chaîne charnière 881
Chaîne charnière, acier inoxydable, flexion latérale, TAB, rayon serré. Le prix indiqué correspond à une longueur standard de 3,048 mètres.
5
Code de commande
C6135817
Pas, cotes pouce
1,5
Pas, métrique
38,1 mm
Epaisseur de chaîne côtes métriques
82,6 mm
Epaisseur de chaîne côtes pouce
3,25
Epaisseur de chaîne côtes pouce
Prix unitaire €
***
Prix unitaire €
Chaîne charnière 881
Chaîne charnière, acier inoxydable, flexion latérale, système d’aimant. Le prix indiqué correspond à une longueur standard de 3,048 mètres.
Code de commande
C6135818
Pas, cotes pouce
1,5
Pas, métrique
38,1 mm
Epaisseur de chaîne côtes métriques
82,6 mm
3,25 ***
www.brammer.biz
555
Transmission mécanique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
92766 92765 92763 92758 92761


































































































   565   566   567   568   569