Page 538 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 538
Chaîne standard à rouleaux
Chaîne N.E.P. Tsubaki
d2 d1
pp
d2 d1
OL 2POL
La chaîne N.E.P. Tsubaki protégée contre la corrosion offre de hautes performances dans les environnements humides et corrosifs.
La chaîne N.E.P. BS peut être utilisée dans des environnements exposés à l’eau de mer, aux pluies acides et autres conditions météorologiques défavorables. Conforme aux normes environnementales, la chaîne N.E.P. présente l’avantage de ne pas contenir de substances chimiques nocives telles que du chrome hexavalent, du plomb, du cadmium et du mercure, conformément à la norme RoHS (Restriction of Hazardous Substances).
La chaîne N.E.P. BS est une chaîne BS Tsubaki standard qui a subi un traitement de surface spécifique. Un revêtement spécial en trois étapes est appliqué sur les plaques, les bagues et les axes de roulement afin d’offrir une protection maximale contre des conditions d’exploitation ou environnementales difficiles. De plus, les rouleaux de chaîne disposent d’un revêtement spécial conçu pour résister aux conditions corrosives ainsi qu’au contact dynamique violent entre le rouleau et le pignon. Les clips à ressort sont fabriqués en acier inoxydable SUS301. Au-delà de + 60°C, une lubrification spéciale haute température est nécessaire.
Une longueur de caisse standard - 5 mètres.
Largeur intérieure (entre plaques intérieures)
5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm 5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm
d1
La chaîne PC Tsubaki, légère et autolubrifiante résiste à la corrosion et offre une durée de vie plus longue dans les environnements humides.
Code de commande
C6140654 C6140656 C6140658 C6140660 C6140662 C6140664 C6140666 C6140655 C6140657 C6140659 C6140661 C6140663 C6140665
Référence Fabricant
RF06B-NEP-1 RS08B-NEP-1 RS10B-NEP-1 RS12B-NEP-1 RS16B-NEP-1 RS20B-NEP-1 RS24B-NEP-1 RF06B-NEP-2 RS08B-NEP-2 RS10B-NEP-2 RS12B-NEP-2 RS16B-NEP-2 RS20B-NEP-2
Pas, cotes pouce
3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “ 3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “
Pas, métrique
9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm
Diamètre des rouleaux
6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm 6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm
Diamètre d’axe de chaine
3,28 mm 4,45 mm 5,08 mm 5,72 mm 8,28 mm 10,19 mm 14,63 mm 3,28 mm 4,45 mm 5,08 mm 5,72 mm 8,28 mm 10,19 mm
Hauteur de plaque de chaine
8,2 mm 11,8 mm 14,7 mm 16,1 mm 21 mm 26 mm 33,4 mm 8,2 mm 11,8 mm 14,7 mm 16,1 mm 21 mm 26 mm
Epaisseur de plaque exté- rieure
1 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 3,2 mm 3,4 mm 5,6 mm 1 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 3,2 mm 3,4 mm
Epaisseur de plaque intérieure
1,3 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 4 mm 4,4 mm 6 mm 1,3 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 4 mm 4,4 mm
Pas
transversal Prix
de chaîne
10,24 mm 13,92 mm 16,59 mm 19,46 mm 31,88 mm 36,45 mm
unitaire €
63,05 54,80 70,93 71,89
143,36 241,74 543,70 131,39 117,02 151,56 175,53 324,33 439,67
Chaîne PC Tsubaki
d2
5
pp
La gamme novatrice de chaînes PC de Tsubaki combine les avantages de l’acier inoxydable et du plastique technique pour créer une chaîne hybride autolubrifiante destinée à des applications dans lesquelles la corrosion et le manque de lubrification posent un problème. Disponibles en modes entraînement, convoyeur et attaches, les chaînes de la nouvelle série PC résistent aux conditions d’utilisation en extérieur, à l’exposition aux détergents, à la vapeur, ainsi qu’aux ingrédients alimentaires tels que les huiles et les acides lactiques. La conception robuste des maillons intérieurs en plastique technique facilite leur nettoyage et permet la fonction autolubrifiante, prolongeant la durée de vie de la chaîne en cas de problèmes de lubrification.
La dernière chaîne PC de Tsubaki est jusqu’à 50% plus légère que la chaîne à rouleaux BS standard. Les robustes maillons intérieurs en plastique sont spécialement conçus pour permettre un fonctionnement sans lubrification, offrant une alternative avec une durée de vie plus longue qu’avec les versions en acier inoxydable, où le contact métal sur métal engendre une usure prématurée et non souhaitée si la lubrification est insuffisante ou inexistante. Les opérations de nettoyage sont également améliorées grâce
à cette conception de maillons intérieurs qui fait que les chaînes sont adaptées pour le fonctionnement des machines dans un environnement humide ou de transformation alimentaire ainsi que pour des applications en salle blanche dans lesquelles la lubrification est impossible.
Du point de vue des dimensions, ces chaînes sont interchangeables avec les chaînes de la norme européenne BS et de la norme américaine SS ASA. Les axes en acier inoxydable SUS304 et les plaques pour mailles à tourillons garantissent une résistance de la chaîne au même titre que les produits finis en acier inoxydable ; ils permettent d’atteindre des vitesses de chaîne allant jusqu’à 70 mètres/minute. Grâce aux caractéristiques des matériaux de qualité alimentaire et à la disponibilité en modes entraînement, convoyeur et attaches, les nouvelles chaînes PC peuvent s’utiliser dans l’éventail d’applications le plus large possible dans les secteurs alimentaire, de l’emballage, de l’industrie pharmaceutique, des soins de santé et de l’électronique.
Le poids réduit et l’exploitation réellement sans maintenance des nouvelles chaînes réduisent l’usure des roues d’entraînement, diminuant ainsi les temps d’arrêt et les coûts. La combinaison des matériaux utilisés pour la chaîne PC offre un autre avantage clé, en plus du poids réduit, à savoir de plus faibles niveaux sonores, inférieurs de 5 dB par rapport à la chaîne à rouleaux BS standard.
Les constructeurs de machines et leurs ingénieurs peuvent bénéficier d’avantages financiers globaux en remplaçant toutes les chaînes BS en acier inoxydable, de dimensions RF06B à RS12B. Une longueur de caisse standard - 5 mètres.
Code de commande
C6140667 C6140668 C6140669 C6140670
Référence Fabricant
RF06B-PC-1 RS08B-PC-1 RS10B-PC-1 RS12B-PC-1
Pas, cotes pouce
3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “
Pas, métrique
9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm
Largeur intérieure
(entre plaques intérieures)
5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm
Diamètre des rouleaux
6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm
Diamètre d’axe de chaine
3,28 mm 4,45 mm 5,08 mm 5,72 mm
Hauteur de plaque de chaine
8,6 mm 12 mm 14,7 mm 16,1 mm
Epaisseur de plaque extérieure
1 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,8 mm
Epaisseur de plaque intérieure
1,3 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm
Prix unitaire €
*** *** *** ***
526
www.brammer.biz
Transmission mécanique
t
L2
L1 t
L
HT
b1
L1
L1
L2 L1 pt t
H
T
b1
T
b
62934
62933