Page 537 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 537

Chaîne standard à rouleaux
Tsubaki Lambda - Chaîne autolubrifiante RS
d2        d1
pp
Quatre éléments essentiels
d2 d1
OL 2POL
Transmission mécanique
1: Douille frittée imprégnée d’huile, 2: Axe avec un Revêtement Spécial, 3: Rivetage Centre-Sink, 4: Ring Coin.
La chaîne Lambda est idéale dans un environnement où la lubrification est difficile, impossible ou indésirable. On la retrouve dans les applications où un environnement propre est requis (ex: industrie alimentaire, emballage), et dans les industries ou la contamination abrasive est excessive (ex: industrie du bois, du papier).
Douille frittée imprégnée d’huile
Les douilles Lambda de Tsubaki ont été améliorées, avec une composition optimale des métaux frittés. Les spécifications de lubrifiant et les méthodes d’imprégnation de l’huile ont été revues et améliorées. En outre, le traitement thermique et la géométrie globale des douilles ont été améliorés pour garantir une performance optimale. Les pores microscopiques dans la douille frittée sans soudure sont remplis sous vide avec un lubrifiant haute performance. La conception améliorée de la douille permet une augmentation de 50% de la durabilité.
Axe avec un Revêtement Spécial
Le revêtement spécial dur sur la surface de la goupille améliore la lubrification interne en durée et augmente la résistance à l’usure, engendrant une durée de vie prolongée et moins d’entretien.
Rivetage Centre-Sink - Démontage facile
La conception unique de l’axe centre-sink offre un démontage facile de la chaîne. Les témoins sur la tête d’axe permettent au client d’identifier un effet de surcharge grâce à la rotation de l’axe. Ce qui nécessite une révision de la transmission.
Ring-Coin - Capacité de Transmission accrue
Le maillon connecteur breveté Ring Coin assure que la chaîne assure la capacité maximale de charge. Le modèle standard à ajustement coulissant des maillons de connexion provoque généralement une perte de charge de 25%. La technologie Ring Coin de Tsubaki a permis de surmonter ce problème.
Réduction de 25% de l’allongement initial
Pour les applications de transport, une réduction de 25% de l’allongement initial est désormais standard. Cela réduit le besoin d’entretien de post-installation (moins de réglage chaîne / pignons) et contribue à une augmentation globale de la durée de vie de la chaîne.
Stabilité de l’allongement
Le modèle d’allongement de la nouvelle chaîne Lambda de Tsubaki est maintenant extrêmement stable. Cela minimise la nécessité d’une chaîne intermédiaire et l’ajustement du pignon.
Environnement
Le Groupe Tsubaki s’emploie à préserver l’environnement et réduire l’impact environnemental de ses opérations en améliorant l’efficacité de ses activités de fabrication. Une longueur de caisse standard - 5 mètres.
Code de commande
C6140601 C6140603 C6140606 C6140608 C6140610 C6140612 C6140614 C6140602 C6140604 C6140607 C6140609 C6140611 C6140613 C6140615
Référence Fabricant
RF06B-LM-1 RS08B-LM-1 RS10B-LM-1 RS12B-LM-1 RS16B-LM-1 RS20B-LM-1 RS24B-LM-1 RF06B-LM-2 RS08B-LM-2 RS10B-LM-2 RS12B-LM-2 RS16B-LM-2 RS20B-LM-2 RS24B-LM-2
Pas, cotes pouce
3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “ 3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “
Pas, métrique
9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm
Largeur intérieure (entre plaques inté- rieures)
5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm 5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm
Diamètre des rouleaux
6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm 6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm
Diamètre d’axe de chaine
3,28 mm 4,45 mm 5,08 mm 5,72 mm 8,28 mm 10,19 mm 14,63 mm 3,28 mm 4,45 mm 5,08 mm 5,72 mm 8,28 mm 10,19 mm 14,63 mm
Hauteur de plaque de chaine
8,2 mm 11,8 mm 14,7 mm 16,1 mm 21 mm 26 mm 33,4 mm 8,2 mm 11,8 mm 14,7 mm 16,1 mm 21 mm 26 mm 33,4 mm
Epaisseur de plaque exté- rieure
1 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 3,2 mm 3,4 mm 5,6 mm 1 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 3,2 mm 3,4 mm 5,6 mm
Epaisseur de plaque intérieure
1,3 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 4 mm 4,4 mm 6 mm 1,3 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 4 mm 4,4 mm 6 mm
Pas
transversal Prix
de chaîne
10,24 mm 13,92 mm 16,59 mm 19,46 mm 31,88 mm 36,45 mm 48,36 mm
unitaire €
106,83
123,42
131,55
156,38
241,92
316,60
529,98 5 238,54
169,21 187,26 255,61 481,75 722,70
1238,88
www.brammer.biz
525
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
t
L
HT
b1
L1
L1
L2 L1 pt t
T
b
62931


































































































   535   536   537   538   539