Page 536 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 536
Chaîne standard à rouleaux
Tsubaki GT4 Winner - Standard pour la chaîne à rouleau BS/DIN
d2
d1
pp
d2
OL
d1
2POL
d2 d1
Les 4 points clés
1: Douille rainuré Lube Groove, 2: Douille fermée, parfaitement cylindrique, 3: Facile à couper, 4: Ring Coin
TSUBAKI, leader mondial dans la fabrication de chaîne, lance sa 4ème génération de chaîne à rouleau standard BS/DIN. Son nom, la Tsubaki GT4 Winner propose un concentré de technologie.
Douille rainuré Lube Groove
Les douilles fermées de type Lube Groove (LG) sont des composants de précision avec une concentricité parfaite. Les fentes ou rainures Lube Groove retiennent le graissage au cœur de la chaîne, comme un réservoir gras entre l’axe et la douille. Le résultat : des coûts de maintenance réduit avec une durée de vie améliorée.
Douille fermée - parfaitement cylindrique
Grâce à des technologies de pointes, la nouvelle douille fermé Lube Groove développé par Tsubaki à une cylindricité parfaite avec un état de surface de haute qualité, atténuant les frictions entre l’axe et la douille.
Facile à couper
Avec le rivetage de l’axe Tsubaki, la chaine est facile à désassembler. Sur cet axe, 2 petits marquages permettent, en cas de rotation, de notifier une charge trop importante.
Ring Coin - Augmentation des capacités de transmission
Le procédé de l’attache rapide Ring Coin permet à la chaine d’utiliser sa capacité de charge maximum. La force et la précision de ce composant permet à Tsubaki de prendre une longueur d’avance sur la concurrence. L’attache rapide d’une marque quelconque est toujours plus faible que les autres maillons, Tsubaki corrige ce défaut avec le Ring Coin.
Réduire les émissions de CO2
Tsubaki prend également très au sérieux les problèmes d’environnements, et contribue à réduire les émissions de CO2 avec des remplacements de chaînes moins fréquents.
Une longueur de caisse standard - 5 mètres.
5
Code de commande
C6140616 C6140619 C6140622 C6140625 C6140629 C6140632 C6140635 C6140638 C6140639 C6140642 C6140645 C6140648 C6140651 C6140617 C6140620 C6140623 C6140626 C6140630 C6140633 C6140636 C6140640 C6140643 C6140646 C6140649 C6140652 C6140618 C6140621 C6140624 C6140628 C6140631 C6140634 C6140637 C6140641 C6140644 C6140647 C6140650 C6140653
Référence Pas, cotes Fabricant pouce
RS05B-1 5/16 “ RF06B-1 3/8 “ RS08B-1 1/2 “ RS10B-1 5/8 “ RS12B-1 3/4 “ RS16B1 1“ RS20B-1 1-1/4 “ RS24B-1 1-1/2 “ RS24B-H-1 1-1/2 “ RS28B-1 1-3/4 “ RS32B-1 2“ RS40B-1 2-1/2 “ RS48B-1 3 RS05B-2 5/16 “ RF06B-2 3/8 “ RS08B-2 1/2 “ RS10B-2 5/8 “ RS12B-2 3/4 “ RS16B-2 1“ RS20B-2 1-1/4 “ RS24B-2 1-1/2 “ RS28B-2 1-3/4 “ RS32B-2 2“ RS40B-2 2-1/2 “ RS48B-2 3 RS05B-3 5/16 “ RF06B-3 3/8 “ RS08B-3 1/2 “ RS10B-3 5/8 “ RS12B-3 3/4 “ RS16B-3 1“ RS20B-3 1-1/4 “ RS24B-3 1-1/2 “ RS28B-3 1-3/4 “ RS32B-3 2“ RS40B-3 2-1/2 “ RS48B-3 3
Pas, métrique
8mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 38,1 mm 44,45 mm 50,8 mm 63,5 mm 76,2 mm 8mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 44,45 mm 50,8 mm 63,5 mm 76,2 mm 8mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 44,45 mm 50,8 mm 63,5 mm 76,2 mm
Largeur intérieure (entre plaques intérieures)
3 mm 5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm 25,4 mm 30,99 mm 30,99 mm 38,1 mm 45,72 mm 3 mm 5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm 30,99 mm 30,99 mm 38,1 mm 45,72 mm 3 mm 5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm 30,99 mm 30,99 mm 38,1 mm 45,72 mm
Diamètre des rouleaux
5 mm 6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm 25,4 mm 27,94 mm 29,21 mm 39,37 mm 48,26 mm 5 mm 6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm 27,94 mm 29,21 mm 39,37 mm 48,26 mm 5 mm 6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm 27,94 mm 29,21 mm 39,37 mm 48,26 mm
Diamètre d’axe de chaine
2,3 mm 3,28 mm 4,45 mm 5,08 mm 5,72 mm 8,28 mm 10,19 mm 14,63 mm 14,63 mm 15,9 mm 17,81 mm 22,89 mm 29,23 mm 2,3 mm 3,28 mm 4,45 mm 5,08 mm 5,72 mm 8,28 mm 10,19 mm 14,63 mm 15,9 mm 17,81 mm 22,89 mm 29,23 mm 2,3 mm 3,28 mm 4,45 mm 5,08 mm 5,72 mm 8,28 mm 10,19 mm 14,63 mm 15,9 mm 17,81 mm 22,89 mm 29,23 mm
Hauteur de plaque de chaine
7,1 mm 8,2 mm 11,8 mm 14,7 mm 16,1 mm 21 mm 26 mm 33,4 mm 36,2 mm 36,4 mm 42,2 mm 52,9 mm 63,8 mm 7,1 mm 8,2 mm 11,8 mm 14,7 mm 16,1 mm 21 mm 26 mm 33,4 mm 36,4 mm 42,2 mm 52,9 mm 63,8 mm 7,1 mm 8,2 mm 11,8 mm 14,7 mm 16,1 mm 21 mm 26 mm 33,4 mm 36,4 mm 42,2 mm 52,9 mm 63,8 mm
Epaisseur de plaque extérieure
0,75 mm 1 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 3,2 mm 3,4 mm 5,6 mm 6 mm 6,3 mm 6,3 mm 8 mm
10 mm 0,75 mm 1 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 3,2 mm 3,4 mm 5,6 mm 6,3 mm 6,3 mm 8 mm
10 mm 0,75 mm 1 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 3,2 mm 3,4 mm 5,6 mm 6,3 mm 6,3 mm 8 mm
10 mm
Epaisseur de plaque intérieure
0,75 mm 1,3 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 4 mm 4,4 mm 6 mm 7,5 mm 7,5 mm 7 mm 8,5 mm 12,1 mm 0,75 mm 1,3 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 4 mm 4,4 mm 6 mm 7,5 mm 7 mm 8,5 mm 12,1 mm 0,75 mm 1,3 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 4 mm 4,4 mm 6 mm 7,5 mm 7 mm 8,5 mm 12,1 mm
Pas transversal de chaîne
5,64 mm 10,24 mm 13,92 mm 16,59 mm 19,46 mm 31,88 mm 36,45 mm 48,36 mm 59,56 mm 58,55 mm 72,29 mm 91,21 mm 5,64 mm 10,24 mm 13,92 mm 16,59 mm 19,46 mm 31,88 mm 36,45 mm 48,36 mm 59,56 mm 58,55 mm 72,29 mm 91,21 mm
Prix unitaire €
21,00 23,61 22,50 26,80 32,76 60,69 87,93
158,03 *** 228,34 241,16 426,96 *** 46,31 43,81 49,98 119,02 71,97 133,33 175,43 327,31 398,11 456,61 839,91 *** 68,70 80,64 82,51 88,30 107,96 199,96 303,70 540,58 682,38 713,93 1089,71 ***
524
www.brammer.biz
Transmission mécanique
L2 L1 pt pt t
L2
L1 t
T
b1
HT
b1
L
L2
L1 pt t
L1
L1
T
b1
62932