Page 539 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 539

Chaîne standard à rouleaux
Le service d’appairageTsubaki
Tolérance réduite
Chez TSUBAKI, la qualité est une seconde nature. Mais pour les clients qui ont des besoins spécifiques, nous sommes aussi capables de fournir des chaînes avec une tolérance spécifique sur la longueur de chaîne, même sur des longueurs de chaînes doubles et multiples. Les chaînes seront livrés appairées et certifiées pour faciliter l’identification et l’installation. C’est le travail d’une machine sophistiquée qui mesure des longueurs de chaîne (la « Matchy ») au siège en Europe, ce qui permet de réduire les délais d’approvisionnement pour de telles chaînes, un avantage fort apprécié des distributeurs, des clients finaux et des constructeurs de machines.
Tolérances
Lorsque les chaînes fonctionnent en parallèle pour des applications de convoyage, par exemple pour des machines d’emballage ou lorsqu’une tolérance minime sur la longueur de chaîne est demandée pour des applications de levage (tours d’accumulation dans l’industrie sidérurgique par exemple) TSUBAKI excelle en terme de qualité de performance. Nous vous garantissons une différence de longueur de chaîne de 0,50 mm maximum, pour n’importe quelle longueur totale demandée.
Pour plus d’informations, contactez votre agence Brammer la plus proche.
Chaîne avec attaches Tsubaki
La chaîne avec attaches à pas réduit offre un convoyage de précision à grande vitesse
Le convoyage de précision des produits et composants est nécessaire à travers toute l’industrie, pour de nombreuses applications telles que la production automatisée, l’assemblage, la production, l’inspection
et les lignes d’emballage. Afin de répondre aux exigences modernes en termes de précision, de grande vitesse et de fluidité de mouvement, Tsubaki offre un large éventail de chaînes de convoyeur à pas réduit, d’options d’attaches flexibles et d’avantages d’application, ainsi que la capacité de personnaliser des produits standard en vue de répondre aux exigences spécifiques de l’application.
La gamme de chaînes Tsubaki avec attaches à pas réduit comprend une chaîne à pas simple, commençant avec une faible dimension de RS25 (6,35 mm), et une chaîne à pas double. Les chaînes à pas double avec plaques plates sont idéales pour des applications dans lesquelles la distance de convoyage est relativement longue ou la vitesse faible.
Des options très fonctionnelles telles qu’une chaîne autolubrifiante et une chaîne résistante et protégée contre
la corrosion sont disponibles, ainsi que des options concernant la légèreté à l’aide des rouleaux en plastique, et
une chaîne de haute précision pour les importants travaux d’indexation et de convoyage. Certaines options de
matériaux comme l’acier inoxydable permettent une utilisation dans des environnements où la température est
élevée ou basse. Les options des chaînes sont combinées avec le plus grand éventail d’attaches de l’industrie,
afin de fournir des solutions de convoyage répondant aux besoins spécifiques d’un secteur quelconque : le transport de petits produits et composants.
La chaîne avec attaches à pas réduit présente des avantages spécifiques pour le convoyage de petits produits pour lesquels la précision et la fluidité du mouvement sont essentielles. Le pas réduit se traduit par une capacité de conception plus compacte et grâce à son poids global léger, l’inertie de la chaîne est réduite, ce qui contribue à maintenir les dépenses énergétiques et la taille de moteur à un faible niveau. Un certain nombre de chaînes sont adaptées de façon idéale aux convoyeurs à plus grande vitesse.
Pour plus d’informations, contactez votre agence Brammer la plus proche.
Le service de lubrification spéciale Tsubaki
Le service de lubrification spéciale Tsubaki offre une protection supplémentaire pour la plupart des environnements
Lors de la spécification de la chaîne avec attaches, les environnements de travail variés entraînent différentes exigences en matière de lubrification. Des températures ou des vitesses de fonctionnement élevées peuvent provoquer une panne précoce de la chaîne, tandis que certaines applications peuvent avoir un degré d’hygiène strict à respecter. Heureusement, Tsubaki a lancé un nouveau service de lubrification spéciale permettant aux clients de choisir des lubrifiants spécialement développés pour que leurs acquisitions s’adaptent à la plupart des environnements.
Tsubaki propose une sélection de cinq lubrifiants spécialement préparés, offrant des avantages uniques pour permettre à la chaîne de durer plus longtemps dans des environnements difficiles ou spécialisés :
TS-Lube 1 : Protection contre la rouille – Offre une protection contre la corrosion pour une durée de vie plus longue (Temp. de -10˚C à +60˚C)
TS-Lube 2 : Haute viscosité - Grande protection contre l’usure pour des intervalles allongés entre les périodes de 5 lubrification (Temp. de -10˚C à +60˚C)
TS-Lube 3 : Vitesse élevée - Lubrification pour des applications à vitesse élevée (Temp. de -10˚C à +120˚C)
TS-Lube 4 : Température élevée - Un taux d’évaporation faible se traduit par une protection contre l’usure dans des environnements à température élevée (Temp. de 0˚C à +250˚C)
TS-Lube 5 : Qualité alimentaire - Répond aux exigences de la norme NSF-H1 concernant le contact avec les aliments (Temp. de -10˚C à +120˚C)
Pour plus d’informations, contactez votre agence Brammer la plus proche.
Pignons Tsubaki
• Pignons en acier au carbone conformément à la norme DIN 8187 (Simplex & Duplex)
• Pignons en acier inoxydable conformément à la norme DIN 8187 (Simplex)
• Pignons en acier au carbone conformément à la norme ANSI (Simplex)
• Pignons d’alésage conique en acier au carbone conformément à la norme DIN 8187 (Simplex) • Moyeu amovible, série métrique
Afin d’assurer le maximum de performances de votre système d’entraînement, les pignons en acier au carbone Tsubaki sont réalisés avec denture traitée par induction en standard pour une parfaite adéquation avec les chaînes de haute qualité Tsubaki.
Caractéristiques techniques
Tsubaki a sélectionné des caractéristiques de conception spécifiques pour réaliser le maximum
de performances provenant de vos systèmes de transmission d’énergie et de manutention logistique.
1 Denture traitée
Tous les pignons en acier au carbone stockés sont réalisés avec denture traitée par induction afin d’offrir une durabilité maximale des pignons et des chaînes.
Gamme de dureté : 40 - 55 HRC
Profondeur de dureté : 0,5 - 1,5 mm
2 Matériaux
Notre gamme de pignons est disponible en stock dans des aciers de haute qualité:
Acier au carbone (type de pièce unique : C45, type de moyeu soudé :C20/Q235)
Acier inoxydable (AISI 304)
• Pour plus d’informations, contactez votre agence Brammer la plus proche.
Transmission mécanique
www.brammer.biz
527
1A
1B
2A
2B
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
138398
138401 138400
138399


































































































   537   538   539   540   541