Page 448 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 448

Poulies pour courroies trapézoïdales
Optibelt KS - Poulies à gorges trapézoïdales
Code de commande
C1291660 C1291661 C1291662 C1291663 C1291664 C1291665 C1291666 C1291667 C1291668 C1291669 C1291670 C1291671 C0341469 C1291672 C1291673 C1291674 C1291675 C1291676 C1291677 C1291678 C1291679 C1291680 C1291681 C1291682 C1291683 C1291684 C1291685 C1291686 C1291687 C1291688 C1291689 C1291690 C1291691 C1291692 C1291693 C1291694 C1291695 C1291696 C1291697 C1291698 C1291699 C1291700 C1291701 C1291702 C1291703 C1291704 C1291705 C0761470 C1291706 C1291707 C0341470 C1291708 C1291709 C1291710 C1291711 C1291712 C0341471 C1291713 C1291714 C0455806 C1291715 C1291716 C1291717 C1291718 C1291719 C1291720 C1291721 C1291722 C0341473 C1291723 C1291724 C1291725 C1291726 C1291727
Profil de poulie pour courroie trapézoïdale
SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB
Nombre de gorges
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Diamètre de cercle primitif
56 mm 56 mm 56 mm 63 mm 63 mm 63 mm 71 mm 71 mm 71 mm 75 mm 75 mm 75 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 106 mm 106 mm 106 mm 106 mm 106 mm 106 mm 112 mm 112 mm 112 mm 112 mm 112 mm 112 mm 118 mm 118 mm 118 mm 118 mm 118 mm 118 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 132 mm 132 mm 132 mm 132 mm 132 mm 132 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm
Diamètre Prix
Code de commande
C0341475 C0341476 C1291728 C1291729 C1291730 C1291731 C0341478 C1291732 C1291733 C1291734 C1291735 C1291736 C1291737 C1291738 C1291739 C0341483 C1291740 C1291741 C0341486 C1291742 C1291743 C1291744 C1291745 C1291746 C1291747 C1291748 C1291749 C1291750 C1291751 C1291752 C1291753 C1291754 C1291755 C1291756 C1291757 C1291758 C1291759 C1291760 C2343972 C1291761 C1291762 C1291763 C1291764 C1291765 C1291766 C1291767 C1291768 C1291769 C1291770 C1291771 C1291772 C1291773 C1291774 C1291775 C1291776 C1291777 C1291778 C1291779 C1291780 C1291781 C1291782 C1291783 C0341509 C1291784 C1291785 C1291786 C1291787 C1291788 C1291789 C1291790 C1291791 C1291792 C0734125 C1291793
Profil de poulie pour courroie trapézoïdale
SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB
Nombre de gorges
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2
Diamètre de cercle primitif
150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 212 mm 212 mm 212 mm 212 mm 212 mm 212 mm 225 mm 225 mm 225 mm 225 mm 225 mm 225 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 280 mm 280 mm 280 mm 280 mm 280 mm 280 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 315 mm 315 mm 315 mm 315 mm 315 mm 315 mm 355 mm 355 mm
Diamètre Prix
5
extérieur
63 mm 63 mm 63 mm 70 mm 70 mm 70 mm 78 mm 78 mm 78 mm 82 mm 82 mm 82 mm 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm 97 mm 97 mm 97 mm 97 mm 97 mm 102 mm 102 mm 102 mm 102 mm 102 mm 107 mm 107 mm 107 mm 107 mm 107 mm 107 mm 113 mm 113 mm 113 mm 113 mm 113 mm 113 mm 119 mm 119 mm 119 mm 119 mm 119 mm 119 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 132 mm 132 mm 132 mm 132 mm 132 mm 132 mm 139 mm 139 mm 139 mm 139 mm 139 mm 139 mm 147 mm 147 mm 147 mm 147 mm 147 mm 147 mm
unitaire €
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
31,90 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 115,25 *** *** *** *** *** 126,57 *** *** *** *** *** ***
extérieur
157 mm 157 mm 157 mm 157 mm 157 mm 157 mm 167 mm 167 mm 167 mm 167 mm 167 mm 167 mm 177 mm 177 mm 177 mm 177 mm 177 mm 177 mm 187 mm 187 mm 187 mm 187 mm 187 mm 187 mm 197 mm 197 mm 197 mm 197 mm 197 mm 197 mm 207 mm 207 mm 207 mm 207 mm 207 mm 207 mm 219 mm 219 mm 219 mm 219 mm 219 mm 219 mm 232 mm 232 mm 232 mm 232 mm 232 mm 232 mm 257 mm 257 mm 257 mm 257 mm 257 mm 257 mm 287 mm 287 mm 287 mm 287 mm 287 mm 287 mm 307 mm 307 mm 307 mm 307 mm 307 mm 307 mm 322 mm 322 mm 322 mm 322 mm 322 mm 322 mm 362 mm 362 mm
unitaire €
*** *** *** *** ***
159,50 *** *** *** *** *** 173,90 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
436
www.brammer.biz
Transmission mécanique
52852


































































































   446   447   448   449   450