Page 449 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 449
Poulies pour courroies trapézoïdales
Code de commande
C1291794 C1291795 C1291796 C1291797 C1291798 C1291799 C1291800 C1291801 C1291802 C1291803 C1291804 C1291805 C1291806 C1291807 C1291808 C1291809
Profil de poulie pour courroie trapézoïdale
SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB
Nombre de gorges
3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Diamètre de cercle primitif
355 mm 355 mm 355 mm 355 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm
Diamètre Prix
Code de commande
C1291810 C1291811 C1291812 C1291813 C1291814 C1291815 C1291816 C1291817 C1291818 C1291819 C1291820 C1291821 C1291822 C1291823 C1291824 C1291825
Code de commande
C1291859
C1291860
C1291861
C1291862
C1291863
C1291864
C1291865
C1291866
C1291867
C1291868
C1291869
C1291870
C1291871
C1291872
C1291873
C1291874
C1291875
C1291876
C1291877
C1291878
C1291879
C1291880
C1291881
C1291882
C1291883
C1291884
C1291885
C1291886
C1291887
C1291888
C1291889
C1291890
Profil de poulie pour courroie trapézoïdale
SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB
Profil de poulie pour courroie trapézoïdale
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
Nombre de gorges
1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
Nombre de gorges
5
6
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
3
4
5
2
3
4
5
6
3
4
5
6
3
4
5
6
3
4
5
6
Diamètre de cercle primitif
500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 560 mm 560 mm 560 mm 560 mm 560 mm 630 mm 630 mm 630 mm 630 mm 630 mm
Diamètre de cercle primitif
Diamètre Prix extérieur unitaire €
507 mm *** 507 mm *** 507 mm *** 507 mm *** 507 mm *** 507 mm *** 567 mm *** 567 mm *** 567 mm *** 567 mm *** 567 mm *** 637 mm *** 637 mm *** 637 mm *** 637 mm *** 637 mm ***
Diamètre Prix extérieur unitaire €
Optibelt KS - Poulies à gorges trapézoïdales
extérieur
362 mm 362 mm 362 mm 362 mm 407 mm 407 mm 407 mm 407 mm 407 mm 407 mm 457 mm 457 mm 457 mm 457 mm 457 mm 457 mm
Diamètre extérieur
189,6 mm
189,6 mm
189,6 mm
189,6 mm
189,6 mm
189,6 mm
209,6 mm
209,6 mm
209,6 mm
209,6 mm
209,6 mm
209,6 mm
234,6 mm
234,6 mm
234,6 mm
234,6 mm
234,6 mm
234,6 mm
259,6 mm
259,6 mm
259,6 mm
259,6 mm
259,6 mm
259,6 mm
289,6 mm
289,6 mm
289,6 mm
289,6 mm
289,6 mm
324,6 mm
324,6 mm
324,6 mm
324,6 mm
unitaire €
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Code de commande
C1291826
C1291827
C1291828
C1291829
C1291830
C1291831
C1291832
C1291833
C1291834
C1291835
C1291836
C1291837
C1291838
C1291839
C1291840
C1291841
C1291842
C1291843
C1291844
C1291845
C1291846
C1291847
C1291848
C1291849
C1291850
C1291851
C1291852
C1291853
C1291854
C1291855
C1291856
C1291857
C1291858
Profil de poulie pour courroie trapézoïdale
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
Nombre de gorges
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
Diamètre de cercle primitif
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
225 mm
225 mm
225 mm
225 mm
225 mm
225 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
315 mm
315 mm
315 mm
315 mm
315 mm
315 mm
335 mm
335 mm
335 mm
335 mm
335 mm
355 mm
355 mm
355 mm
355 mm
355 mm
400 mm
400 mm
400 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
560 mm
560 mm
560 mm
560 mm
630 mm
630 mm
630 mm
630 mm
324,6 mm
324,6 mm
344,6 mm
344,6 mm
344,6 mm
344,6 mm
344,6 mm
364,6 mm
364,6 mm
364,6 mm
364,6 mm
364,6 mm
409,6 mm
409,6 mm
409,6 mm
459,6 mm
459,6 mm
459,6 mm
459,6 mm
459,6 mm
509,6 mm
509,6 mm
509,6 mm
509,6 mm
569,6 mm
569,6 mm
569,6 mm
569,6 mm
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
639,6 mm *** 5
***
***
1300,60
Hauteur de Prix profil, métrique unitaire €
6 mm 5,00 6 mm 5,00 6 mm 5,00 6 mm 5,00 6 mm 5,00 6 mm 4,13 6 mm 5,00
639,6 mm
639,6 mm
639,6 mm
DELTA ClassicTM
• Courroie trapézoïdale enveloppée à section classique • La NOUVELLE référence en matière de courroies
adhérence ainsi qu’une protection contre l’abrasion
• Cordes de traction haute résistance pour résister aux forces
machines de traitement, pour ne citer que quelques exemples. • Antistatique (ISO 1813) et conforme aux normes REACH et
trapézoïdales
• Corps de la courroie en caoutchouc de qualité
• Revêtement Flex-Weave® résistant à l’huile offrant une bonne
RoHS 2
• Conçu pour fonctionner dans une plage de températures
allant de -30°C à +70°C
• Système d’appairage Gates UNISET : toutes les tailles sont
conformes aux tolérances Gates UNISET et peuvent être
de flexion, à la fatigue et aux à-coups
• Bonne flexibilité et stabilité de la courroie, régularité garantie • Les courroies Delta ClassicTM ont un profil trapézoïdal
installées sans appairage
• Rapport qualité-prix imbattable
• Made by Gates, Made in Europe, Made to deliver
• Toutes les tailles sont stockées dans les entrepôts européens
classique et sont conçues pour une fiabilité et une durabilité optimales sur toutes les transmissions industrielles à section classique utilisées dans les compresseurs, pompes, convoyeurs à agrégats, alternateurs, scies, fraiseuses et
de Gates pour raccourcir les délais de livraison et garantir la fiabilité de la chaîne logistique.
Code de commande
C6430607
C6430608
C6430609
C6430610
C6430611
C6430612
C6430613
C6430614
Profil de courroie trapézoïdale
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Longueur primitive
413 mm
438 mm
478 mm
493 mm
508 mm
521 mm
533 mm
568 mm
Longueur de pas
435 mm
460 mm
500 mm
515 mm
530 mm
543 mm
555 mm
590 mm
Largeur de profilé, métrique
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Hauteur de profil, métrique
6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Prix unitaire €
4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 5,00
Code de commande
C6430615
C6430616
C6430617
C6430618
C6430619
C6430620
C6430621
Profil de courroie trapézoïdale
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Longueur primitive
578 mm
608 mm
635 mm
648 mm
668 mm
688 mm
703 mm
Longueur de pas
600 mm
630 mm
657 mm
670 mm
690 mm
710 mm
725 mm
Largeur de profilé, métrique
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
www.brammer.biz
437
Transmission mécanique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
52853
382347