Page 447 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 447

Poulies pour courroies trapézoïdales
Code de commande
C1291524
C1291525
C1291526
C1291527
C0341437
C1291528
C1291529
C0901474
C1291530
C1291531
C1291532
C1291533
C1291534
C1291535
C1291536
C1291537
C1291538
C1291539
C1291540
C1291541
C1291542
C1291543
C1291544
C1291545
C1291546
C1291547
C1291548
C1291549
C1291550
C1291551
C0341440
C2343893
C1291552
C1291553
C1291554
C1291555
C1291556
C1291557
C1291558
C1291559
C1291560
C1291561
C1291562
C1291563
C1291564
C1291565
C1291566
C1291567
C1291568
C1291569
C1291570
C1291571
C1291572
C1291573
C1187383
C1291574
C1291575
C1291576
C1291577
C1291578
C1291579
C1291580
C1291581
C1291582
C0341446
C1291583
C1291584
C1291585
C1291586
C1291587
C1291588
C1291589
C1291590
C1291591
Profil de poulie pour courroie trapézoïdale
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
Nombre de gorges
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Diamètre de cercle primitif
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
106 mm
106 mm
106 mm
106 mm
106 mm
112 mm
112 mm
112 mm
112 mm
112 mm
118 mm
118 mm
118 mm
118 mm
118 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
132 mm
132 mm
132 mm
132 mm
132 mm
140 mm
140 mm
140 mm
142 mm
142 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
Diamètre Prix
Code de commande
C1291592
C0962438
C1291593
C1291594
C1291595
C1291596
C1291597
C1291598
C1291599
C1291600
C1291601
C1291602
C1291603
C1291604
C1291605
C1291606
C1291607
C1291608
C1291609
C1291610
C1291611
C1291612
C1291613
C1291614
C1291615
C1291616
C1291617
C1291618
C1291619
C1291620
C1291621
C1291622
C1291623
C1291624
C1291625
C1291626
C1291627
C1291628
C1291629
C1291630
C1291631
C1291632
C1291633
C1291634
C1291635
C1291636
C1291637
C1291638
C1291639
C0341461
C1291640
C1291641
C1291642
C1291643
C1291644
C1291645
C1291646
C1291647
C1291648
C1291649
C1291650
C1291651
C1291652
C1291653
C1291654
C1291655
C1291656
C1291657
C1291658
C1291659
Profil de poulie pour courroie trapézoïdale
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
Nombre de gorges
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Diamètre de cercle primitif
190 mm
190 mm
190 mm
190 mm
190 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
212 mm
212 mm
212 mm
212 mm
212 mm
225 mm
225 mm
225 mm
225 mm
225 mm
236 mm
236 mm
236 mm
236 mm
236 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
315 mm
315 mm
315 mm
315 mm
315 mm
355 mm
355 mm
355 mm
355 mm
355 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
560 mm
560 mm
560 mm
560 mm
560 mm
Diamètre Prix extérieur unitaire €
195,6 mm 53,51
195,6 mm 26,04
195,6 mm 88,49
195,6 mm 120,39
195,6 mm 134,80
205,6 mm 58,14
205,6 mm 80,26
205,6 mm 97,76
205,6 mm 125,54
205,6 mm 144,06
217,6 mm 62,77
217,6 mm 87,47
217,6 mm 109,07
217,6 mm 142,00
217,6 mm 164,64
230,6 mm 67,91
230,6 mm 77,46
230,6 mm 123,48
230,6 mm 154,35
230,6 mm 174,93
241,6 mm 80,26
241,6 mm 108,05
241,6 mm 129,65
241,6 mm 166,70
241,6 mm 183,16
255,6 mm 90,55
255,6 mm 89,00
255,6 mm 137,89
255,6 mm 176,99
255,6 mm 198,60
285,6 mm 78,20
285,6 mm 75,58
285,6 mm 93,34
285,6 mm 172,87
285,6 mm 207,86
305,6 mm 81,29
305,6 mm 105,49
305,6 mm 154,35
305,6 mm 190,37
305,6 mm 226,38
320,6 mm 79,80
320,6 mm 120,39
320,6 mm 164,64
320,6 mm 200,66
320,6 mm 241,82
360,6 mm 99,92
360,6 mm 122,65
360,6 mm 183,16
360,6 mm 217,12 5 360,6 mm 277,83
405,6 mm 121,42
405,6 mm 121,42
405,6 mm 214,03
405,6 mm 255,19
405,6 mm 315,90
455,6 mm ***
455,6 mm ***
455,6 mm ***
455,6 mm ***
455,6 mm ***
505,6 mm ***
505,6 mm ***
505,6 mm ***
505,6 mm ***
505,6 mm ***
565,6 mm ***
565,6 mm ***
565,6 mm ***
565,6 mm ***
565,6 mm ***
extérieur
85,6 mm
85,6 mm
85,6 mm
85,6 mm
90,6 mm
90,6 mm
90,6 mm
90,6 mm
90,6 mm
95,6 mm
95,6 mm
95,6 mm
95,6 mm
95,6 mm
100,6 mm
100,6 mm
100,6 mm
100,6 mm
100,6 mm
105,6 mm
105,6 mm
105,6 mm
105,6 mm
105,6 mm
111,6 mm
111,6 mm
111,6 mm
111,6 mm
111,6 mm
117,6 mm
117,6 mm
117,6 mm
117,6 mm
117,6 mm
123,6 mm
123,6 mm
123,6 mm
123,6 mm
123,6 mm
130,6 mm
130,6 mm
130,6 mm
130,6 mm
130,6 mm
137,6 mm
137,6 mm
137,6 mm
137,6 mm
137,6 mm
145,6 mm
145,6 mm
145,6 mm
147,6 mm
147,6 mm
155,6 mm
155,6 mm
155,6 mm
155,6 mm
155,6 mm
165,6 mm
165,6 mm
165,6 mm
165,6 mm
165,6 mm
175,6 mm
175,6 mm
175,6 mm
175,6 mm
175,6 mm
185,6 mm
185,6 mm
185,6 mm
185,6 mm
185,6 mm
unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
16,31
30,56
35,35
44,25
55,57
23,67
33,44
43,22
52,48
60,71
24,70
34,91
48,36
45,32
64,42
28,61
40,13
53,51
63,80
69,87
32,93
46,31
60,71
68,94
78,20
27,57
48,88
65,86
76,15
85,41
34,88
45,86
47,15
84,38
94,67
38,07
50,94
68,94
91,72
105,99
40,34
55,57
75,12
75,76
105,99
44,25
61,74
59,56
97,76
111,13
48,36
69,97
85,41
113,19
129,65
www.brammer.biz
435
Transmission mécanique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement


































































































   445   446   447   448   449