Page 446 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 446

Poulies pour courroies trapézoïdales
Optibelt KS - Poulies à gorges trapézoïdales
Poulies à gorges trapézoïdales conformes à la norme DIN 2211.
Code de commande
C1291427
C0506911
C1291428
C1215674
C1291429
C1291430
C1291431
C1291432
C1291433
C0946552
C1291434
C1291435
C1291436
C1291437
C1291438
C1291439
C0372777
C1291440
C1291441
C1291442
C0962655
C0341596
C1291443
C2344109
C1291444
C1291445
C0962658
C1291446
C1291447
C1291448
C1215673
C1291449
C1291450
C1291451
C1291452
C1291453
C1291454
C1291455
C1291456
C1291457
C1291458
C1291459
C2344082
C1291460
Profil de poulie pour courroie trapézoïdale
Nombre Diamètre de de gorges cercle primitif
Diamètre Prix
Code de commande
C1291461
C1291462
C1291463
C1291464
C1291465
C1291466
C1291467
C1291468
C1291469
C1291470
C1194392
C1291471
C1291472
C1291473
C1291474
C1291475
C1291476
C1291477
C1291478
C1291479
C1291480
C1291481
C1291482
C1291483
C1291484
C1291485
C1291486
C1291487
C1291488
C1291489
C1291490
C1291491
C1291492
C1291493
C1291494
C1291495
C1291496
C1291497
C1291498
C1291499
C1291500
C1291501
C1291502
Code de commande
C1291514
C2343934
C1291515
C1291516
C1291517
C1291518
C1291519
C1291520
C1291521
C1291522
C1291523
Profil de poulie pour Nombre Diamètre de
Diamètre Prix
extérieur
49 mm
49 mm
49 mm
54 mm
54 mm
54 mm
60 mm
60 mm
60 mm
67 mm
67 mm
67 mm
75 mm
75 mm
75 mm
79 mm
79 mm
79 mm
84 mm
84 mm
84 mm
89 mm
89 mm
89 mm
94 mm
94 mm
94 mm
99 mm
99 mm
99 mm
104 mm
104 mm
104 mm
110 mm
110 mm
110 mm
116 mm
116 mm
116 mm
122 mm
122 mm
122 mm
129 mm
129 mm
unitaire €
***
***
***
8,23
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
17,39
***
***
20,58
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
22,77
33,03
courroie trapézoïdale
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
Profil de poulie pour courroie trapézoïdale
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
de gorges cercle primitif
extérieur
129 mm
136 mm
136 mm
136 mm
144 mm
144 mm
144 mm
154 mm
154 mm
154 mm
164 mm
164 mm
164 mm
174 mm
174 mm
174 mm
184 mm
184 mm
184 mm
194 mm
194 mm
194 mm
204 mm
204 mm
204 mm
216 mm
216 mm
216 mm
229 mm
229 mm
229 mm
254 mm
254 mm
254 mm
284 mm
284 mm
284 mm
319 mm
319 mm
319 mm
359 mm
359 mm
359 mm
unitaire €
47,33
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
45,48
61,84
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
82,32
***
***
***
***
***
***
***
***
121,63
***
***
***
5
SPZ 1
SPZ 2
SPZ 3
SPZ 1
SPZ 2
SPZ 3
SPZ 1
SPZ 2
SPZ 3
SPZ 1
SPZ 2
SPZ 3
SPZ 1
SPZ 2
SPZ 3
SPZ 1
SPZ 2
SPZ 3
SPZ 1
SPZ 2
SPZ 3
SPZ 1
SPZ 2
SPZ 3
SPZ 1
SPZ 2
SPZ 3
SPZ 1
SPZ 2
SPZ 3
SPZ 1
SPZ 2
SPZ 3
SPZ 1
SPZ 2
SPZ 3
SPZ 1
SPZ 2
SPZ 3
SPZ 1
SPZ 2
SPZ 3
SPZ 1
SPZ 2
45 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
50 mm
56 mm
56 mm
56 mm
63 mm
63 mm
63 mm
71 mm
71 mm
71 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
95 mm
95 mm
95 mm
100 mm
100 mm
100 mm
106 mm
106 mm
106 mm
112 mm
112 mm
112 mm
118 mm
118 mm
118 mm
125 mm
125 mm
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Nombre de gorges
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
125 mm
132 mm
132 mm
132 mm
140 mm
140 mm
140 mm
150 mm
150 mm
150 mm
160 mm
160 mm
160 mm
170 mm
170 mm
170 mm
180 mm
180 mm
180 mm
190 mm
190 mm
190 mm
200 mm
200 mm
200 mm
212 mm
212 mm
212 mm
225 mm
225 mm
225 mm
250 mm
250 mm
250 mm
280 mm
280 mm
280 mm
315 mm
315 mm
315 mm
355 mm
355 mm
355 mm
Diamètre de cercle primitif
71 mm
71 mm
71 mm
71 mm
71 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
Optibelt KS - Poulies à gorges trapézoïdales
Code de commande
C1291503
C1291504
C1291505
C1291506
C1291507
C1291508
C1291509
C1291510
C1291511
C1291512
C1291513
Profil de poulie pour courroie trapézoïdale
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
Nombre de gorges
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
Diamètre de cercle primitif
50 mm
50 mm
50 mm
56 mm
56 mm
56 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
Diamètre Prix
Diamètre Prix
extérieur
55,6 mm
55,6 mm
55,6 mm
61,6 mm
61,6 mm
61,6 mm
68,6 mm
68,6 mm
68,6 mm
68,6 mm
68,6 mm
unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
extérieur
76,6 mm
76,6 mm
76,6 mm
76,6 mm
76,6 mm
80,6 mm
80,6 mm
80,6 mm
80,6 mm
80,6 mm
85,6 mm
unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
434
www.brammer.biz
Transmission mécanique
52854
52851


































































































   444   445   446   447   448