Page 389 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 389

Courroies trapézoïdales enveloppée
Optibelt
COURROIES TRAPÉZOÏDALES ÉTROITES SK
Code de commande
Profil de
courroie Longueur Longueur Largeur de Hauteur de
Prix unitaire €
94,29
108,33
112,76
113,63
121,62
129,46
135,66
148,09
154,19
164,82
177,09
186,75
197,29
218,45
Profil de
Code de courroie Longueur Longueur Largeur de Hauteur de Prix
trapézoïdale extérieure extérieure courroie
profil, métrique
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
commande trapézoïdale extérieure extérieure courroie
profil, métrique unitaire €
C0354755 8V
C0359825 8V
C0359766 8V
C0352144 8V
C0359823 8V
C0339788 8V
C0354759 8V
C0354754 8V
C0339789 8V
C0357152 8V
C0339791 8V
C0354654 8V
C0359945 8V
C0339792 8V
2540 mm
2845 mm
2997 mm
3175 mm
3353 mm
3556 mm
3810 mm
4064 mm
4318 mm
4572 mm
4826 mm
5080 mm
5385 mm
5690 mm
100 in
112 in
118 in
125 in
132 in
140 in
150 in
160 in
170 in
180 in
190 in
200 in
212 in
224 in
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
C0339793
C0354649
C0352048
C0357255
C0354822
C0339794
C0352226
C0339795
C0352221
C0339796
C0352085
C0339797
C0339799
C0354743
8V 5994 mm
8V 6350 mm
8V 6731 mm
8V 7112 mm
8V 7620 mm
8V 8001 mm
8V 8509 mm
8V 9017 mm
8V 9525 mm
8V 10160 mm
8V 10795 mm
8V 11430 mm
8V 12065 mm
8V 12700 mm
236 in
250 in
265 in
280 in
300 in
315 in
335 in
355 in
375 in
400 in
425 in
450 in
475 in
500 in
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
227,32
242,25
254,65
269,55
290,71
307,51
321,61
342,71
361,24
381,44
404,34
430,80
453,70
475,73
Optibelt COURROIES TRAPÉZOÏDALES CLASSIQUES VB
Courroies trapézoïdales pour transmission de puissance par friction DIN 2215 / ISO 4184
Optibelt COURROIES TRAPÉZOÏDALES CLASSIQUES VB
≈5
Profil de
Code de courroie Longueur Longueur
commande trapézoïdale primitive de pas
Profil de
Largeur de courroie
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
Hauteur de profil, métrique
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
Prix unitaire €
6,27
5,57
6,27
6,27
6,27
5,57
6,27
5,83
Code de
commande trapézoïdale primitive de pas
Largeur de courroie
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
Hauteur de Prix profil, métrique unitaire €
courroie Longueur Longueur
C0338559 5
C0338560 5
C0338561 5
C0338562 5
C0338563 5
C0338564 5
C0338565 5
C0338566 5
190 mm
229 mm
260 mm
280 mm
300 mm
315 mm
322 mm
335 mm
200 mm
239 mm
270 mm
290 mm
310 mm
325 mm
332 mm
345 mm
C0338567
C0338568
C0338569
C0338570
C0338571
C0338572
C0338574
5 375 mm
5 425 mm
5 475 mm
5 500 mm
5 530 mm
5 554 mm
5 600 mm
385 mm
435 mm
485 mm
510 mm
540 mm
564 mm
610 mm
3 mm 5,57 5
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
≈6
6,27
5,57
6,27
6,27
6,27
3,40
Optibelt COURROIES TRAPÉZOÏDALES CLASSIQUES VB
Profil de
Code de courroie Longueur Longueur Largeur de Hauteur de
commande trapézoïdale primitive de pas courroie profil, métrique unitaire €
Profil de
Code de
commande trapézoïdale primitive de pas courroie profil, métrique unitaire €
Prix
6,40
6,40
6,40
6,40
6,40
courroie Longueur Longueur Largeur de Hauteur de Prix
C0338575 Y
C0338576 Y
C0338577 Y
C0338582 Y
C0338583 Y
280 mm
300 mm
335 mm
400 mm
425 mm
295 mm
315 mm
350 mm
415 mm
440 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
C0338584 Y
C0338585 Y
C0338587 Y
C0338588 Y
C0338589 Y
450 mm
500 mm
540 mm
600 mm
850 mm
465 mm
515 mm
555 mm
615 mm
865 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
5,89
4,36
6,40
6,40
6,40
www.brammer.biz
377
Transmission mécanique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
52834 52833
52829
≈ 4 ≈3
128360


































































































   387   388   389   390   391