Page 390 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 390

Courroies trapézoïdales enveloppée
Optibelt COURROIES TRAPÉZOÏDALES CLASSIQUES VB
≈8
Code de commande
Profil de
courroie Longueur trapézoïdale primitive
Longueur de pas
335 mm
375 mm
420 mm
445 mm
470 mm
495 mm
510 mm
550 mm
580 mm
595 mm
620 mm
650 mm
690 mm
720 mm
730 mm
Largeur de courroie
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Hauteur de Prix profil, métrique unitaire €
Code de commande
Profil de
courroie Longueur trapézoïdale primitive
Longueur de pas
770 mm
795 mm
820 mm
845 mm
870 mm
895 mm
920 mm
970 mm
1020 mm
1040 mm
1070 mm
1095 mm
1140 mm
1220 mm
1270 mm
Largeur de courroie
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Hauteur de Prix profil, métrique unitaire €
C0338592 8
C0338593 8
C0338595 8
C0338596 8
C0338597 8
C0338598 8
C0338599 8
C0338600 8
C0338601 8
C0338602 8
C0338603 8
C0338604 8
C0338606 8
C0338608 8
C0338610 8
315 mm
355 mm
400 mm
425 mm
450 mm
475 mm
490 mm
530 mm
560 mm
575 mm
600 mm
630 mm
670 mm
700 mm
710 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 6,97 7,57 6,67 7,57 7,57 7,57 8,08 7,57 7,57 7,57
C0338612 8
C0338614 8
C0338615 8
C0338617 8
C0338619 8
C0338621 8
C0338622 8
C0338624 8
C0338625 8
C0338626 8
C0338627 8
C0338628 8
C0338629 8
C0338630 8
C0338632 8
Profil de
750 mm
775 mm
800 mm
825 mm
850 mm
875 mm
900 mm
950 mm
1000 mm
1020 mm
1050 mm
1075 mm
1120 mm
1200 mm
1250 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
7,57 7,57 8,38 8,86 8,00 8,00 5,18 7,20 8,00 8,00 8,00 7,12 8,00 8,87 7,90
Optibelt COURROIES TRAPÉZOÏDALES CLASSIQUES VB
≈ 10
Profil de
Code de courroie Longueur
commande trapézoïdale primitive
Longueur de pas
1082 mm
1102 mm
1122 mm
1142 mm
1172 mm
1187 mm
1202 mm
1216 mm
1237 mm
1247 mm
1272 mm
1292 mm
1317 mm
1342 mm
1368 mm
1393 mm
1422 mm
1444 mm
1472 mm
1497 mm
1522 mm
1546 mm
1572 mm
1597 mm
1622 mm
1648 mm
1673 mm
1697 mm
1722 mm
1747 mm
1772 mm
1797 mm
1822 mm
1872 mm
1922 mm
1997 mm
2022 mm
2142 mm
2262 mm
2382 mm
2522 mm
Largeur de courroie
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Longueur de pas
312 mm
337 mm
397 mm
422 mm
447 mm
472 mm
497 mm
502 mm
522 mm
537 mm
547 mm
552 mm
562 mm
582 mm
597 mm
622 mm
652 mm
672 mm
692 mm
722 mm
732 mm
747 mm
752 mm
772 mm
787 mm
797 mm
822 mm
842 mm
847 mm
872 mm
887 mm
897 mm
922 mm
947 mm
972 mm
997 mm
1022 mm
1038 mm
1052 mm
1063 mm
1072 mm
Largeur de courroie
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Hauteur de
profil, métrique unitaire €
Code de
commande trapézoïdale primitive
Hauteur de Prix profil, métrique unitaire €
Prix
courroie Longueur
5
C0338636 Z
C0338637 Z
C0338638 Z
C0338639 Z
C0338640 Z
C0338641 Z
C0338643 Z
C0338644 Z
C0338645 Z
C0338646 Z
C0338647 Z
C0338648 Z
C0338649 Z
C0338650 Z
C0338652 Z
C0338654 Z
C0338655 Z
C0338657 Z
C0338659 Z
C0338660 Z
C0338661 Z
C0338662 Z
C0338663 Z
C0338664 Z
C0338666 Z
C0338667 Z
C0338668 Z
C0338669 Z
C0338670 Z
C0338671 Z
C0338672 Z
C0338673 Z
C0338675 Z
C0338678 Z
C0338680 Z
C0338682 Z
C0338683 Z
C0338685 Z
C0338686 Z
C0338687 Z
C0338688 Z
290 mm
315 mm
375 mm
400 mm
425 mm
450 mm
475 mm
480 mm
500 mm
515 mm
525 mm
530 mm
540 mm
560 mm
575 mm
600 mm
630 mm
650 mm
670 mm
700 mm
710 mm
725 mm
730 mm
750 mm
765 mm
775 mm
800 mm
820 mm
825 mm
850 mm
865 mm
875 mm
900 mm
925 mm
950 mm
975 mm
1000 mm
1016 mm
1030 mm
1041 mm
1050 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
7,57 7,57 5,19 8,13 5,79 6,38 6,56 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 8,13 8,13 8,13 7,49 8,13 5,99 6,97 6,01 7,33 8,13 5,99 8,13 7,70 6,47 7,25 7,25 7,70 7,48 8,30 8,30 8,30 8,30 8,68 6,27 7,31 8,68 7,28
C0338689 Z
C0338690 Z
C0338691 Z
C0338693 Z
C0338695 Z
C0338696 Z
C0338697 Z
C0338698 Z
C0338699 Z
C0338700 Z
C0338702 Z
C0338703 Z
C0338704 Z
C0338705 Z
C0338707 Z
C0338709 Z
C0338710 Z
C0338712 Z
C0338714 Z
C0338715 Z
C0338716 Z
C0338718 Z
C0338719 Z
C0338720 Z
C0338721 Z
C0338723 Z
C0338724 Z
C0338725 Z
C0338726 Z
C0338727 Z
C0338728 Z
C0338729 Z
C0338730 Z
C0338731 Z
C0338732 Z
C0338735 Z
C0338736 Z
C0338738 Z
C0338739 Z
C0338740 Z
C0338742 Z
1060 mm
1080 mm
1100 mm
1120 mm
1150 mm
1165 mm
1180 mm
1194 mm
1215 mm
1225 mm
1250 mm
1270 mm
1295 mm
1320 mm
1346 mm
1371 mm
1400 mm
1422 mm
1450 mm
1475 mm
1500 mm
1524 mm
1550 mm
1575 mm
1600 mm
1626 mm
1651 mm
1675 mm
1700 mm
1725 mm
1750 mm
1775 mm
1800 mm
1850 mm
1900 mm
1975 mm
2000 mm
2120 mm
2240 mm
2360 mm
2500 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8,68 8,68 5,66 8,68 8,68 8,68 7,99 8,61 5,68 8,57 7,30 8,57 8,57 5,64 8,57 8,57 8,07
10,60 10,60 8,35 7,73 10,97 7,99 10,97 8,52 11,57 12,00 10,77 10,68 12,80 12,80 12,80 12,80 13,89 14,10 14,10 14,40 14,40 16,30 16,30 16,30
378
www.brammer.biz
Transmission mécanique
≈6
≈5
52836 52835


































































































   388   389   390   391   392