Page 387 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 387

Courroies trapézoïdales enveloppée
Optibelt COURROIES TRAPÉZOÏDALES ÉTROITES SK
Code de commande
C0340409
C0340410
C0340412
C0340415
C0340416
C0340418
C2341118
C0340422
C0340427
C0340428
C0340431
C0340432
C3404736
C0340435
C0340440
C0340442
C0340444
C0340447
C0340448
C0340450
C0340454
C0356131
C0340455
C0455869
C0356124
C0353991
C6104197
C0340458
C0340459
C6104198
C0340462
C0340463
C0340467
C2847390
Profil de courroie trapézoïdale
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
Longueur de pas
1250 mm
1320 mm
1400 mm
1450 mm
1500 mm
1600 mm
1650 mm
1700 mm
1750 mm
1800 mm
1850 mm
1900 mm
1950 mm
2000 mm
2020 mm
2060 mm
2120 mm
2150 mm
2180 mm
2240 mm
2280 mm
2300 mm
2360 mm
2391 mm
2400 mm
2410 mm
2430 mm
2450 mm
2500 mm
2530 mm
2580 mm
2650 mm
2680 mm
2720 mm
Largeur de courroie
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
Hauteur de profil, métrique
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Prix unitaire €
20,63
15,56
17,12
22,37
24,31
18,59
26,42
26,73
29,11
33,58
28,52
20,66
23,50
25,45
25,15
34,47
28,77
33,66
23,49
26,78
37,03
30,85
30,71
38,75
31,62
38,97
34,82
39,12
31,68
36,34
26,65
35,48
43,23
32,01
Code de
commande trapézoïdale
C0340469 SPB
C0340473 SPB
C0340475 SPB
C0340476 SPB
C6104199 SPB
C0340477 SPB
C0340481 SPB
C0340485 SPB
C0340489 SPB
C0340492 SPB
C0340494 SPB
C0340499 SPB
C0340500 SPB
C0340503 SPB
C6104200 SPB
C0340505 SPB
C0340508 SPB
C0340510 SPB
C0356191 SPB
C0340514 SPB
C0340517 SPB
C0340519 SPB
C0340522 SPB
C0340524 SPB
C0354613 SPB
C0340528 SPB
C0340530 SPB
C0340532 SPB
C0340535 SPB
C0340537 SPB
C0340538 SPB
C0340539 SPB
C0340540 SPB
Longueur de pas
2800 mm
2840 mm
2850 mm
2900 mm
2950 mm
3000 mm
3150 mm
3250 mm
3350 mm
3450 mm
3550 mm
3650 mm
3750 mm
3800 mm
3870 mm
4000 mm
4050 mm
4250 mm
4300 mm
4500 mm
4560 mm
4750 mm
4820 mm
5000 mm
5070 mm
5300 mm
5600 mm
6000 mm
6300 mm
6700 mm
7100 mm
7500 mm
8000 mm
Largeur de courroie
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
Hauteur de profil, métrique
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Prix unitaire €
37,79
34,21
47,79
42,95
48,53
40,18
42,22
38,20
53,24
41,65
39,55
44,81
46,28
45,32
41,55
46,01
64,13
48,72
67,94
71,37
71,75
76,23
77,05
57,88
80,71
61,38
56,58
52,18
74,74
71,43
114,90
115,88
126,70
5
Profil de courroie
Optibelt COURROIES TRAPÉZOÏDALES ÉTROITES SK
Code de commande
C0340545
C0340547
C0340548
C0340550
C0340552
C0340555
C0340557
C0340561
C0340563
C0340567
C0340570
C0340573
C0340576
C0340580
C6104201
C0340583
C0340587
Profil de courroie trapézoïdale
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
Longueur de pas
2000 mm
2120 mm
2240 mm
2360 mm
2500 mm
2650 mm
2800 mm
3000 mm
3150 mm
3350 mm
3550 mm
3750 mm
4000 mm
4250 mm
4400 mm
4500 mm
4750 mm
Largeur de courroie
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
Hauteur de profil, métrique
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
Prix unitaire €
31,89
54,20
57,04
45,32
44,54
49,35
74,40
62,68
56,14
58,91
63,58
63,39
58,05
100,74
104,97
64,60
80,25
Profil de Code de courroie
commande trapézoïdale
C0340589 SPC
C0340595 SPC
C0340599 SPC
C0340602 SPC
C0340604 SPC
C0340606 SPC
C0340607 SPC
C0340609 SPC
C0340614 SPC
C0340616 SPC
C0340617 SPC
C0340618 SPC
C0348530 SPC
C0348531 SPC
C0340542 SPC
C0340544 SPC
Longueur de pas
5000 mm
5300 mm
5600 mm
6000 mm
6300 mm
6700 mm
7100 mm
7500 mm
8000 mm
8500 mm
9000 mm
9500 mm
10000 mm
10600 mm
11200 mm
12500 mm
Largeur de courroie
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
Hauteur de profil, métrique
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
Prix unitaire €
120,30
70,84
99,50
149,78
114,96
172,84
131,07
191,73
205,82
152,39
150,62
247,87
259,67
274,15
296,77
***
www.brammer.biz
375
Transmission mécanique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
52816 52814


































































































   385   386   387   388   389