Page 388 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 388
Courroies trapézoïdales enveloppée
Optibelt COURROIES TRAPÉZOÏDALES ÉTROITES SK
Courroies trapézoïdales étroites
Normes DIN 7753 Partie 1, ISO 4184 et RMA / MPTA
Profil de
courroie Longueur Longueur Largeur de trapézoïdale extérieure extérieure courroie
Code de commande
C0339562
C0348237
C0357954
C0339563
C0339565
C0339567
C0358510
C0339569
C0348090
C0339570
C0339571
C0353365
C0339572
C0354734
C0348091
Profil de
courroie
trapézoïdale extérieure extérieure courroie
Hauteur de Prix profil, métrique unitaire €
Code de commande
Hauteur de Prix profil, métrique unitaire €
Longueur
Longueur
Largeur de
C0339556 3V
C0349106 3V
C0349303 3V
C1732543 3V
C0339557 3V
C0359864 3V
C0348349 3V
C0353450 3V
C0356526 3V
C0352202 3V
C0339558 3V
C0339559 3V
C0356530 3V
C0354027 3V
C0339560 3V
C0339561 3V
635 mm
673 mm
711 mm
762 mm
800 mm
851 mm
902 mm
953 mm
1016 mm
1080 mm
1143 mm
1207 mm
1270 mm
1346 mm
1422 mm
1524 mm
25 in
26,5 in
28 in
30 in
31,5 in
33,5 in
35,5 in
37,5 in
40 in
42,5 in
45 in
47,5 in
50 in
53 in
56 in
60 in
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
6,70
6,96
6,70
5,05
6,70
7,13
7,13
5,91
6,84
9,01
9,83
9,45
10,77
10,62
12,13
9,67
3V 1600 mm
3V 1702 mm
3V 1803 mm
3V 1905 mm
3V 2032 mm
3V 2159 mm
3V 2286 mm
3V 2413 mm
3V 2540 mm
3V 2692 mm
3V 2845 mm
3V 2997 mm
3V 3175 mm
3V 3353 mm
3V 3556 mm
63 in
67 in
71 in
75 in
80 in
85 in
90 in
95 in
100 in
106 in
112 in
118 in
125 in
132 in
140 in
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
12,93
13,97
14,27
11,25
16,30
17,63
18,53
19,33
20,27
21,00
22,90
23,40
24,43
25,96
27,26
Optibelt COURROIES TRAPÉZOÏDALES ÉTROITES SK
5
Profil de
Code de courroie Longueur Longueur Largeur de commande trapézoïdale extérieure extérieure courroie
Profil de
Hauteur de profil, métrique
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Prix unitaire €
20,27
21,87
16,90
24,86
26,53
28,06
29,66
31,76
33,23
36,06
29,09
36,60
42,10
44,80
47,40
48,43
49,69
Code de
commande trapézoïdale extérieure extérieure courroie
Hauteur de profil, métrique
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Prix unitaire €
55,33
59,33
44,68
66,16
69,86
75,03
45,02
82,79
88,99
93,43
97,86
103,96
111,89
118,06
124,22
131,22
141,82
courroie Longueur
Longueur
Largeur de
C0352285 5V
C0355232 5V
C0339692 5V
C0339693 5V
C0339694 5V
C0339695 5V
C0339696 5V
C0339698 5V
C0339699 5V
C0339700 5V
C0358157 5V
C0339701 5V
C0339721 5V
C0339702 5V
C0351048 5V
C0339703 5V
C0339704 5V
1346 mm
1422 mm
1524 mm
1600 mm
1702 mm
1803 mm
1905 mm
2032 mm
2159 mm
2286 mm
2413 mm
2540 mm
2692 mm
2845 mm
2997 mm
3175 mm
3353 mm
53 in
56 in
60 in
63 in
67 in
71 in
75 in
80 in
85 in
90 in
95 in
100 in
106 in
112 in
118 in
125 in
132 in
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
C0353191 5V
C0339706 5V
C0339707 5V
C0339709 5V
C0339711 5V
C0339712 5V
C0339713 5V
C0350279 5V
C0339715 5V
C0339716 5V
C0339717 5V
C0354131 5V
C0359906 5V
C0353151 5V
C0354157 5V
C0354162 5V
C0354158 5V
3556 mm
3810 mm
4064 mm
4318 mm
4572 mm
4826 mm
5080 mm
5385 mm
5690 mm
5994 mm
6350 mm
6731 mm
7112 mm
7620 mm
8001 mm
8509 mm
9017 mm
140 in
150 in
160 in
170 in
180 in
190 in
200 in
212 in
224 in
236 in
250 in
265 in
280 in
300 in
315 in
335 in
355 in
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
376
www.brammer.biz
Transmission mécanique
52828 52826