Page 380 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 380
Supports à formes particulières
Support à double cisaillement forme U
Caoutchouc naturel : souple 40-50 Shore ; moyen 55-65 Shore ; dur 65-75 Shore.
Code de commande
C0397133
C0397134
C0397135
C0397136
C0397137
C0397138
C0397139
C0397140
C0397141
C0397142
C0397143
A (mm)
61
61
71
71
71
79
79
79
87
87
87
B (mm)
C (mm)
43
43
62
62
62
78
78
78
108
108
108
D (mm)
E (mm)
25 mm
25 mm
38 mm
38 mm
38 mm
51 mm
51 mm
51 mm
76 mm
76 mm
76 mm
F (mm)
20,4
20,4
26,4
26,4
26,4
32,4
32,4
32,4
38,4
38,4
38,4
H (mm)
10
10
12,5
12,5
12,5
25
25
25
32,5
32,5
32,5
J (mm)
6,6
6,6
11
11
11
13,5
13,5
13,5
17,5
17,5
17,5
Dureté Shore
Souple
Moyen
Souple
Dur
Moyen
Dur
Souple
Moyen
Dur
Souple
Moyen
Pression axiale maximale
120 N
160 N
220 N
300 N
300 N
980 N
850 N
850 N
2000 N
2000 N
2000 N
Prix unitaire €
37,82
37,82
39,60
39,60
39,60
56,56
56,56
51,43
119,56
119,56
67,13
20
20
25
25
25
50
50
50
65
65
65
27
27
43
43
43
56
56
56
83
83
83
Butée cylindrique Type D
Caoutchouc naturel : souple 40-50 Shore ; moyen 55-65 Shore ; dur 65-75 Shore ; extra dur 80 Shore ; pression axiale max. calculée.
4
Code de commande
C0403429
C0403427
C0403428
C0403426
C0396875
C0396787
C0396770
C0403432
C0403433
C0403431
C0403430
C0396777
C6133516
C0403437
C0403438
C0403436
C0403435
C0403434
C3579815
C0397211
C6133517
C0403445
C0403444
C0403442
C0403443
C0403441
C0403439
C0403440
C0941048
C0538530
C0396772
C0397235
C0404168
C0403449
C0403448
C0403447
C0403446
C0396779
C0403454
D (mm)
13
13
13
13
15
15
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
40
40
G (mm)
M5
M5
M5
M5
M4
M4
M4
M5
M5
M5
M5
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
B (mm)
10
10
10
10
15
15
10
12
12
12
12
10,5
10,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
18,5
18,5
18,5
20
20
20
20
20
20
20
13
20
23
23
23
25
25
25
25
22,5
25
b (mm)
1
1
1
1
1
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2,5
2
H (mm)
20
13,5
15
10
13
6
4
20
25
15
10
12
12
25
30
20
15
8,5
16
16
16
40
30
22
25
19
10
15
16
16
26
18
16
40
30
22
15
30
45
Pression axiale maximale
37 N
41 N
41 N
46 N
135 N
222 N
328 N
59 N
59 N
65 N
198 N
290 N
450 N
92 N
92 N
99 N
112 N
172 N
129 N
250 N
602 N
136 N
145 N
161 N
161 N
171 N
273 N
273 N
699 N
699 N
540 N
648 N
699 N
203 N
220 N
249 N
287 N
1019 N
376 N
Dureté Shore
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Dur
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Souple
Moyen
Très dur
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Forme, moule
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Partie élastomère en retrait de l’armature
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Prix unitaire €
3,31
3,79
2,77
4,55
***
4,17
4,37
5,70
3,31
2,35
4,56
5,48
***
2,45
4,08
5,03
5,03
5,36
***
7,74
***
5,64
8,38
3,23
2,75
3,10
6,62
5,94
***
***
7,31
7,58
7,58
7,09
7,36
5,42
9,55
16,24
12,63
368
www.brammer.biz
Systèmes anti-vibratoire
63900 63918