Page 379 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 379

Supports en O (supports d’équipements) | Supports à formes particulières
Support de forme Mo Type I
Caoutchouc Butadiène chloré : Super souple env. 40 Shore ; souple env. 45-55 Shore ; moyen 55-65 Shore ; dur 65-75 Shore ; résistant aux combustibles et huiles ; température admissible en continu jusqu’à 100 °C.
Code de commande
C0761814 C0403528
D2 (mm)
33 33
D1 (mm)
20 20
d1 (mm)
9 9
d1 (mm)
9
9
9 13,5 13,5 16,7 16,7 23,8 23,8 23,8
d1 (mm)
13,5 13,5 13,5 13,5
d2 (mm)
12 12
d2 (mm)
21,3 21,3 21,3 20,7 20,7 26 26 31,3 31,3 31,3
d2 (mm)
20,7 20,7 20,7 20,7
H (mm)
30 30
H (mm)
50 50 50 50 50 61,7 61,7 73 73 73
H (mm)
50 50 50 50
h1 (mm)
11 mm 11 mm
h1 (mm)
20.5 mm 20.5 mm 20.5 mm 20.5 mm 20.5 mm 22,9 mm 22,9 mm 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm
h1 (mm)
20.5 mm 20.5 mm 20.5 mm 20.5 mm
h2 (mm)
11 mm 11 mm
h2 (mm)
19,5 mm 19,5 mm 19,5 mm 19,5 mm 19,5 mm 22,9 mm 22,9 mm 23 mm 23 mm 23 mm
h2 (mm)
19,5 mm 19,5 mm 19,5 mm 19,5 mm
Pression axiale maximale
420 N 1800 N
Pression axiale maximale
640 N 910 N 2970 N 620 N 1650 N 2100 N 3000 N 1330 N 2940 N 5700 N
Pression axiale maximale
900 N 1600 N 2400 N 3900 N
Prix unitaire €
*** 8,62
Support de forme Mo Type II
Dureté Shore
Très souple Dur
Dureté Shore
Souple *** Moyen *** Dur *** Très souple *** Moyen 20,40 Souple
Moyen
Souple
Moyen
Dur
Code de commande
C6133489 C6133490 C6133491 C2295876 C0403529 C6133495 C6133496 C6133497 C6133498 C6133499
D2 (mm)
48 48 48 48 48 64,8 64,8 89 89 89
D1 (mm)
33 33 33 33 33 40,1 40,1 58,4 58,4 58,4
Prix unitaire €
Systèmes anti-vibratoire
*** *** *** *** ***
Support de forme Mo Type III
Code de commande
C6133492 C6133493 C0403527 C6133494
D2 (mm)
48 48 48 48
D1 (mm)
31,2 31,2 31,2 31,2
Dureté Shore
Prix unitaire €
Très souple
Souple *** Moyen 25,06 Dur ***
***
Support de forme V
Caoutchouc naturel : souple 40-50 Shore ; moyen 55-65 Shore ; dur 65-75 Shore.
4
Code de commande
C0397115 C0397100 C0397101 C0397102 C0397103 C0396894 C0397104 C0404165 C0397105 C0397106 C0397107 C0397108 C0397109 C0397110 C0397111 C0397114 C0397113 C0397112 C6133479 C6133480 C4381751
Type Pression axiale maximale
5018033 500 N 5018033 700 N 5018033 1000 N 5018042 1500 N 5018042 2600 N 5018042 4300 N 5018043 1500 N 5018043 2600 N 5018043 4300 N 5018052 5500 N 5018052 7700 N 5018052 12200 N 5018053 5500 N 5018053 7700 N 5018053 12200 N 5018062 13200 N 5018062 30900 N 5018062 32000 N 5018063 13200 N 5018063 30900 N 5018063 32000 N
Valeur nominale maximale axiale (sz)
5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm
Raideur axiale cz
100 N/mm 140 N/mm 200 N/mm 300 N/mm 520 N/mm 860 N/mm 300 N/mm 520 N/mm 860 N/mm 1100 N/mm 1540 N/mm 2440 N/mm 1100 N/mm 1540 N/mm 2440 N/mm 2640 N/mm 6180 N/mm 6400 N/mm 2640 N/mm 6180 N/mm 6400 N/mm
Dureté Shore
Souple Moyen Dur Souple Moyen Dur Souple Moyen Dur Souple Moyen Dur Souple Moyen Dur Souple Moyen Dur Souple Moyen Dur
Stoppeur/Limiteur Prix
de rebond
unitaire € 63,60 58,25 58,25 73,40 73,40 73,40 108,69 99,54 99,54 155,75 171,42 155,75 344,44 187,34 187,34 387,72 386,18 386,18 Oui *** Oui *** Oui ***
Oui Oui Oui Non Non Non Oui Oui Oui Non Non Non Oui Oui Oui Non Non Non
www.brammer.biz
367
63913 63906 63905 63904


































































































   377   378   379   380   381