Page 381 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 381
Supports à formes particulières | Tampons circulaires
Code de commande
C0403452
C0403453
C0403451
C0403450
C0396767
C0396884
C0403457
C0403456
C0403455
C0403126
C0396773
C0396769
C0403461
C0403460
C0403459
C0403458
C0403463
C0403464
C0403462
C0396775
C0396945
C0396780
C0404170
C0403468
C0403469
C0403467
C0403466
C0403465
C0396909
D (mm)
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
70
70
70
70
75
75
75
80
80
80
80
80
160
G (mm)
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M12
M14
M14
M14
M14
M14
M16
Type E
B (mm)
25
25
25
25
27,5
27,5
25
25
25
27,5
27,5
27,5
25
25
25
25
25
25
25
37
37
37
37
35
35
35
35
35
46
b (mm)
2
2
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
H (mm)
35
40
25
20
30
26
45
35
25
37,5
36
12
45
36
25
22
50
70
35
55
45
30
20
70
80
40
30
25
65
Pression axiale maximale
407 N
407 N
474 N
544 N
1019 N
1096 N
630 N
699 N
850 N
1580 N
1613 N
4318 N
971 N
1083 N
1385 N
1551 N
1351 N
1351 N
1650 N
3026 N
3944 N
5225 N
7956 N
1620 N
1620 N
2140 N
2674 N
3195 N
22784 N
Dureté Shore
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Forme, moule
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Partie élastomère en retrait de l’armature
Prix unitaire €
8,91
9,25
6,24
8,04
10,98
17,29
7,25
3,78
7,34
13,72
14,35
12,26
15,75
19,82
23,69
16,52
37,66
15,47
20,54
35,46
80,00
43,73
20,88
56,43
59,23
56,43
44,80
44,80
478,67
Prix unitaire €
***
0,92 4 ***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Systèmes anti-vibratoire
Butée cylindrique
Caoutchouc naturel : axiale max. calculée.
souple 40-50 Shore ; moyen 55-65 Shore ; dur 65-75 Shore ; extra dur 80 Shore ; pression
Code de commande
C0396771
C2148038
C6096692
C6133518
C0797150
C6133519
C6133521
C6133520
C6133523
C0539077
C6133522
C6133524
C6133526
C6133525
D (mm)
15
20
30
40
40
75
75
75
75
75
75
100
160
160
H (mm)
13
16
18
30
30
20
30
30
45
45
45
69
65
65
G (mm)
M4
M6
M8
M8
M10
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M16
M16
M16
b (mm)
1
1,5
2
2,5
2,5
3
3
3
3
3
3
4
4
4
t (mm)
3,8
6,5
6,9
6,9
8,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
15
15
15
Pression axiale maximale
140 N
257 N
347 N
1037 N
1045 N
8496 N
5382 N
8346 N
2066 N
3998 N
6212 N
10176 N
11798 N
22869 N
Dureté Shore
Moyen
Moyen
Souple
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Dur
Souple
Moyen
Dur
Dur
Souple
Moyen
Forme, moule
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Bague excentrique Ultra
Caoutchouc naturel ; faire attention au contact de combustibles et huiles ; Température admissible en continu jusqu’à 75 °C.
Code de commande
C6133481
C6133482
C6133483
C6133484
C6133485
C6133486
C6133487
d (mm)
13
13
13
25
25
25
25
D (mm)
65
65
65
100
100
100
100
l (mm)
50
50
50
70
70
70
70
L (mm)
60
60
60
85
85
85
85
Plot en caoutchouc
Oui - 2,5 mm
Oui - 2,5 mm
Oui - 2,5 mm
Non
Non
Non
Non
Excentricité sans la charge (direction Z)
5 mm
5 mm
5 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
Valeur nominale maximale radiale Fr (direction Z)
600 N
760 N
920 N
1100 N
1600 N
3000 N
4500 N
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
www.brammer.biz
369
63902 63901