Page 378 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 378
Supports circulaires | Supports en M (supports de moteurs, supports de groupes)
Code de commande
C0403512
C0397247
C0397246
C0397245
C0397248
C0403513
C0396810
C0396930
C0403514
C0396981
C0396876
C0396853
C0396986
C0403515
C0403516
C0403517
C0403518
C0403519
C0396944
C0396861
C0396937
C0403520
C0403521
C0415294
C0396797
C0403522
C0403523
C0396826
C0396928
C0396989
C0396802
D (mm)
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
160
160
200
200
H (mm)
G (mm)
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M14
M14
M14
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
t (mm)
9
10,5
10,5
10,5
10,5
9
10,5
10,5
9
10,5
10,5
10,5
10,5
12
12
12
14
14
15,8
15,8
15,8
14
14
15,8
15,8
14
14
15,8
15,8
15,8
15,8
b (mm)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
3
3
4
4
3
3
4
4
6
6
Dureté Shore
Moyen
Souple
Moyen
Dur
Très dur
Moyen
Moyen
Dur
Moyen
Moyen
Moyen
Dur
Dur
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Souple
Moyen
Dur
Moyen
Moyen
Souple
Moyen
Moyen
Moyen
Souple
Moyen
Souple
Moyen
Pression axiale maximale
1600 N
2441 N
4743 N
7347 N
11393 N
1386 N
3998 N
6212 N
1591 N
3737 N
3774 N
5802 N
5858 N
1897 N
1620 N
1647 N
3336 N
3231 N
4165 N
8052 N
12540 N
3060 N
2725 N
3398 N
6576 N
2649 N
2440 N
11213 N
21743 N
23342 N
45144 N
Forme, moule
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Arrêt de la partie élastomère sur le diamètre extérieur
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Partie élastomère en retrait de l’armature
Prix unitaire €
24,67
62,65
31,57
43,18
28,32
35,95
43,66
43,66
18,62
95,90
109,51
81,78
83,84
35,95
44,94
44,94
49,17
54,08
68,86
65,40
65,22
54,08
61,65
***
124,86
61,65
67,80
272,87
155,65
564,97
564,97
40
40
40
40
40
50
50
50
55
55
55
55
55
40
70
80
40
55
55
55
55
60
75
75
75
80
100
75
75
70
70
Support forme M
G
D
4
Caoutchouc Butadiène-acrylonitrile (NBR) : souple 40-50 Shore ; moyen 55-65 Shore ; dur 65-75 Shore ; extra dur env. 85 Shore ; résistant aux combustibles et huiles ; température admissible en continu jusqu’à 90 °C.
Machine foot
H
Δh
Code de commande
C0397096
C0397097
C0397098
C0397088
C0397090
C0397091
C0397092
C0397093
C6133500
C6133501
C6133502
C0397094
C0397095
D (mm)
80
80
80
120
120
160
160
160
160
160
160
185
185
H (mm)
30
30
30
37
37
41
41
41
41
41
41
48
48
h (mm)
8
8
8
12
12
12
12
12
12
12
12
8
8
G (mm)
M12 x 80 mm
M12 x 80 mm
M12 x 80 mm
M12 x 100 mm
M12 x 100 mm
M16 x 120 mm
M16 x 120 mm
M16 x 120 mm
M16 x 140 mm
M16 x 140 mm
M16 x 140 mm
M20 x 160 mm
M20 x 160 mm
Pression axiale maximale
1200 N
2000 N
3000 N
5000 N
8000 N
9200 N
13500 N
18000 N
9200 N
13500 N
18000 N
26000 N
55000 N
Dureté Shore
Souple
Moyen
Dur
Souple
Moyen
Souple
Moyen
Dur
Souple
Moyen
Dur
Dur
Très dur
Dureté Shore
Très souple
Prix unitaire €
119,56
65,05
119,56
94,60
94,60
143,75
143,75
143,75
***
***
***
459,12
249,72
Prix unitaire €
***
Support de forme O
Caoutchouc naturel : extra souple env. 40 Shore ; souple env. 45 Shore ; moyen 55-65 Shore.
Code de commande
C3220356
C0410576
C0397131
C0397130
C3220358
C0397125
C0397126
C0397129
C6133488
B (mm)
15
15
15
22
22
22
28
28
28
D (mm)
14
14
14
25
25
25
36
36
36
H (mm)
18
18
18
30
30
30
38
38
38
G (mm)
M4 x 7 mm
M4 x 7 mm
M4 x 7 mm
M5 x 10 mm
M5 x 10 mm
M5 x 10 mm
M6 x 9.5 mm
M6 x 9.5 mm
M6 x 15 mm
Pression axiale maximale
20 N
25 N
60 N
32 N
40 N
110 N
95 N
215 N
215 N
Souple ***
Moyen 11,85
Très souple ***
Souple ***
Moyen 17,83
Souple ***
Moyen 18,26
Moyen
***
366
www.brammer.biz
Systèmes anti-vibratoire
63912 63903