Page 305 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 305

Joints de tige
Code de commande
C0408644
C0407279
C0407937
C0408891
C0406110
C0395307
C0394687
C0394762
C0408178
C0406709
C0406599
C0406992
C0408757
C0406198
C0394691
C0407578
C0404888
C0394927
C0397383
C0408808
C0407579
C0407449
C0405362
C0406622
C0405753
C0406702
C0393683
C0407491
C0408783
C0397385
C0406057
C0408179
C0406199
C0407462
C0407580
C0404889
C0406993
C0408044
C0407581
C0407450
C0405926
C0405754
C0406356
C0405479
C0407492
C0407582
C0406716
C0395311
C0407280
C0408959
C0409922
C0407583
C0406796
C0406712
C0407451
C0405364
C0405463
C0407493
C0408469
C0406111
C0407494
C0409013
d (mm)
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
190
190
190
190
195
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
210
210
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
230
240
240
240
240
D (mm)
185
185,1
185,1
190
190
190
200
200
200
200
195,1
195,1
195,1
200
200
200
200
200
200
200
205
205
210
210
210
210
212
205,1
210
210
220
225
220
220
220
220
220,5
220,5
225
225
230
230
230
230
230,5
240
240
240
240,5
240,5
240,5
250
250
250
250
250
250
250,5
260
260
260,5
260,5
H (mm)
14,6
5,9
5,9
14,6
15
15
15
22
32,5
32,5
5,9
5,9
5,9
9,4
10
14,6
15
15
15
19,1
14,6
40
45
50
60
60
14
5,9
14,6
15
32,5
32,5
9,4
9,4
14,6
15
7,6
7,6
14,6
40
50
60
60
16
7,6
14,6
15
15
7,6
7,6
7,6
17,3
32,5
32,5
37,5
50
60
7,6
14,6
15
7,6
7,6
Gamme de produit
T 23
OMS-MR
OMS-MR
T 20
S8
NI 300
N1
N 100
EK
EKV
OMS-MR
OMS-MR
OMS-MR
OMS-S
N1
T 20
S8
NI 300
AUN 100
T 23
T 20
ES
ES
ES
ES
ESV
H
OMS-MR
T 20
AUN 100
EK
EK
OMS-S
OMS-S
T 20
S8
OMS-MR
OMS-MR
T 20
ES
ES
ES
ESV
S8
OMS-MR
T 20
S8
NI 300
OMS-MR
OMS-MR
OMS-MR PR
T 20
EK
EKV
EK
ES
ES
OMS-MR
T 20
S8
OMS-MR
OMS-MR
Marque de la matière
95 AU V142
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / FKM
95 AU V142
70 NBR B209
94 AU 925
90 NBR 109
90 NBR 109
BI-NBR B4B246
BI-FKM B4K674
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / FKM
PTFE GM201 / NBR
90 NBR 109
95 AU V142
70 NBR B209
94 AU 925
94 AU 925
95 AU V142
95 AU V142
BI-NBR B4B246
BI-NBR B4B246
BI-NBR B4B246
BI-NBR B4B246
BI-FKM B4K674
88 NBR 101
PTFE B602 / NBR
95 AU V142
94 AU 925
BI-NBR B4B246
BI-NBR B4B246
PTFE GM201 / NBR
PTFE GM201 / FKM
95 AU V142
70 NBR B209
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / FKM
95 AU V142
BI-NBR B4B246
BI-NBR B4B246
BI-NBR B4B246
BI-FKM B4K674
70 NBR B209
PTFE B602 / NBR
95 AU V142
70 NBR B209
94 AU 925
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / FKM
PTFE B602 / NBR
95 AU V142
BI-NBR B4B246
BI-FKM B4K674
BI-NBR B4B246
BI-NBR B4B246
BI-NBR B4B246
PTFE B602 / NBR
95 AU V142
70 NBR B209
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / FKM
Prix unitaire €
181,62
132,26
216,39
81,06
182,32
76,09
68,72
54,05
***
435,53
141,52
202,98
235,89
339,92
108,72
86,96
205,37
120,38
109,62
194,83
93,26
142,30
351,97
142,30
487,53
399,53
134,25
161,53
93,26
109,70
177,08
238,12
400,47
850,12
113,19
267,94
258,51
300,45
122,32
391,71
158,38
204,58
1166,54
309,51
299,88 3 132,39
418,96
183,25
299,88
247,56
***
132,39
263,47
331,48
319,69
177,78
600,33
344,72
144,20
417,60
344,72
400,63
www.brammer.biz
293
Joints


































































































   303   304   305   306   307