Page 306 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 306
Joints de tige
3
Code de commande
C0407643
C0408479
C0407281
C0407584
C0407017
C0408182
C0407332
C0405349
C0408900
C0407495
C0408043
C0408183
C0405468
C0407282
C0409014
C0407126
C0394708
C0407585
C0407497
C0408184
C0407283
C0409015
C0407214
C0409104
C0407335
C0406099
C0394714
C0407284
C0407222
C0408840
C0405849
C0405547
C0406725
C0407500
C0405464
C0407285
C0405336
C0405398
C0408357
C0407051
C0408064
C0407052
C0406368
C0408363
C0408355
C0407638
C0409176
C0408224
C0408158
C0406649
C0407645
C0407642
C0407640
C0408358
C0408359
C0408367
d (mm)
240
250
250
250
250
250
250
250
260
260
260
270
270
280
280
280
280
280
290
290
300
300
300
300
300
300
310
320
320
320
320
320
330
340
340
360
360
360
380
380
400
400
410
430
460
460
480
480
500
500
540
560
600
650
750
890
D (mm)
265
270
270,5
280
280
280
280
280
280
284
284
300
300
304
304
305
310
310
314
320
324
324
325
330
330
340
350
344
350
350
360
360
360
364
380
384
400
400
404
410
424
430
450
454
484
490
500
504
524
530
575
595
635
677,3
777,3
917,3
H (mm)
11,7
14,6
7,6
17,3
30
32,5
50,5
60
14,6
7,6
7,6
32,5
37,5
7,6
7,6
11,7
15
17,3
7,6
32,5
7,6
7,6
11,7
17,3
50,5
40
20
7,6
14
17,3
40
50
14
7,6
40
7,6
40
50
7,6
15
7,6
14
40
7,6
7,6
14
14,6
7,6
7,6
15
16,4
16,4
16,4
8,7
8,7
8,7
Gamme de produit
OMS-S
T 20
OMS-MR
T 20
EKV
EK
ES
ES
T 20
OMS-MR
OMS-MR
EK
EK
OMS-MR
OMS-MR
OMS-S
N1
T 20
OMS-MR
EK
OMS-MR
OMS-MR
OMS-S
T 20
ES
EK
N1
OMS-MR
OMS-S
T 20
EK
EK
OMS-S
OMS-MR
EK
OMS-MR
EK
EK
OMS-MR
OMS-S
OMS-MR
OMS-S
EK
OMS-MR
OMS-MR
OMS-S
TM 20
OMS-MR
OMS-MR
OMS-S
OMS-S
OMS-S
OMS-S
OMS-MR
OMS-MR
OMS-MR
Marque de la matière
PTFE GM201 / NBR
95 AU V142
PTFE B602 / NBR
95 AU V142
BI-FKM B4K674
BI-NBR B4B246
BI-NBR B4B246
BI-NBR B4B246
95 AU V142
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / FKM
BI-NBR B4B246
BI-NBR B4B246
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / FKM
PTFE GM201 / NBR
90 NBR 109
95 AU V142
PTFE B602 / NBR
BI-NBR B4B246
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / FKM
PTFE GM201 / NBR
95 AU V142
BI-NBR B4B246
BI-NBR B4B246
90 NBR 109
PTFE B602 / NBR
PTFE GM201 / NBR
95 AU V142
BI-NBR B4B246
BI-NBR B4B246
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
BI-NBR B4B246
PTFE B602 / NBR
BI-NBR B4B246
BI-NBR B4B246
PTFE B602 / NBR
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
PTFE GM201 / NBR
BI-NBR B4B210
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / NBR
PTFE GM201 / NBR
95 AU V142
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / NBR
PTFE GM201 / NBR
PTFE GM201 / NBR
PTFE GM201 / NBR
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / NBR
Prix unitaire €
577,28
144,20
287,78
67,97
1194,84
289,35
476,00
659,31
155,00
191,85
456,78
341,89
414,86
424,74
493,62
711,27
226,96
196,35
220,01
341,89
477,50
554,96
799,64
***
978,30
696,22
236,03
259,56
893,53
***
238,81
941,78
942,58
592,97
879,18
465,74
982,55
1192,24
721,71
1208,58
791,04
1324,70
1270,07
901,28
1018,97
1706,38
***
1101,56
1187,48
2492,22
2372,59
2535,92
3608,51
1937,58
2541,25
3525,65
294
www.brammer.biz
Joints