Page 303 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 303
Joints de tige
Code de commande
C0393819
C0734472
C0406421
C0406986
C0394666
C0395363
C0407569
C0863217
C0408175
C0395293
C0394033
C0398569
C0407441
C0405747
C0406361
C0394761
C0407442
C0397746
C0404882
C0406987
C0407570
C0394081
C0394769
C0405685
C0406711
C0405748
C0408634
C0406042
C0395294
C0407277
C4353594
C0394669
C0395295
C0407571
C0395296
C0394039
C0394668
C0394808
C0405686
C0408760
C0408028
C0405180
C0393834
C0406595
C0406988
C0408818
C0409178
C0395364
C0395884
C0407572
C0407992
C0408627
C0395297
C0394084
C0398571
C0407443
C0394809
C0407444
C0405749
C0566988
C0405210
C4220826
d (mm)
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
115
115
115
115
115
115
115
115
115
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
130
130
130
D (mm)
125
125
125,1
125,1
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
135
135
124
130
130,1
135
135
140
140
140
140
128
135
135
135,1
135,1
140
140
140
140
140
150
150
150
133
140
140
140
140,1
140,1
140,1
140,1
145
145
145
145
145
145
145
145
145
150
150
150
145
145
145,1
H (mm)
15
30
5,9
5,9
10
12
14,6
14,6
14,6
15
15
16
32
40
40
18
40
15
11,3
5,9
14,6
15
18
25
25
46
10,9
11,3
15
5,9
5,9
10
12
14,6
15
15
15
18
28
10,9
10,9
11,3
15
5,9
5,9
5,9
5,9
12
12
14,6
14,6
14,6
15
15
16
32
18
40
46
10
10,2
5,9
Gamme de produit
AUN 100
ESV
OMS-MR
OMS-MR
N1
NI 300
T 20
T 22
T 23
NI 300
AUN 100
KI 320
ES
ES
ESV
N 100
ES
KI 310
S8
OMS-MR
T 20
AUN 100
N 100
EK
EKV
ES
T 24
S8
NI 300
OMS-MR
OMS-MR PR
N1
NI 300
T 20
NI 300
AUN 100
N1
N 100
EK
T 24
T 20
S8
AUN 100
OMS-MR
OMS-MR
OMS-MR
Syprim SM
NI 300
NI 400
T 20
T 22
T 23
NI 300
AUN 100
KI 320
ES
N 100
ES
ES
T 20
S8
OMS-MR
Marque de la matière
94 AU 925
BI-FKM B3K674
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
90 NBR 109
94 AU 925
95 AU V142
95 AU V142
95 AU V142
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
BI-NBR B4B246
BI-NBR B4B246
BI-FKM B4K674
90 NBR 109
BI-NBR B4B246
94 AU 925
70 NBR B209
PTFE B602 / NBR
95 AU V142
94 AU 925
90 NBR 109
BI-NBR B4B246
BI-FKM B4K674
BI-NBR B4B246
95 AU V142
70 NBR B209
94 AU 925
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / NBR
90 NBR 109
94 AU 925
95 AU V142
94 AU 925
94 AU 925
90 NBR 109
90 NBR 109
BI-NBR B4B246
95 AU V142
95 AU V142
70 NBR B209
94 AU 925
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / FKM
95 AU V142
94 AU 925
80 NBR 878
95 AU V142
95 AU V142
95 AU V142
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
BI-NBR B4B246
90 NBR 109
BI-NBR B4B246
BI-NBR B4B246
95 AU V142
70 NBR B209
PTFE B602 / NBR
Prix unitaire €
50,44
1009,84
119,96
36,04
64,74
42,16
44,01
65,82
100,52
42,04
56,54
45,40
114,68
130,52
287,48
24,86
193,26
45,39
108,35
62,66
48,61
53,17
31,47
43,11
186,68
144,51
69,13
97,26
67,26
63,09
127,29
49,96
67,26
48,61
67,26
61,24
42,00
27,12
90,69
74,88
48,61
161,77
61,24
67,89
44,38 3 116,71
132,35
49,20
84,93
52,50
77,01
117,62
72,66
66,17
127,22
124,61
49,27
89,14
***
52,50
222,77
141,72
www.brammer.biz
291
Joints