Page 307 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 307
Joints de tige
AIDE AU MONTAGE
ETANCHÉITÉ DE TIGE
A quoi sert le meilleur joint s’il n’est pas monté cor- rectement ou s’il est endommagé lors du montage ? Afin que ceci ne se produise pas, Freudenberg Seal- ing Technologies met à votre disposition une gamme d’outils de montage sur mesure. Un montage impec- cable est crucial pour la performance et la durée de vie d’un joint, et constitue donc un critère de qualité essentiel. Grâce aux accessoires de montage de Freudenberg Sealing Technologies,
■ vous évitez des erreurs de montage fondamentales, ■ vous évitez des endommagements de l’arête
d’étanchéité lors du montage,
■ vous augmentez la durée de vie du joint,
■ vous faites des économies de temps et d’argent.
Pour les joints de tiges, différents outils de montage sont disponibles en fonction du matériau.
1. Joints de tiges en élastomère
1A. L’outil universel parmi les accessoires de montage est la pince de montage. Elle permet de procéder rapidement et en toute sécurité, en un tournemain, au montage de joints de petites et grandes dimensions dans des logements à accès axial.
Pour ce faire:
■ Ouvrir complètement les poignées de la pince et placer le joint sur le pion (tenir compte du sens de montage !).
■ Fermer les poignées de la pince jusqu’à la butée: le joint prend alors la forme d’un haricot.
■ Introduire le joint dans la gorge.
■ Desserrer les poignées de la pince et retirer la
pince. Le joint se met alors en général en place de lui-même par enclipsage dans la gorge. Si besoin, l’aider avec un doigt à s’encastrer.
1B. Le montage de joints de tiges à l’aide d’un pous- soir, d’un manchon conique et d’un contre-appui a également fait ses preuves.
Pour ce faire:
■ Placer le contre-appui dans le logement.
■ Poser le manchon conique sur le logement.
1A. Montage avec des pinces
1B. Montage avec mandrin, douille conique et contre-appui www.brammer.biz
■ Introduire le joint de tige.
■ Presser le joint dans le logement à l’aide du pous-
soir.
2. Joints de tiges en PTFE
Les joints de tiges en PTFE se composent en général de deux éléments : un joint torique et une bague de frottement. Trois étapes suffisent pour monter ces deux éléments de telle sorte qu’ils soient prêts à remplir leur fonction. Des outils de montage tels que un mandrin d’écartement, un manchon conique, un mandrin de calibrage, un contre-appui ainsi qu’un outil de main- tien sont ici très utiles (uniquement pour le montage du joint torique).
Etape 1: Montage du joint torique
■ Fixer le vérin sur le contre-appui.
■ Mettre le manchon conique en place.
■ Presser le joint torique et l’introduire dans l’outil de maintien.
■ I ntroduire le joint torique dans la gorge et le presser hors de l’outil de maintien.
■ A l’aide de l’outil de maintien, presser dans la gorge la partie du joint torique dépassant encore, pour le faire entrer dans la gorge.
Etape 2: Montage de la bague de frottement
■ Fixer le vérin sur le contre-appui.
■ Mettre le manchon conique en place.
■ Retirer le cône du mandrin d’écartement et placer la bague de frottement dans la gorge du mandrin d’écartement.
■ I ntroduire le mandrin d’écartement dans le man- chon conique et le presser régulièrement à travers le manchon conique.
■ Retirer le mandrin d’écartement du manchon co- nique.
■ Retirer le vérin du contre-appui. Etape 3: Calibrage
■ Pousser le mandrin de calibrage huilé à travers la bague de frottement déjà montée.
Etape 1. Montage de joint torique Etape 2. Montage de la bague coulissante
3
Joints
Etape 3. Étalonnage
295