Page 274 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 274
Joints pour arbre tournant
3
Code de commande
C0392795
C0395804
C0393490
C0395209
C0396067
C0395832
C0395828
C0398513
C0393491
C0403581
C0399902
C0392796
C0393917
C0395950
C0395822
C0395784
C0396148
C0395823
C0403582
C0392797
C0394789
C0395836
C0395824
C0393492
C0395834
C0395825
C0403739
C0392798
C0396071
C0395208
C0395826
C0395966
C0395805
C0396083
C0392799
C0395831
C3007177
C3189175
C0396075
C0783642
C0392890
C0403979
C0393493
C0398595
C0395951
C0396072
C0393707
C0395835
C0396076
C0395830
C4973203
C0396084
C0392801
C0392802
C0396077
C0395833
C0393708
C0395063
C0396078
C0392803
C0396079
C0397424
C2965470
C3337944
C0397707
C0399098
C0590814
C0397602
d1 (mm)
280
285
285
290
290
300
300
300
300
300
300
300
300
310
315
315
320
320
320
320
320
325
330
335
340
340
340
340
340
350
350
360
360
360
360
365
380
380
380
380
390
394
394
400
400
400
400
420
420
440
440
440
440
460
460
467
480
480
480
500
500
530
560
600
600
640
650
670
d2 (mm)
320
310
325
330
330
332
335
340
340
340
340
340
340
350
355
365
350
360
360
360
360
365
370
375
372
380
380
380
380
380
390
392
400
400
400
405
420
420
420
430
430
420
420
425
440
440
450
460
460
470
480
480
480
500
500
510
520
520
520
540
540
580
610
640
640
680
690
710
b (mm)
20
16
16
16
18
16
18
16
16
20
20
20
20
18
18
20
18
18
20
20
20
16
18
18
16
18
20
20
20
16
18
20
18
20
20
18
20
20
20
19
18
16
16
15
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Type/profil de joint d’étanchéité de la marque
B1
B2U7
BAU7X2
B1U9SL2
B2U8
B2FG
B2
BAU8SLX7
BA
BAUM7SLX7
BABSL16
B2
B1
B2
B2
B2FG
B2FG
B2FG
BAUM7SLX7
B2
B1
B2FG
B2FG
BA
B2FG
B2FG
BAUM7SLX7
B2
B1
B1
B2FG
B2FG
B2
B2
B1
B2FG
BAU7SLX2
B2
B1
B2FG
B2
BASL
BA
BA
B2FG
B1
BAD
B2FG
B1
B2
BAU7SLX2
B2
B1
B2
B1
B2
BA
B2
B1
B2
B1
B2FG
BAU10
BAU11X2
BA
B2U11
B2FG
B2
Marque de la matière
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
Prix unitaire €
64,14
145,30
141,54
217,05
196,61
227,12
213,60
167,00
151,82
363,91
205,68
229,84
412,41
264,71
222,97
259,48
227,12
256,41
636,50
259,48
207,05
276,13
259,48
190,68
641,40
286,96
437,32
285,25
517,94
230,34
307,19
700,21
338,05
313,90
253,47
338,05
1291,34
336,67
597,82
740,35
329,25
544,35
253,94
494,87
368,32
320,29
553,62
408,33
522,18
439,74
818,93
442,96
804,27
580,08
908,50
1187,99
794,12
568,96
959,31
568,08
726,48
1441,61
597,87
1178,17
1206,69
2056,64
***
2246,03
262
www.brammer.biz
Joints