Page 272 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 272

Joints pour arbre tournant
3
Code de commande
C0396061
C0398733
C0395778
C0398628
C0398673
C0396066
C0403078
C0395744
C0403917
C0398279
C0393481
C0395745
C0395746
C0395747
C0398447
C0395793
C0397885
C0398794
C0403574
C0399360
C0403621
C0398511
C0392817
C0394937
C0395986
C3876811
C3876849
C0395748
C0395749
C0395750
C3187147
C0898762
C0398019
C0395751
C0397348
C0395752
C0395753
C0395134
C0395452
C0393482
C0399157
C0402434
C0398179
C0400091
C0398495
C0398496
C0398497
C1783042
C2990864
C0395754
C0395755
C0395756
C0398696
C0404030
C0399508
C0403548
C0398543
C0396062
C2325808
C0396147
C0395194
C0395975
C0395135
C0395758
C6149944
C0404003
C0395136
C0395453
C0395970
C1627913
C0402973
d1 (mm)
170
170
170
170
170
170
170
172
175
175
175
175
178
178
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
182
185
185
185
185
185
185
188
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
195
195
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
205
205
205
205
210
210
d2 (mm)
200
200
200
200
200
200
215
200
200
200
205
215
200
215
200
200
200
210
210
210
210
210
210
210
215
215
215
215
220
215
205
205
210
215
215
230
215
215
215
220
220
220
220
220
220
220
220
225
225
230
220
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
250
310
230
230
230
250
240
240
b (mm)
15
15
15
15
15
15
16
15
15
15
15
16
15
16
12
15
15
8,5
8,5
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
11
11
13
15
16
16
16
15
16
12
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
15
13
13
15
15
15
15
15
15
15
15
16
15
18
15
15
16
16
15
15
Type/profil de joint d’étanchéité de la marque
BAU7X2
BAU7SLFX7
B2SLFA
B2FU7
B1FU7
B1DSL
B2U7X2
B2U7
BAU7
B2FUD6X2
BA
B2U7
B2U7
B2FG
B2U6
B2U6
B2SL
BABSL10
BAB6SL0,8
BAUM7X7
BAUM7SLX7
BAFUD6X27
B2U7
B1U7
B2U7SL
BASL
BA
B2U7
B2
B2FG
BAB6SL08
BAB6SL
BAFUD5X27
B2U7
B2SL
B2FG
B2FG
B1U7
B2U7
BAU6SLX2
BAUM7X7
BAUM7SLX7
BAFUD6X27
BAB6SL08X7
B2FUD6X2
B1FUD6X2
B1FUD6X2
BAU7X2
BAU7SLX2
B2
B2U7
B2
BABSL15
BAB6SL08
BAUM7X7
BAUM7SLX7
BAU7SL
BA
B2U7
B2SL
B1U7SL2
B1
B1U7
B2
BAUM7SLX1
BAUM7X7
B1
B2U7
B2FG
BAUM7X27
BAUM7SLX7
Marque de la matière
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
Prix unitaire €
96,98
106,70
71,33
78,30
40,71
44,88
98,75
64,59
58,39
69,70
71,69
127,25
41,95
127,25
78,99
78,99
101,79
58,09
98,13
274,21
155,23
114,87
77,89
66,90
89,17
220,50
95,77
95,27
80,75
64,06
101,40
132,47
49,49
87,14
58,40
137,35
127,25
102,75
56,93
82,42
289,38
163,35
76,89
102,34
86,22
102,75
44,09
54,60
63,05
97,19
94,11
88,72
109,93
99,75
173,17
331,03
83,45
79,84
112,75
195,78
136,87
58,73
42,28
110,01
260,84
210,54
50,12
74,30
155,98
239,08
200,78
260
www.brammer.biz
Joints


































































































   270   271   272   273   274