Page 273 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 273

Joints pour arbre tournant
Code de commande
C0392804
C0392805
C0394938
C0395759
C2549640
C0393485
C0393486
C0395760
C0395761
C0395204
C0400378
C0402749
C0410286
C0395762
C0397605
C0395228
C0395806
C3187570
C0395807
C0397777
C0395205
C0410128
C0399702
C0403549
C0395994
C0394014
C0392806
C0395217
C0395808
C0395207
C0395809
C2325862
C0400182
C0399720
C0403577
C0399744
C3187699
C2325863
C0403074
C0403073
C0395982
C0395811
C0395812
C0395803
C0961603
C0403578
C0403090
C0396247
C0403072
C0393809
C0395813
C0395814
C0397691
C0395815
C0399548
C0403550
C0395949
C0395816
C2494917
C0403579
C2325906
C0392808
C0395817
C0395829
C0395818
C0397603
C3188123
C0398688
C0395820
C0395821
C0397698
d1 (mm)
210
210
210
210
215
215
215
215
218
220
220
220
220
220
220
220
220
225
225
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
235
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
245
250
250
250
250
250
250
250
250
255
255
260
260
260
260
260
260
260
260
260
265
265
270
270
270
275
280
280
d2 (mm)
240
240
240
250
235
240
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
270
250
270
250
255
255
260
260
260
260
260
260
270
270
280
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
280
290
270
280
280
280
280
280
280
280
290
290
290
280
280
280
290
300
300
300
300
310
290
310
310
310
310
310
310
320
b (mm)
15
15
15
16
10
12
16
16
16
11
15
15
15
15
15
16
15
16
16
8
10
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
8,5
8,5
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
15
15
15
15
15
15
16
16
12
16
10
10
16
16
20
20
20
20
16
16
16
16
16
16
16
16
20
Type/profil de joint d’étanchéité de la marque
BA
B2
B1U7
B2U7
BAUSL1,5X27
BAU7X2
BAU7
B2U7
B2
B1
BAUM7X7
BAUM7SLX7
BAU7X7
B2U7
B2SL
B1DSL
B2
B2
B2FG
BAOF
B1
BAUX2
BAUM7X7
BAUM7SLX7
BASL
BA
B2
B1
B2
B1U7
B2
B2U7
BABSL1
BABSL1
BAUM7SLX7
BAU7X2
BAU7SLX2
BAU7
B2U7X2
B2U7SLX2
B1
B2
B2FG
B2U7
BAUM7X7
BAUM7SLX7
BAU7SLX2
BA
B2U7X2
B1
B2
B2
BAU6
B2U7
BAB6SL08
BAB6SL0,8
B2
B2U7
BAUM7X7
BAUM7SLX7
B2
B1U8
B2U7
B2U7
B2FG
B2U8SL
B2
B1
B2FG
B2
B2U8SL
Marque de la matière
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
Prix unitaire €
103,75
119,62
116,50
120,69
297,10
148,62
57,63
110,72
77,75
125,95
312,12
201,93
148,62
129,34
109,29
68,21
77,90
119,62
67,62
95,45
117,34
50,07
195,18
211,24
137,42
98,39
125,84
54,60
89,51
85,00
174,88
101,12
137,95
97,00
214,24
161,99
111,61
156,33
117,23
123,09
117,04
134,12
95,41
89,51
309,82
223,84
54,88
121,40
134,12
76,39
174,88
132,04 3
74,80
186,61
109,42
117,48
144,99
143,54
228,95
262,85
154,86
98,40
177,59
206,23
99,37
96,78
145,77
165,82
150,20
145,30
163,67
www.brammer.biz
261
Joints


































































































   271   272   273   274   275