Page 253 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 253
Joints pour arbre tournant
Code de commande
C0404026
C0393360
C0395406
C0395567
C0393362
C0395569
C0398201
C0398531
C0399132
C0402601
C0403790
C0398033
C0393963
C0393364
C0395570
C0393366
C0395571
C0398034
C0395407
C0395572
C0393368
C0403625
C0404292
C0404130
C0399480
C0398309
C0398450
C0409801
C0399169
C0399598
C0410654
C0398115
C0404238
C0398299
C0398098
C0402504
C0402505
C0395409
C0395008
C0395009
C0398694
C0397887
C0399075
C0400314
C1248268
C0402993
C0404311
C0399481
C0392812
C0393372
C0404293
C0395574
C0395085
C0393373
C0395575
C0399643
C0399482
C0398745
C0404230
C0398202
C0410203
C0398062
C0398099
C0393374
C0398063
C0398152
C0399855
C0392863
d1 (mm)
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
49
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
d2 (mm)
68
68
68
68
70
70
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
80
80
80
65
60
62
62
62
62
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
66
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
72
72
b (mm)
10
10
10
12
10
12
7
7
8
8
8
8
8
10
10
12
12
10
10
13
10
4,5
7
7
8
10
7
7
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
7
7
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
12
12
8
8
9
10
10
10
10
10
12
12
12
7
7
Type/profil de joint d’étanchéité de la marque
BAU4SLX2
BA
B2U4
B2U4
BAU4X2
B2FG
BAFUD2X7
B1FUD3SLX2
BAUM4X7
BAUM4SLX7
BAU4SLX2
BAFUD3X7
B1
BAU4
B2U4
BAU4SL
B2
BAFUD3X7
B2U4
B2FG
BA
BAUM1SLX27
BAUD2SL
B1U3X2
B2PT
B1FUD3
BABSL05
BAB4SL05
BAUM4X7
BAUM4SLX7
BAU3SLX2
BAFUD3X7
BABSL
B1FUD3SL
B1FUD3
BAU3SLX2
BAU3SLX2
B2U4
B1U4
B1
BABSL05
BABSL05
BAUM4X7
BAUM4SLX7
BAU4X2
BAU4SLX2
BAB3SL
B2PT
B1U4
BAU4
BAFUD3SL
B2U4
B1U4
BA
B2U4
BAUM4X7
B2PT
BAFUD3SLX7
BASL
BAFUD3X7
BAB3SL05
B2FUD3
B1FUD3
BAU4
B2FUD3
B1FUD3
BABSL05
BABSL05
Marque de la matière
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
PTFE F56101
72 NBR 902
75 FKM 595
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
PTFE F56101
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
PTFE F56101
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
72 NBR 902
Prix unitaire €
25,66
25,04
14,03
15,17
25,04
26,28
20,76
31,39
30,24
28,92
20,27
25,99
13,59
11,77
16,43
20,05
17,83
26,31
27,15
27,15
15,75
21,12
24,58
22,70
122,67
23,96
35,53
26,31
45,23
23,40
***
22,67
28,23
14,71
13,50
30,91
24,70
21,78
16,75
21,21
33,28
20,53
62,48
43,62
25,04
24,66
31,50
111,70
17,24
25,04 3 7,01
14,70
25,33
17,56
10,01
37,50
129,96
13,14
27,55
25,04
31,50
18,89
26,73
25,04
16,43
19,32
49,88
32,68
www.brammer.biz
241
Joints