Page 251 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 251

Joints pour arbre tournant
Code de commande
C0399017
C0410174
C0404146
C0398097
C0398781
C0393346
C0783978
C0403107
C0398297
C0398296
C0399224
C0399515
C0404291
C0403832
C0395763
C0399472
C0398095
C0393347
C0398160
C0398158
C0398159
C0410312
C0399854
C0398535
C0395004
C0393348
C0399115
C3610689
C0403950
C0404024
C0399478
C0784039
C0392790
C0393350
C0398029
C0396143
C0395553
C0395077
C0393351
C0395554
C0398067
C0395078
C0403919
C0410461
C0399236
C0410510
C0404310
C0399479
C0398125
C0399392
C0398783
C0398608
C0398030
C0398073
C0398014
C0398124
C0398081
C0398126
C0396082
C0402943
C0398649
C0395969
C0395555
C0404268
C0395794
C0395556
C0395005
C0399133
d1 (mm)
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
d2 (mm)
52
55
55
55
58
58
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
66
68
68
68
68
70
70
70
72
72
b (mm)
4
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
12
7
7
7
7
7,5
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
12
12
12
12
7
7
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
12
12
6
10
10
10
12
10
10
12
7
8
Type/profil de joint d’étanchéité de la marque
B1OF
BAU2X2
BAU2SLX27
B1FUD2
BAB3SL05
BA
BAU3X2
BAU3SLX2
B1FUD2SL2
B1FUD2
BAUM4X7
BAUM4SLX7
BAUD3SL
BAU4X2
B2U3SL2
B2PT
B1FUD3
BAU4
B2FUD3
B1FUD3
B2FUD3
BAU3X2
BABSL05
BABSL05
B1D
BADSL
BAUM4X7
BAUM4SLX7
BAU4X2
BAU4SLX2
B2PT
B1U4SLX2
B1U4
BAU4SL2
BAFUD3X7
B2U4SL2
B2U4
B1U4
BAD
B2U4
B2FUD3SL
B1U4
BAB3SL05F
BAB3SL05
BAUM4X7
BAU4X2
BAB3SL
B2PT
B1FUD3
BAUM4SLX7
BAU4
BAFUD3X7
BAFUD3SL2X7
B2FUD3
B1FUD3SL
B1FUD3
B2FUD3
B1FUD3
BA
BAUM4X7
BAFUD3X7
B2
B2FG
BAUD3
B2U4
B2FG
B1U3
BAUM4X7
Marque de la matière
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
PTFE F56101
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
PTFE F56101
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
PTFE F56101
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
Prix unitaire €
6,62
18,92
16,69
20,23
14,27
20,33
20,33
12,62
12,57
17,32
45,92
37,87
22,34
19,89
30,36
140,21
21,68
20,33
13,44
9,50
21,31
22,46
35,43
26,31
13,45
19,76
55,99
20,20
22,46
24,70
106,51
19,02
15,02
24,70
20,16
31,55
17,52
23,96
9,84
8,98
12,63
15,25
21,02
35,43
27,10
22,46
28,23
113,09
17,59
29,71 3 ***
18,61
24,70
33,59
12,54
17,59
17,52
12,28
25,04
38,05
22,37
10,83
26,28
16,43
19,55
18,74
27,74
34,34
www.brammer.biz
239
Joints


































































































   249   250   251   252   253