Page 252 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 252
Joints pour arbre tournant
3
Code de commande
C0400231
C0404076
C0409714
C0398020
C0398263
C0410087
C0398238
C0398016
C0398264
C0398239
C0395165
C0409903
C2144954
C0409568
C5001959
C0399622
C0403842
C0398854
C0404229
C0403948
C0395557
C0393352
C0403731
C0403049
C0590879
C0403908
C0395558
C0393353
C0395166
C0397554
C0402866
C0402865
C0395081
C0395560
C0397360
C0395006
C0395403
C0393354
C3360156
C0393355
C0395561
C0396091
C0395404
C0393356
C0393357
C0399026
C0403068
C0403069
C0395562
C0395563
C0395564
C0395565
C0395082
C0403071
C0403070
C0399287
C0404059
C0410666
C0403816
C0398298
C0395007
C0399597
C0393358
C0410562
C0393359
C0395566
C0395764
C0399624
d1 (mm)
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46,94
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
d2 (mm)
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
80
80
80
80
80
80
80
80
85
85
85
85
85
100
60
62
64
65
65
65
68
80
62
62
62
65
65
65
70
72
72
72
90
90
62
62
62
62
62
62
65
65
65
65
65
65
68
b (mm)
8
8
8
8
8
10
10
10
12
12
12
7
7
7
7
8
8
8
10
10
12
8
10
10
10
10
10
13
13
10
10
10
10
13
10
7
12
8
10
10
10
12
10
8
6
7
10
10
12
12
10
12
12
10
10
8
8
8
8
8
10
8
8
10
10
10
10
8
Type/profil de joint d’étanchéité de la marque
BAUM4SLX7
BAU4X2
BAU4SLX2
BAFUD3X7
B1FUD3
BAU4X2
B2FUD3
B1FUD3
B2FUD3
B1FUD3
B1DSL
BAUM3X1
BAUM3SLX1
BAU3X2
BAU3SLX2
BAUM4SLX7
BAU4SLX2
BAU3
BAUD3SL
BAU4X2
B2FG
BAU4
BAUM4X7
BAUM4SLX7
BAU4X2
BAU4SLX2
B2U4
BA
B1U4SL
BAU4
BAU3SLX2
BAU3SLX2
B1U4
B2FG
BA
B1U3
B2U4
BA
BAUD3SL
BAU4
B2U4
B2
B2
BAL
BAUM2X7
BAB3SL05
BAU3SLX2
BAU3SLX2
B2U4
B2FG
B2
B2FG
B1FG
BAU3SLX2
BAU3SLX2
BAUM4X7
BAUM4SLX7
BAU4X2
BAU4SLX2
B1FUD3
B1U4
BAUM4SLX7
BAD
BAU4SLX2
BAU4
B2U4
B2SL
BAUM4SLX7
Marque de la matière
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
Prix unitaire €
48,77
25,99
23,45
26,20
12,06
19,88
17,62
16,36
17,99
27,74
14,98
17,22
43,70
16,86
27,78
34,41
27,14
25,99
20,05
25,99
10,39
27,97
27,01
35,64
17,73
30,74
29,36
19,62
15,25
30,97
55,21
23,83
19,12
12,67
9,30
7,52
23,55
8,16
17,31
22,46
23,55
23,29
29,36
16,87
20,16
21,02
25,51
8,07
15,92
26,28
27,27
27,27
22,02
23,01
36,52
41,60
42,27
22,46
10,55
20,79
17,59
24,29
19,08
17,80
22,46
23,55
31,55
31,90
240
www.brammer.biz
Joints