Page 255 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 255

Joints pour arbre tournant
Code de commande
C0395413
C0393383
C0395580
C0395199
C0393384
C0392886
C0404141
C0393385
C0395414
C0395167
C0402673
C0393386
C0395583
C0395585
C0402848
C0402849
C0404269
C0395415
C0395587
C0394868
C0395588
C0404140
C0393387
C0395233
C0395417
C0395418
C0395589
C0399545
C0395419
C0403899
C0403594
C0403902
C0398644
C0403568
C0403631
C0411802
C0403017
C0403998
C0409565
C0404239
C0399485
C0398100
C0398302
C0399076
C0393388
C0409779
C0393951
C0399077
C0399516
C0392820
C0403020
C0404312
C0398156
C0402630
C0402629
C0398348
C0398579
C0398157
C0398303
C0398082
C0398054
C0398017
C0398155
C0399856
C0399993
C0399617
C0402991
C0398645
C0396624
C0398267
d1 (mm)
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
53
53
53
53,98
53,98
54
54
54
54
54
54
54
54
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
d2 (mm)
72
72
72
72
75
75
80
80
80
80
85
85
85
90
100
100
68
68
80
73,03
76,2
70
70
70
72
80
80
81
85
68
68
68
68
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
75
75
75
75
75
75
75
b (mm)
10
12
12
12
10
10
10
10
10
13
10
10
10
13
10
10
10
10
13
6,4
12,5
8
10
10
10
10
13
10
10
8
8
8
8
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
10
10
7
7
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
7
7
8
8
10
10
12
Type/profil de joint d’étanchéité de la marque
B2U4
BAD
B2U4
B1U4SL
BA
B2U4
BAUM4SLX7
BAU4X2
B2
B1DSL
BAUM4SLX7
BA
B2
B2U4
BAU3SLX2
BAU3SLX2
BA
B2U4
B2U4
B1
B2U4
BAUM4SLX7
BAD15GD
B1U4
B2U4
B2
B2U4
BAFUD3SLX7
B2
BAUM3X7
BAUM3SLX7
BAU3SLX2
BAFUD3X7
BAU3X2
BAU3SLX2
BAB3SL05
BAUM4SLX7
BAU4X2
BAFUD3SLX7
BAB3SL
B2PT
B1FUD3SL2
B1FUD3
BAUM4X7
BAU4
BABSL05
BAB3SL05
BAUM4X7
BAUM4SLX7
BAU4X2
BAU3SLX2
BAB3SL
B1FUD3
BAUM3SLX1
BAU3SLX2
BAFUD3X7
B2PT
B2FUD3
B1FUD3SL
B1FUD3
B2FUD3
B1FUD3SL
B1FUD3
BAB3SL05
BAB3SL05
BAUM4SLX7
BAU4SLX2
BAFUD3X7
B2U4
B2FUD3
Marque de la matière
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
PTFE F56101
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
75 FKM 595
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
PTFE F56101
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
Prix unitaire €
17,06
12,68
27,27
16,08
25,99
27,27
47,04
16,30
24,34
23,70
40,88
17,82
12,67
22,59
46,48
26,32
17,56
16,86
29,36
20,37
26,02
33,15
17,56
13,17
25,23
20,97
29,36
24,45
28,69
40,28
24,41
27,55
25,04
19,94
19,32
30,41
65,32
22,69
27,55
31,50
131,48
15,50
25,71
34,19
25,04
41,03
32,68
35,49
45,28
25,99
23,89
32,68 3 11,41
34,41
28,61
25,00
219,47
20,29
13,82
14,22
38,87
13,82
20,37
42,42
32,68
30,92
17,62
25,99
10,39
20,29
www.brammer.biz
243
Joints


































































































   253   254   255   256   257