Page 203 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 203

Glissières | Rails de guidage
Rails de guidage UFB
Rails de guidage UFB, qualité standard Q10
Code de commande
C6151687
C6151683
C6151688
C6151684
C6151689
C6151685
C6151690
C6151681
C6151686
C6151682
Référence Prix
Fabricant H
UFK3210 10 mm
UFB4710 10 mm
UFK4710 10 mm
UFB6412 12 mm
UFK6412 12 mm
UFB7812 12 mm
UFK8815 15 mm
UFB10615 15 mm
UFK11518 18 mm
UFB14018 18 mm
B
32 mm
47 mm
47 mm
64 mm
64 mm
78 mm
88 mm
l
2000
2000
2000
2000
2000
2000
3000
3000
3000
3000
unitaire €
mm *** mm *** mm *** mm *** mm *** mm *** mm *** mm *** mm *** mm ***
Prix unitaire €
***
***
***
***
Prix unitaire €
106
115
140
mm
mm
mm
l
Rails de guidage UG
Rails de guidage UG, qualité standard Q6
Code de commande
C6151693
C6151694
C6151691
C6151692
Référence Fabricant H
UG6628 28 mm
UG9741 41 mm
UG12553 53 mm
UG16260 60 mm
B
66 mm
97 mm
125 mm
162 mm
2000 mm
3000 mm
3000 mm
3000 mm
l
2000 mm
3000 mm
3000 mm
3000 mm
Rails de guidage UZ
Rails de guidage UZ, qualité standard Q6
Code de commande
C6151697
C6151698
C6151695
C6151696
Référence Fabricant H
UZ6628 28 mm
UZ9741 41 mm
UZ12553 53 mm
UZ16260 60 mm
B
66 mm
97 mm
125 mm
162 mm
***
***
***
***
Guide LM croisé Modèle CSR
• Répartition de charge quadruple
• Rigidité élevée
Code de Référence commande Fabricant
C6130038 CSR15
C6130039 CSR20S
C6130040 CSR20
C6130041 CSR25S
C6130042 CSR25
C6130043 CSR30S
C6130044 CSR30
C6130045 CSR35
C6130046 CSR45
Rail CSR
• Pour bloc CSR
Code de Référence commande Fabricant
C6130047 CSR15
C6130048 CSR20
C6130049 CSR25
C6130050 CSR30
C6130051 CSR35
C6130052 CSR45
M
47 mm
57 mm
57 mm
70 mm
70 mm
82 mm
82 mm
95 mm
W
L
F
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
80 mm
105 mm
Charge dyn. de base
8,33 kN
13,8 kN
21,3 kN
19,9 kN
27,2 kN
28 kN
37,3 kN
50,2 kN
80,4 kN
Charge statique de base
13,5 kN
23,8 kN
31,8 kN
34,4 kN
45,9 kN
46,8 kN
62,5 kN
81,5 kN
127,5 kN
Prix 2 unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
38,8 mm
50,8 mm
66,8 mm
59,5 mm
78,6 mm
70,4 mm
93 mm
105,8 mm
129,8 mm
F
60 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
105 mm
56,6 mm
74 mm
90 mm
83,1 mm
102,2 mm
98 mm
118 mm
W1
15 mm
20 mm
23 mm
28 mm
34 mm
45 mm
120,6
134,8
170,8
L0
2500 mm
3000 mm
3000 mm
3000 mm
3000 mm
3090 mm
mm
mm
mm
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
www.brammer.biz
191
Guidage linéaire
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
55952 55950
110341 110338 110333


































































































   201   202   203   204   205