Page 202 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 202

Rails de guidage | Glissières
NSK Guidages à rouleaux série RA - rails
• Séparateurs de rouleaux spécialement conçus pour réduire les vibrations générées par le mouvement
• Large palette de dimensions
• Dimension basée sur les standards pour permettre l’interchangeabilité du produit en place
• Très grandes précisions et rectitudes disponibles • Longue durée de vie
• Résistance aux environnements contaminés
• Unités de lubrification K1 pour des
systèmes sans maintenance
• Très grande capacité de charge • Très grande rigidité
Code de commande
C2528340
C2528341
C2528342
C2528343
C2843807
C2528344
Référence Fabricant
R1A253000LCN-P6Z
R1A303500LCN-P6Z
R1A353500LCN-P6Z
R1A453500LCN-P6Z
R1A553500LCN-P6Z
R1A653500LCN-P6Z
L0
3000 mm
3500 mm
3500 mm
3500 mm
3500 mm
3500 mm
d xD xh
7 x 11 x 9 mm
9 x 14 x 12 mm
9 x 14 x 12 mm
14 x 20 x 17 mm
16 x 23 x 20 mm
18 x 26 x 22 mm
F H1
30 mm 24 mm
40 mm 28 mm
40 mm 31 mm
52.5 mm 38 mm
60 mm 44 mm
75 mm 55 mm
Poids au mètre
3,4 kg
4,9 kg
6,8 kg
10,9 kg
14,6 kg
22 kg
75 mm
111 mm
92 mm
108 mm
132 mm
133 mm
206 mm
234 mm
303 mm
27 mm
27 mm
40 mm
40 mm
40 mm
52 mm
52 mm
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
Prix unitaire €
330,80
635,17
***
***
452,40
***
***
***
***
Prix unitaire €
***
726,97
***
***
539,48
***
***
Prix unitaire €
***
***
***
929,44
***
***
Patins à recirc. de rouleaux RUS
Patins à recirc. de rouleaux RUS
Code de commande
C1440294
C1440299
C1440305
C1440309
C1440313
C1440316
C1440320
C1440324
C6151534
Référence Fabricant
RUS 19069 H.-10-12.5
H B
l
RUS 19105 GR3
RUS 26086 GR3
RUS 26102 GR3
RUS 26126 GR3
RUS 38134 GR3
RUS 38206 GR3
H -10-15
19 mm
19 mm
26 mm
26 mm
26 mm
38 mm
38 mm
65 mm
85 mm
H
19 mm
19 mm
26 mm
26 mm
26 mm
38 mm
38 mm
H
14,3 mm
19,1 mm
28,6 mm
38,1 mm
57,2 mm
76,2 mm
27 mm
27 mm
40 mm
40 mm
40 mm
52 mm
52 mm
76 mm
104 mm
RUS 65210 H. -10-15MY
RUS 85280 GR3 H-10-20
Patins à recirc. de rouleaux RUS..-KS
Patins à recirc. de rouleaux RUS..-KS, graissables
Code de commande
C6152269
C1440301
C2925936
C1440311
C1440315
C1440318
C1440322
Référence Fabricant
RUS19069-KS
RUS19105-KS
RUS 26 086 KS
RUS 26102 KS H.-10-12.5
B
2
RUS 26126 KS GR3 H -10-15
RUS 38134 KS GR3
RUS 38206 KS GR3
Patins à recirc. de rouleaux PR
Patins à recirc. de rouleaux PR, en cotes pouces
Code de commande
C1439010
C1439012
C1439015
C2277985
C1439020
C4833361
Référence Fabricant
PR 14032 HOEHE 0 -2.5
PR 14044 GR1
PR 14061 GR1
PR 14089 GR1 H 0 -5
PR 14135 GR1/2H 0-10
PR 14182 GR1/2H 0-10
B
22,23 mm
25,4 mm
38,1 mm
50,8 mm
76,2 mm
101,6 mm
l
51 mm
68,5 mm
96,4 mm
142 mm
198 mm
264 mm
190
www.brammer.biz
Guidage linéaire
110804 110806 110805 396288


































































































   200   201   202   203   204