Page 185 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 185

Douilles à billes | Rails de guidage
Modèle LBST à couple élevé de type cannelé à billes (forme cylindrique pour charge importante)
• Jeu angulaire nul
• Rigidité élevée et positionnement précis
• Grande vitesse de mouvement et de rotation • Modèle compact
• Modèle avec retenue de billes
• Peut être utilisé comme douille linéaire pour les charges importantes • Les arbres doubles parallèles peuvent être remplacés par un arbre simple
Code de commande
C1436050 C1436049 C1436054 C1436057 C1436058 C2284002 C6130175 C6130176 C6130177 C6130178 C6130179
Référence Fabricant
LBST20UU LBST25UU LBST30UU LBST40UU LBST50UU LBST60UU LBST70UU LBST85UU LBST100UU LBST120UU LBST150UU
D
30 mm 37 mm 45 mm 60 mm 75 mm 90 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 205 mm
L
60 mm 70 mm 80 mm 100 mm 112 mm 127 mm 135 mm 155 mm 175 mm 200 mm 250 mm
C
9,4 kN 14,9 kN 22,5 kN 37,1 kN 55,1 kN 66,2 kN 90,8 kN 119 kN 137 kN 148 kN 196 kN
C0
20,1 kN 28,7 kN 41,4 kN 66,9 kN 94,1 kN 121 kN 164 kN 213 kN 271 kN 306 kN 405 kN
Prix unitaire €
80,29
89,15 112,20 188,20
*** *** *** *** *** *** ***
Guidage linéaire
Modèle LBF de type cannelé à billes type avec collerette (pour charge moyenne)
• Jeu angulaire nul
• Rigidité élevée et positionnement précis
• Grande vitesse de mouvement et de rotation • Modèle compact
• Modèle avec retenue de billes
• Peut être utilisé comme douille linéaire pour les charges importantes
• Les arbres doubles parallèles peuvent être remplacés par un arbre simple
Code de commande
C2355403 C1435947 C1435955 C1435959 C1435961 C1435966 C2355435 C6130180 C2355443 C6130181
Référence Prix
Systèmes de guidage à double rangée de billes KUE
Systèmes de guidage à double rangée de billes KUE Chariots KWE
Rail de guidage standard TKD
Possibilité de modèle résistant à la corrosion
Code de commande
C1435003 C2277729 C6151556 C1435018 C2276044 C6151557 C2274870 C1435049 C6151558 C2274725 C1435076 C6151559 C1435083 C2286071 C6151560
Référence Fabricant
KWE 15 G3 V0 KWE 15 H G3 V0 TKD15
KWE 20 G3 V0 KWE 20 H G3-V0 TKD20
KWE 25 G3 V0 KWE 25 H G3-V0 TKD 25 G3
KWE 30 G3 V0 KWE 30 H G3 V0 TKD30
KWE 35 G3 V0 KWE 35 H G3-V0 TKD 35 / WWL G3
L
54,5 mm 54,5 mm
70,4 mm 70,4 mm
80,5 mm 80,5 mm
92,9 mm 92,9 mm
106,1 mm 106,1 mm
Longueur maxi de l’arbre ou du rail
1980 mm 1980 mm 1980 mm 2000 mm 2960 mm
H
24 mm 28 mm
30 mm 30 mm
36 mm 40 mm
42 mm 45 mm
48 mm 55 mm
Hauteur totale B
15 mm 16,5 mm 18 mm 21,5 mm 23 mm
47 mm 34 mm 15 mm 63 mm 44 mm 20 mm 70 mm 48 mm 23 mm 90 mm 60 mm 28 mm 100 mm 70 mm 34 mm
Rails de guidage TKD
Fabricant D
LBF15UU 23 mm LBF20UU 30 mm LBF25UU 37 mm LBF30UU 45 mm LBF40UU 57 mm LBF50UU 70 mm LBF60UU 85 mm LBF70UU 95 mm LBF85UU 115 mm LBF100UU 135 mm
L
40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 90 mm 100 mm 127 mm 110 mm 140 mm 160 mm
D1
43 mm 49 mm 60 mm 70 mm 90 mm 108 mm 124 mm 142 mm 168 mm 195 mm
C
4,4 kN 7,8 kN 13 kN 19,3 kN 31,9 kN 46,6 kN 66,2 kN 66,4 kN 90,5 kN 126 kN
C0
8,4 kN 14,9 kN 23,5 kN 33,8 kN 53,4 kN 73 kN 121 kN 102 kN 141 kN 237 kN
unitaire € 131,63 159,56 197,74 219,95 255,55 489,82 *** *** *** ***
Prix unitaire €
78,42 2 88,20
*** 119,43 115,06 250,91 123,57 119,19 242,96 137,89 141,93 *** 162,25 153,64 291,56
Rails de guidage TKD, pour système à 2 rangées de billes
Code de commande
C2291785 C6151558 C2283071 C6151560
Référence Prix
Fabricant
TKD 15 G3
TKD 25 G3
TKD 30 G3
TKD 35 / WWL G3
Largeur totale
15 mm 23 mm 28 mm 34 mm
Hauteur totale
15 mm 18 mm 21,5 mm 23 mm
Longueur maxi de l’arbre ou du rail
1980 mm 1980 mm 2000 mm 2960 mm
unitaire € 491,34 242,96 267,26 291,56
www.brammer.biz
173
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
110272 409053 55970 55969


































































































   183   184   185   186   187