Page 184 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 184

Douilles à billes
Modèle LT à couple moyen de type cannelé à billes (forme cylindrique)
• Capacité de charge importante • Jeu angulaire nul
• Rigidité élevée
• Modèle avec retenue de billes
Code de commande
C6130166
C6130168
C1437433
C1437436
C2359374
C1437418
C1437423
C2359381
C1437426
C1437431
C2285462
C6130169
C6130170
C6130171
C6130172
Référence Prix
Fabricant D
LT4UU 10 mm
LT5UU 12 mm
LT6UU 14 mm
LT8UU 16 mm
LT10UU 21 mm
LT13UU 24 mm
LT16UU 31 mm
LT20UU 35 mm
LT25UU 42 mm
LT30UU 47 mm
LT40UU 64 mm
LT50UU 80 mm
LT60UU 90 mm
LT80UU 120 mm
LT100UU 150 mm
L
16 mm
20 mm
25 mm
25 mm
33 mm
36 mm
50 mm
63 mm
71 mm
80 mm
100 mm
125 mm
140 mm
160 mm
185 mm
L
25 mm
25 mm
33 mm
36 mm
50 mm
63 mm
71 mm
80 mm
100 mm
125 mm
C
0,44 kN
0,66 kN
1,18 kN
1,47 kN
2,84 kN
3,53 kN
7,06 kN
10,2 kN
15,2 kN
20,5 kN
37,8 kN
60,9 kN
73,5 kN
104,9 kN
136,2 kN
D1
30 mm
32 mm
42 mm
44 mm
51 mm
58 mm
65 mm
75 mm
100 mm
124 mm
C0
0,61 kN
0,88 kN
2,16 kN
2,55 kN
4,9 kN
5,78 kN
12,6 kN
17,8 kN
25,8 kN
34 kN
60,5 kN
94,5 kN
111,7 kN
154,8 kN
195 kN
1,18 kN
1,47 kN
2,84 kN
3,53 kN
7,06 kN
10,2 kN
15,2 kN
20,5 kN
37,8 kN
60,9 kN
unitaire €
***
***
***
***
***
42,71
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Prix unitaire €
64,54
81,95
90,40
111,84
***
***
***
***
***
Modèle LF à couple moyen de type cannelé à billes (avec collerette)
• Capacité de charge importante • Jeu angulaire nul
• Rigidité élevée
• Modèle avec retenue de billes
Code de commande
C2275079
C1436109
C1436085
C1436086
C1436091
C2359369
C2282996
C1436099
C1436103
C2359371
Référence
Fabricant D
LF6UU 14 mm
LF8UU 16 mm
LF10UU 21 mm
LF13UU 24 mm
LF16UU 31 mm
LF20UU 35 mm
LF25UU 42 mm
LF30UU 47 mm
LF40UU 64 mm
LF50UU 80 mm
C
C0
2,16 kN
2,55 kN
4,9 kN
5,78 kN
12,6 kN
17,8 kN
25,8 kN
34 kN
60,5 kN
94,5 kN
Charge statique de base
8,4 kN
14,9 kN
23,5 kN
33,8 kN
53,4 kN
73 kN
102 kN
141 kN
237 kN
2
Modèle LBS à couple élevé de type cannelé à billes (forme cylindrique pour charge moyenne)
• Jeu angulaire nul
• Rigidité élevée et positionnement précis
• Grande vitesse de mouvement et de rotation
• Modèle compact
• Modèle avec retenue de billes
• Peut être utilisé comme douille linéaire pour les charges importantes
• Les arbres doubles parallèles peuvent être remplacés par un arbre simple
Code de commande
C1435991
C1436005
C1436018
C1436034
C2277625
C1436044
C4170734
C6130173
C6130174
Référence
Fabricant D
LBS15UU 24 mm
LBS20UU 24 mm
LBS25UU 30 mm
LBS30UU 30 mm
LBS40UU 36 mm
LBS50UU 36 mm
LBS70UU 42 mm
LBS85UU 42 mm
LBS100UU 48 mm
L
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
90 mm
100 mm
110 mm
140 mm
160 mm
Charge dyn. de base
4,4 kN
7,8 kN
13 kN
19,3 kN
31,9 kN
46,6 kN
66,4 kN
90,5 kN
126 kN
172
www.brammer.biz
Guidage linéaire
55968 55967 55965


































































































   182   183   184   185   186