Page 155 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 155

Paliers lisses
EP®43TM Bague à collerette
Charge maximale statique p, (MPa)
83
Vitesse de glissement maximum à sec v, (m/s)
1
Coefficient maximum de charge x vitesse de rotation pv, pour AH/AC = 5 (MPa X m/s)
0,22
Coefficient maximum de charge x vitesse de rotation pv, pour AH/AC = 10 (MPa X m/s)
0,9
Coefficient maximum de charge x vitesse de rotation pv, pour AH/AC = 20 (MPa X m/s)
3,59
Température maximum T, (° C)
+240
Température minimum T, (° C)
-40
Coefficient de frottement à sec f
0.11 - 0.20
Fini de surface de l’arbre Ra
0,5 ± 0,3 μm
Dureté de l’arbre (HV)
>200
Le EP®43TM est un matériau thermoplastique moulé par injection composé de PFTE, PPS et fibres d’aramide. Ce matériau est adapté à un fonctionnement à sec et offre un très faible coefficient de frottement, une bonne résistance chimique
et une stabilité dimensionnelle élevée pour de nombreuses applications dont la manutention, équipements industriels et appareils ménagers. Disponible dans une large gamme de bagues cylindriques et à collerette de dimensions standard ou sur commande pour d’autres formes spéciales.
Conditions de fonctionnement:
À sec = Très Bon
Huile = Bon
Graisse = Bon
Lubrifié par eau = Très Bon
Autres Fluides = Bon à vérifier par des essais
Code de commande
C6142269
C6142270
C6142271
C6142272
C6088186
C4366435
C6142273
C6142274
C6142275
C6142276
C6142277
C6142278
C6142279
C6142280
C6142281
C6142282
C5015397
C6142283
C6142284
C6142286
C6142287
C5015399
C6142288
C6142290
C6142291
C6142292
C6142293
Référence Fabricant
BB0806EP43
BB0808EP43
BB0810EP43
BB1007EP43
BB1009EP43
BB1012EP43
BB1015EP43
BB1017EP43
BB1207EP43
BB1209EP43
BB1212EP43
BB1215EP43
BB1217EP43
BB1220EP43
BB1412EP43
BB1417EP43
BB1509EP43
BB1512EP43
BB1517EP43
BB1520EP43
BB1617EP43
BB2012EP43
BB2017EP43
BB2022EP43
BB2512EP43
BB2517EP43
BB2522EP43
Diamètre intérieur
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
16 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Diamètre extérieur (Do)
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
18 mm
23 mm
23 mm
23 mm
28 mm
28 mm
28 mm
Diamètre de la collerette (D1;DFL) Dfl
15 mm
15 mm
15 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
22 mm
22 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
24 mm
30 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
35 mm
Largeur B
5,5 mm
7,5 mm
10 mm
7 mm
9 mm
12 mm
15 mm
17 mm
7 mm
9 mm
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
12 mm
17 mm
9 mm
12 mm
17 mm
20 mm
17 mm
11,5 mm
16,5 mm
21,5 mm
11,5 mm
16,5 mm
21,5 mm
Prix unitaire €
0,79
0,83
0,87
0,92
0,96
1,00
1,05
1,09
1,18
1,22
1,27
1,31
1,40
1,49
1,31 1 1,44
1,40
1,49
1,62
1,75
1,66
1,70
1,92
4,08
1,92
2,10
4,14
www.brammer.biz
143
Roulements
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
63441


































































































   153   154   155   156   157