Page 154 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 154
Paliers lisses
DP4-BTM Bague à collerette
Composé d’un support solide résistant à la corrosion en bronze, une couche de bronze poreuse et une surface de glissement antifriction sans plomb conforme aux directives ELV et RoHS, le matériau DP4-BTM offre d’excellentes caractéristiques de résistance à l’usure sous conditions lubrifiées, un faible coefficient de frottement, une bonne résistance chimique et une bonne résistance à l’usure en fonctionnement à sec. Le matériau DP4-BTM est recommandé pour les applications dans l’eau ou
à l’extérieur. Disponible dans une large gamme de dimensions standard ou sur commande pour d’autres formes ou dimensions spéciales.
Conditions de fonctionnement:
À sec = Bon
Charge maximale statique p, (MPa)
140
Charge maximale dynamique p, (MPa)
140
Vitesse de glissement maximum à sec v, (m/s)
2,5
Vitesse de glissement maximum lubrifié à l’huile v, (m/s)
5
Coefficient maximum de charge x vitesse de rotation pv, à sec (MPa X m/s)
1
Coefficient maximum de charge x vitesse de rotation pv, lubrifié à l’huile (MPa X m/s)
10
Température maximum T, (° C)
+280
Température minimum T, (° C)
-200
Coefficient de frottement à sec f
0.04 - 0.25
Coefficient de frottement lubrifié à l’huile f
0.02 - 0.08
Fini de surface de l’arbre, montage à sec Ra
0,4 ± 0,1 μm
Dureté de l’arbre (HB)
>200
Huile = Très Bon Graisse = Bon Lubrifié par eau = Bon Autres Fluides = Bon
Code de commande
C6142231
C6142232
C6142233
C6142234
C6142235
Référence Fabricant
BB0608DP4B
BB0806DP4B
BB1007DP4B
BB1209DP4B
BB1417DP4B
Diamètre intérieur
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Diamètre extérieur (Do)
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Diamètre de la collerette (D1;DFL) Dfl
12 mm
15 mm
18 mm
20 mm
22 mm
Largeur Prix
Code de
commande Fabricant
Diamètre intérieur
15 mm
16 mm
20 mm
25 mm
35 mm
Diamètre extérieur (Do)
17 mm
18 mm
23 mm
28 mm
39 mm
Diamètre de la collerette (D1;DFL) Dfl
23 mm
24 mm
30 mm
35 mm
47 mm
Largeur Prix
Référence
B
8 mm
5,5 mm
7 mm
9 mm
17 mm
unitaire €
1,18
2,63
1,70
***
***
C6142236
C6142237
C6142238
C6142239
C6142240
BB1512DP4B
BB1617DP4B
BB2012DP4B
BB2522DP4B
BB3026DP4B
B
12 mm
17 mm
11,5 mm
21,5 mm
26 mm
unitaire €
***
***
***
***
***
Sinter Bronze Bague à collerette
1
Charge maximale statique p, (MPa)
10
Charge maximale dynamique p, (MPa)
5
Vitesse de glissement maximum imprégné d’huile v, (m/s)
10
Coefficient maximum de charge x vitesse de rotation pv, impregné d’huile (MPa X m/s)
10
Température maximum T, (° C)
+90
Température minimum T, (° C)
-5
Coefficient de frottement imprégné d’huile f
0.08 - 0.12
Fini de surface de l’arbre Ra
x
Dureté de l’arbre (HB)
>350
Le BP25 est un matériau en bronze fritté imprégné d’huile pour un fonctionnement sans entretien pour des applications générales qui offre une performance optimale sous faibles charges et hautes vitesses. Disponible dans une large gamme de bagues cylindriques et à collerette de dimensions standard ou sur commande pour d’autres formes spéciales.
Conditions de fonctionnement:
À sec = Bon (huile imprégnée)
Huile = Très Bon (imprégnation d’huile supplémentaire) Graisse = As sez bon
Lubrifié par eau = ne convient pas
Autres Fluides = ne convient pas
Code de commande
C0052795
C0035151
C0052796
C0052797
C0038939
C0052801
C0038943
C0052807
C0052811
C0052812
Référence Fab- ricant
BB061006BP25
BB061010BP25
BB081208BP25
BB081212BP25
BB101310BP25
BB101516BP25
BB121512BP25
BB121812BP25
BB142014BP25
BB142022BP25
Diamètre intérieur
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
Diamètre extérieur (Do)
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
13 mm
15 mm
15 mm
18 mm
20 mm
20 mm
Diamètre de la collerette (D1;DFL) Dfl
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
16 mm
20 mm
18 mm
24 mm
26 mm
26 mm
Largeur B
6 mm
10 mm
8 mm
12 mm
10 mm
16 mm
12 mm
12 mm
14 mm
22 mm
Prix unitaire €
1,57
1,70
1,79
2,36
2,23
2,88
4,19
5,72
6,25
6,90
Code de commande
C0052815
C0052818
C0052820
C0048595
C0032980
C0039134
C0052843
C0036032
C0049020
C0039254
Référence Fab- ricant
BB152120BP25
BB162016BP25
BB162025BP25
BB202416BP25
BB202620BP25
BB253232BP25
BB324030BP25
BB405040BP25
BB506050BP25
BB607050BP25
Diamètre intérieur
15 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Diamètre extérieur (Do)
21 mm
20 mm
20 mm
24 mm
26 mm
32 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Diamètre de la collerette (D1;DFL) Dfl
27 mm
24 mm
24 mm
28 mm
32 mm
39 mm
48 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Largeur B
20 mm
16 mm
25 mm
16 mm
20 mm
32 mm
30 mm
40 mm
50 mm
50 mm
Prix unitaire €
10,22
7,47
9,96
6,07
10,96
18,48
32,02
62,59
90,51
191,71
142
www.brammer.biz
Roulements
63440 63439